カテゴリ
- 制御機器(10,608)
- バイク純正部品(9,291)
- トラック純正部品(8,014)
- メカニカル部品(7,893)
- 自動車純正部品(6,260)
- 機構部品(4,922)
- 電気材料(4,503)
- ねじ・ボルト・釘(4,229)
- 作業工具(3,978)
- 農業機械(2,772)
- パソコン/周辺機器(2,372)
- 医療(2,037)
- 店舗什器・備品(1,695)
- オフィス家具(1,306)
- 測定用品(1,107)
- 事務用品(1,096)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,059)
- FA担当者のオススメ新商品(981)
- 物流用品(770)
- バイク部品(650)
- 作業服(570)
- 介護用品(564)
- 切削工具(517)
- 学童・教育用品(505)
- 科学研究・開発用品(489)
- 日用品(413)
- 船舶用品・漁業資材(406)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(383)
- 卓上消耗品(306)
- カー用品(304)
- 清掃用品(295)
- 空圧工具(288)
- 家電(284)
- 保管用品(273)
- 厨房用品(268)
- 建築金物(266)
- ヘルスケア(260)
- 縫製用品(237)
- 配管・水廻り設備部材(199)
- 農業・園芸資材(193)
- 防災用品(184)
- 測量用品(土木/建設)(177)
- ポンプ・送風機・電熱機器(162)
- 安全用品(161)
- 理美容(159)
- 建材・エクステリア(154)
- 自動車補修部品(145)
- 研磨材(144)
- 電動工具(139)
- 空調・照明・電設資材(132)
- 自転車部品(119)
- 整備工具・収納(114)
- 梱包用品(95)
- 塗装・養生・内装用品(95)
- トラック用品・パーツ(95)
- 安全保護具(93)
- 食品・飲料(93)
- 防犯用品(72)
- 自転車整備工具・アクセサリー(71)
- 印刷用紙/インク/印刷機(69)
- スプレー・オイル・グリス(66)
- バッテリー・電装(64)
- 安全標識(63)
- 溶接用品(62)
- 鈑金・塗装(62)
- はんだ関連・静電気対策用品(55)
- エンジン工具(51)
- 救急・衛生(46)
- 安全靴・作業靴(38)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
- フォークリフト・産機・建機用品(35)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- クリーンルーム用品(27)
- タイヤ・足回り(26)
- 農具(26)
- ガレージ機器・整備設備(22)
- 接着剤・補修材(19)
- 手袋(19)
- 洗剤・除去剤(15)
- トラック輸送・安全用品(15)
- 測定関連サービス(13)
- マスク(13)
- テープ(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 塗料(7)
- 洗車・清掃(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- 住設機器(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(80)
- ホンダ(8,660)
- 三木プーリ(6,165)
- 三菱ふそう(4,728)
- SAMTEC(2,777)
- 大阪魂(2,734)
- 日野自動車(2,709)
- エスコ(2,477)
- イマオコーポレーション(2,240)
- WURTH ELEKTRONIK(1,831)
- BIGM(丸山製作所)(1,318)
- MAZDA(マツダ)(1,255)
- オカムラ(岡村製作所)(1,138)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,133)
- トヨタ(1,094)
- ミツビシ(1,030)
- RS PRO(1,024)
- MICROCHIP(954)
- スズキ(916)
- ニッサン(815)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「pin」の検索結果

3.5pinライトニング変換アダプタ
MAKER(1件のレビュー)¥564税込¥6201個当日出荷3.5mmプラグタイプのイヤホンで使える音楽再生専用ライトニング用変換アダプター。です。コード長:45mm。材質:PVC、ABS。サイズ:10×5×100mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質PVC、ABS寸法(mm)10×5×100
インパクト用ピン PINシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥719税込¥7911パック(10個)当日出荷仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24
インデックスプランジャ(PIN)
ナベヤ¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁棒型端子 PIN2
オーム電機(2件のレビュー)¥249税込¥2741袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール色青定格電圧(V)300端子形状棒形使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2接続サイズ(mm)長さ:12使用電流(A)13電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63接続部径(Φmm)1.9
タイカン リフティングチェーン
Green Pin¥8,498~税込¥9,348~1フィート3日以内出荷Green Pin Tycan リフティングチェーンは、世界最強クラスの高機能人工繊維 Dyneema(ダイニーマ) を使用したファイバーチェーンです。スチールチェーンと同等の性能と柔軟性を持ちながら、重量はわずか数分の一。非常に安全性が高く、腐食しない・導電性がない・完全防水という特長を備えており、水に浮くほどの軽量性も兼ね備えています。やわらかな手触りと軽量設計により取り扱いが容易で、装着作業をスピーディーに行うことが可能。特に、表面がデリケートな荷物を扱う際に重要となる、貨物へのダメージ低減に大きく貢献します。Green Pin Tycanを導入することで、作業効率の向上と、より安全な作業環境の実現が可能です。本製品は、使用荷重限界(WLL)2.6トン、4トン、5トン、6.8トンのラインナップを取り揃えています。用途スチールチェーンの代替として。
メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ
杉原産業¥149~税込¥164~1袋(1個)ほか当日出荷非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
XH2.54 3pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル
bitstrong(ビットストロング)¥699税込¥7691個当日出荷3ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や 3色の LED を制御する場合、赤、緑、青の各 LED と基板を接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。モーターの制御:モーターの制御回路では、モーターの動作を制御する信号線とモーターに電力を供給する電源線を基板に接続します。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。色(ワイヤー)赤、黒、黄直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.6438ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.3256SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL1007(電気・電子機器の内部配線、盤内配線用耐熱ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG22ケーブルタイプ3ピン端子付きワイヤー
XH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル
bitstrong(ビットストロング)¥409税込¥4501個当日出荷2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。色(ワイヤー)赤、黒直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
PIN500用面付ボックス
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥7,398税込¥8,1381台5日以内出荷屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。 金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。 1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。 ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。質量(g)480寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×20消費電流(mA)(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下防塵防水性能IP65設置場所屋外表示灯3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04913522-260917-02.jpg)
12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN
SUPERFLOWER¥2,598税込¥2,8581式7日以内出荷本製品は、SuperFlowerの既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。ケーブルは2種類あり、PCIe用コネクタ8pinを使用するタイプと、スーパーコネクタ 9pinを使用するタイプがあります。SuperFlowerの既存の電源で使用可能。RTX-40シリーズ向け12VHPWRコネクタ。LEADEX PLATINUM SE1000W-WTに最適なカラー(SF-2X8PIN-16PIN WHITE)。SuperFlowerのLEADEX III GOLD ARGB専用(SF-ARGB-2x8PIN-16PIN)
ピン/インパクト Φ mm :5.5 L mm PINシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥969税込¥1,0661個(10個)4日以内出荷インパクト用ソケット類の交換用ピンです。、ビニール袋入り。仕様●Φ(mm):5.5●L(mm):40●適応製品番号:AA86アズワン品番67-5846-37
8pinソケット
AUTONICS(オートニクス)¥419税込¥4611個当日出荷8pin専用ソケットです。用途コネクタに。トラスコ品番208-1026長さ(mm)23.5幅(mm)74材質/仕上プラスチック高さ(mm)50質量(g)62各種認証cURus
...
































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04913522-260917-02.jpg)