カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(316)
  • 制御機器(79)
  • メカニカル部品(78)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • オフィス家具(34)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 自動車純正部品(11)
  • 作業工具(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(5)
  • 切削工具(5)
  • 家電(5)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmd」の検索結果

678件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工仕様オイルホールあり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    4日以内出荷
    多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工種別オイルホール:あり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックアウト金具(PMD-RC2-D30ADP 用)取付け穴Φ25用アダプタ マルヤス電業

    ロックアウト金具(PMD-RC2-D30ADP 用)取付け穴Φ25用アダプタ

    マルヤス電業
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    取付穴Φ25用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】インパクトレンチ ピストルタイプドライバー(不二空機)FW-6PMD-10(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ ピストルタイプドライバー(不二空機)FW-6PMD-10(修理)

    修理
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】インパクトレンチ ピストルタイプドライバー(不二空機)FW-6PMD-1(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ ピストルタイプドライバー(不二空機)FW-6PMD-1(修理)

    修理
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-25(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式軸方向フート形ポート位置標準
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形ポート位置標準
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式軸方向フート形ポート位置標準
  • Φ22プッシュロックきのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22PMDシリーズ マルヤス電業

    Φ22プッシュロックきのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22PMDシリーズ

    マルヤス電業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-15(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-15(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)15ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形クッションなし、(可変調整式)有無:あり最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形ポート位置標準
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-15(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-15(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)15ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形クッションなし、(可変調整式)有無:あり最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式軸方向フート形ポート位置標準
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形ポート位置標準
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-25(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形ポート位置標準
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-30(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式軸方向フート形ポート位置標準
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-25(ロット側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-25(ロット側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5支持形式ロッド側フランジ形ポート位置標準
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(ロット側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(ロット側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側フランジ形ポート位置標準
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(50回分)
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-15(ロット側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-15(ロット側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)15ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形クッションなし、(可変調整式)有無:あり最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側フランジ形ポート位置標準
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-30(ロット側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-30(ロット側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側フランジ形ポート位置標準
  • マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ ANSI X3.263 TP-PMD、IEEE802.3、IEEE802.3u, 3.3 V, 64-Pin TQFP MICROCHIP

    マイクロチップ, イーサネットトランシーバ ANSI X3.263 TP-PMD、IEEE802.3、IEEE802.3u, 3.3 V, 64-Pin TQFP

    MICROCHIP
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(160個)
    8日以内出荷
    仕様●サポート規格 : ANSI X3.263 TP-PMD●IEEE802.3●IEEE802.3u●標準データレート : 10 Mbps, 100Mbps●標準動作供給電圧 : 3.3 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 64●寸法 : 10.2 x 10.2 x 1.45mm●動作温度 Max : +70 ℃●動作温度 Min : 0 ℃●LAN83C185 10 / 100イーサネットトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(ロット側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(ロット側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側トラニオン形ポート位置標準
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-30(ロット側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-30(ロット側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側トラニオン形ポート位置標準
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-15(ロット側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-15(ロット側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)15ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形クッションなし、(可変調整式)有無:あり最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側トラニオン形ポート位置標準
  • ミニ高圧油圧シリンダPMD-25(ロット側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPMD-25(ロット側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側トラニオン形ポート位置標準
  • スイッチ(D-M~) SMC

    スイッチ(D-M~)

    SMC(5件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機

    マグネットポンプ (ケミカル海水用)

    三相電機(26件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
    用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
  • 樹脂柄ドライバセット貫通タイプ KTC

    樹脂柄ドライバセット貫通タイプ

    KTC(9件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1セット(8本組)
    当日出荷
    六角ボルスター付です。(スタッビドライバ除く)。先端マグネット付です。
    仕様21世紀バージョントラスコ品番373-8850セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×25、-6×25)質量(g)1200種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用) 三相電機

    自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)

    三相電機
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    超低騒音・超高効率 斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。 液モレを完全追放 マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。 取外し自在の自吸タンク 脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。 液体温度による最大自吸高さが低下しない 斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。
    用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環 冷却循環・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
  • マグネットポンプ (温水用) 三相電機

    マグネットポンプ (温水用)

    三相電機(51件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
    比重1.1以下設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
  • ストッパー締め治具 フクビ化学

    ストッパー締め治具

    フクビ化学(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ストッパー締め冶具を使用することで、楽にしっかり締め付けることが出来る。
    用途マルチポスト4A型~8A型の締め付けに使用。 プラ束・マルチポスト・プラ木レンなどに共通使用。寸法(mm)195材質/仕上鉄SPHC t5.0/クロメートメッキ質量(g)100
  • 横押し型トグルクランプ スーパーツール

    横押し型トグルクランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)鉄
  • シートポケット TRUSCO

    シートポケット

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷
    封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。
    材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ色黒2018年トラスコ掲載ページ10 0633
  • 樹脂柄ドライバセット 貫通タイプ KTC

    樹脂柄ドライバセット 貫通タイプ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1セット(8本組)
    当日出荷
    先端部マグネット付(SD1-M、Pを除く)
    トラスコ品番373-7268セット内容クロスドライバ(No.1×75[PDD1-1]、No.2×100[PDD1-2]、No.3×150[PDD1-3])/マイナスドライバ(-5.5×75[MDD1-75]、-6×100[MDD1-100]、-8×150[MDD1-150])/スタッビドライバ(No.2×26[SD1-P]、-6×26[SD1-M])質量(g)910種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 面付本締錠 GOAL(ゴール)

    面付本締錠

    GOAL(ゴール)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    付属品【キー】3本シリンダーGPシリンダー
  • ドレンホース用保温材 因幡電工

    ドレンホース用保温材

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    欠品中
  • デイリーマスク TRUSCO

    デイリーマスク

    TRUSCO
    ¥459税込¥505
    1箱(50枚)
    当日出荷
    3層構造フィルター+プリーツデザインでバクテリアやほこりをブロックします。 プリーツ構造で顔に負担をかけず、ソフトなゴムで耳への負担を軽減します。 長時間つけてても痛くなりにくい平紐ウレタンゴムを使用しています。
    用途唾液などの飛沫・飛散の低減に。軽作業の使い捨て用に。ほこりの多い作業現場に。製造工場・各種研究所の作業現場に。トラスコ品番216-8216種別簡易マスク材質本体:ポリプロピレン不織布(PP)、ノーズピース部:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)、両サイト:ポリプロピレンスパンボンド、中間層:メルトブロー寸法(mm)30(平紐ウレタンゴム幅)質量(g)200/3.2(1枚)対象バクテリア、ほこりアズワン品番64-8490-57細菌ろ過効率(BFE)95%以上微粒子ろ過効率(PFE)95%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)95%以上
  • 面付本締錠 MDUシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠 MDUシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1組
    当日出荷
    コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
    用途玄関、勝手口、点検口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズMDUシリーズ勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピン
  • ダイヤル式防臭ヘルメット ホワイト TRUSCO

    ダイヤル式防臭ヘルメット ホワイト

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-8956材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)228幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)425種類アメリカン頭囲(cm)53~62使用区分飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
  • アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ● シリンダのストロークを非接触で検出できる ● 繰り返し精度が高いため位置検出のばらつきが少ない ● 禁銅対応で電池・電子部品工程などに適用可能 ● 小型で装置組み込みがしやすく、省スペース設計
    用途● シリンダのストローク検出(前進・後退位置確認) ● 電池製造装置(ワインダー、組立工程など) ● 自動組立装置の位置確認・工程確認 ● 高繰り返し動作が必要な装置での位置検出種類アンプ内蔵型使用温度範囲(℃)-10~55耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄材質(ケース)ポリアリレート樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4Vヘッド形状角消費電流(mA)10以下保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)応答周波数(Hz)120耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回応差動作距離の15%以下使用湿度範囲(%RH)35~85
  • パックテスト標準色 5枚組 共立理化学研究所

    パックテスト標準色 5枚組

    共立理化学研究所
    ¥499税込¥549
    1袋(5枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。