カテゴリ
- パソコン/周辺機器(144)
- バイク純正部品(121)
- 切削工具(60)
- 自動車純正部品(22)
- 電気材料(20)
- 科学研究・開発用品(14)
- 作業服(12)
- 卓上消耗品(11)
- 清掃用品(11)
- バイク部品(10)
- 測定用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(7)
- 厨房用品(7)
- 機構部品(7)
- 溶接用品(6)
- 安全用品(6)
- 医療(6)
- 介護用品(5)
- 食品・飲料(5)
- 梱包用品(4)
- オフィス家具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 電動工具(2)
- 理美容(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(104)
- 明工社(88)
- アメリカン電機(33)
- タンガロイ(28)
- スズキ(25)
- SAMTEC(21)
- カジメイク(13)
- カーメックス(12)
- Kawasaki(9)
- オーム電機(8)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- 日本理化学器械(NRK)(6)
- ICOM(アイコム)(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- PackStyle(パックスタイル)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- ELPA(5)
- RS PRO(5)
- 千代田通商(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ppu6」の検索結果

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥739~税込¥813~1個当日出荷から16日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)11日以内出荷形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン
矢田電気(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
横形OA用接地タップ6コ口
明工社(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数6コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付
明工社¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷色白スイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜け止め防止定格電流(A)15口数6機能パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
USB付き電源タップ6個口
TOPLAND¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コンセント6口、USB-Aポート2個を搭載。延長コードタイプ。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選ぶことができます。USBポートは両面挿し対応。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電ができます。用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足/色ブラックコンセント個数6個口(合計1400Wまで)コード長さ(m)1.5USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
タオルヘッドキャップ 6550
カジメイク(1件のレビュー)¥598税込¥6581個当日出荷高級綿バイル地で吸汗性バツグンのタオルヘッドキャップです。夏の汗対策から冬の防寒対策までオールシーズン対応します。バンダナタイプで2重汗取りパッド付きです。用途屋外作業やアウトドア、ヘルメットの下などに。サイズF(フリー)混率(%)綿100
綿ツバサンドキャップ 6526
カジメイク(1件のレビュー)¥798税込¥8781個当日出荷ツバ先部分を配色にしたシンプルなデザインの綿キャップです。後頭部に反射材を使用し、夜間の散歩などにも最適です。バックアジャスターで頭周りの調節も可能です。材質綿100%サイズフリー頭囲(cm)57~60
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付
明工社¥4,798税込¥5,2781個当日出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P(接地プラグ付)コード長さ(m)3定格電流(A)15機能耐トラッキングコードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーキャップ6893
ナベヤ(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数6RoHS指令(10物質対応)対応
サークリップ 6MM 90454GB2000
ホンダ(1件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷主な適合純正品番90603-044-000主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)DIO
ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463
日東工器¥389税込¥4281個当日出荷塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。トラスコ品番267-9967材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40P
アウターキャップ6mm(100個入)
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081箱当日出荷100個入り業務用アウターキャップ材質スティール内径(Φmm)5外径(Φmm)6アズワン品番64-9594-16
増設用壁電源タップ 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵電力(W)合計1500以下コンセント個数6最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
LANケーブルコネクタ保護キャップ 6個
エレコム¥619税込¥6811式(6個)当日出荷RJ45ケーブルコネクタを保護するキャップです。 ケーブルの両端コネクタ部に取り付け、外部損傷やゴミ・ほこりからコネクタを守ります。材質PVC色ブラック入数6個
フラットメッシュキャップ 6522
カジメイク(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷流行のツバフラットタイプのキャップです。メッシュ部分が半分以上で夏場も涼しく活用出来ます。バックアジャスターで頭周りの調節も可能です。材質メッシュ部分:ポリエステル100% フロント・ひさし:綿100%サイズフリー頭囲(cm)57~60
ハイカプラ20・30・40S用ディップモールキャップ 60462
日東工器¥419税込¥4611個当日出荷塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。トラスコ品番267-9968材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40S
アウターキャップ 6mm(100個入)
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱当日出荷100個入り業務用アウターキャップ材質プラスチックタイプシフトキャップサイズ(mm)内径4アズワン品番64-9566-67
抜けにくいコンセントキャップ 6個入 鍵2個付
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷お子様の感電防止に、抜けにくいコンセントキャップ 使用していないコンセントの受け口を封じて、ショートや感電を防ぎます 取り外し用の鍵2個付き カラーはアイボリー適合2Pコンセント材質難燃性PC樹脂色ホワイト商品タイプキャップタイプ
AZH-SP270 化学モップ60Xスペア
アズマ工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽く拭くだけでホコリをキャッチ。化学モップ60の取り替え糸。使い易やすさを追求した高機能性。まさに高品質進化系。材質アクリル・レーヨン・ポリエステル質量(g)約300清掃幅(集塵幅)(mm)約600繰り返し・詰め替え対応
ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾
マルエヌ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から12日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
SPホールモップ60 替糸 60
テラモト(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷ニューホールモップ用替糸。油性吸着剤使用用途ニューホールモップ専用替え糸、モップ替え糸材質糸:綿・スフ混、布:綿100%種類化学モップ幅W(mm)約840繰り返し・詰め替え対応
扉付電源タップ 電源タップ 6個口 防塵シャッター 180°角度調整 プラグ
ELPA¥2,098税込¥2,3081個当日出荷差込口にはほこりの侵入を防止し幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので安全です。 ボディにはABS樹脂、差込口・ボディ内部にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。 180°回転プラグ。色ホワイトコンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)2シャッターほこりシャッター付き
...