カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(41)
- 切削工具(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 建築金物(12)
- 農業機械(12)
- 厨房用品(11)
- メカニカル部品(9)
- バイク純正部品(8)
- バイク部品(7)
- 制御機器(6)
- 卓上消耗品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- オフィス家具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- CKD(22)
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- EIKO(栄工舎)(7)
- IGRIS(4)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](9)
- N-TONER(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- NEC(8)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- アークランドサカモト(12)
- イスカル(3)
- エクシア(3)
- サンワダイレクト(3)
- ノーブランド(9)
- ホンダ(8)
- リスパック(3)
- 京セラ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

鋼線プレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から5日以内出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
プロジェクター台
サンワサプライ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。 ※中棚も連動して一緒に動きます。 プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。 ※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。 中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。 天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。 未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。 天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。 ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.3耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890天板高さH(mm)590~850(ガード高40)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350アズワン品番64-0910-52
シングルレバー単水栓上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷適合JISおよび同等品の単水栓に適合。材質ABS樹脂、黄銅質量(g)130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)最高使用温度(℃)70ねじサイズW24山20
PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥369~税込¥406~1個当日出荷形状ストレート種類丸型極数12定格電圧(V)AC100/DC140端子形状雄端子定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5結線方式圧着結線方式シェルサイズ13コンタクト形状オス結線方法圧着
PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥389税込¥4281個当日出荷形状ストレート種類丸型極数12定格電圧(V)AC100/DC140端子形状雌端子定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5結線方式ストレート基板ディップ方式シェルサイズ13コンタクト形状メス結線方法基板実装
ショートテーパ-ピンリーマ
EIKO(栄工舎)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
PRO SERIES アンベラ
アークランドサカモト¥379税込¥4171本当日出荷餃子や、まんじゅう等のタネ作り及び、タネ入れの際に使用致します。用途餃子や、まんじゅう等のタネ作り及び、タネ入れの際に長さ(mm)約210幅(mm)約25
18-8ステンレス製 強力プレスカス揚げ
アークランドサカモト¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷水に強い、ステンレス仕様のカス揚です。油切等にもご使用いただけます。用途カス揚げに仕様エンド部:ひっかけ穴付
パワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷マウスカーソル操作に対応した、グリーンレーザーポインター。USB充電式。振動タイマー機能付き。ドライバ不要で接続するだけで使用可能。レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。赤色光の約8倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。PowerPointの「進む」「戻る」「スライドショー開始・終了」などの操作にも対応しています。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。消費生活用製品安全法に適合し、PSCマークを表示しています。セット内容本体、レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル材質ABS樹脂形状照射/点型質量(g)本体/約44、レシーバー/約1電源リチウムポリマー電池(400mAh)コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/31×128×14、レシーバー/12×20×5インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。充電時間1.5時間電池充電池使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大1mW通信距離30m ※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。LED通電表示/赤色(電波表示マーク)ボタン数9ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)緑色/515連続動作時間30時間直径(mm)レーザー/5 ※対象物から3mの距離で照射した場合レーザー照射/有、種類/可視光半導体レーザーレーザー到達距離(m)最大200 ※夜間使用時照射時間(時間)連続10
PRO SERIES V型千切り器ホルダー付
アークランドサカモト¥729税込¥8021個翌々日出荷V刃で野菜の千切りが手早くでき、下ごしらえがラクラク。食材が横にすべらず、千切りができます。ホルダー付で、小さくなった野菜も無駄なく調理。スイスイ切れてお料理バッチリ。Vカットで食材が横にすべらず、楽々調理。小さくなった野菜もホルダーを使えば安心。ホルダー付きで安心ラクラク。用途野菜のスライスに仕様安全ホルダー付使用方法はじめて使用する際は、食器用洗剤をスポンジにつけて洗い、よくすすいでから使用してください。耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)マイナス20変色にんじん等、野菜によってはプラスチック部が野菜の色素で色が変わることがありますが、害はありません。使用後の手入方法使用後はよく洗い、付着物をきれいに取り除いてから、よく乾かして保管してください。塩分や酸類を含んだ汚れのついたまま刃を放置したり、湿気の多い場所で保管するとサビの原因となります。
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ HS S柄 SPTPR
EIKO(栄工舎)¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から翌々日出荷材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
ラッシングベルト(エアラインレール用)
allsafe¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.77
PRO SERIES クックアップ野菜おろし器
アークランドサカモト¥189税込¥2081個翌々日出荷リンゴや、生姜等のおろし作業に。用途おろし作業に仕様ケース付、エンド部:ひっかけ穴付耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)マイナス20
羽衣印 切干突
アークランドサカモト(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷厳選された国産の朴の木を使用し熟練した手作業により、一つひとつ丁寧に仕上げております。刃部は硬い根野菜を楽にカットする為に刃厚0.015mmの材料を使用し、よりスムーズな切れ味をお届けいたします。ご家庭で栄養満点の切干大根がいつでも作れます。突いて天日に干すだけで、独特の甘さと旨味を作り出します。太陽の恩恵によって干し上がると、カルシウム、鉄、ビタミンも多くなり、体を暖め、貧血、冷え性、カゼの防止等に役立ちます。ちょっと大きめの一味違う本格大根突き。切干しは煮物、サラダ、ハリハリ漬け、松前漬風等いろいろ楽しめ保存食としても重宝な食材です。用途切干大根を作る際に刃厚(mm)0.015使用後の手入方法よく洗い水気を取り、乾燥させて湿気のない所に保管してください。直射日光はお避けください。立て掛けたり、フックに吊るしたりして、良く乾かしていただくとより長くお使いいただけます。
PRO SERIES スライサー
アークランドサカモト¥669税込¥7361個翌々日出荷V刃で野菜のスライスやキャベツの千切りが手早くでき、下ごしらえがラクラク。食材が横にすべらず、千切りができます。ホルダー付で、小さくなった野菜も無駄なく調理。スイスイ切れてお料理バッチリ。Vカットで食材が横にすべらず、スライス楽々。小さくなった野菜もホルダーを使えば安心。ホルダー付きで安心ラクラク。用途野菜のスライスに仕様安全ホルダー付使用方法はじめて使用する際は、食器用洗剤をスポンジにつけて洗い、よくすすいでから使用してください。耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)マイナス20変色にんじん等、野菜によってはプラスチック部が野菜の色素で色が変わることがありますが、害はありません。使用後の手入方法使用後はよく洗い、付着物をきれいに取り除いてから、よく乾かして保管してください。塩分や酸類を含んだ汚れのついたまま刃を放置したり、湿気の多い場所で保管するとサビの原因となります。
おろし
WIZ'A¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷用途大根おろしを作る際に仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能、原材料は優しく手になじむ青竹、しゃきしゃきの歯ごたえがあり、みずみずしく大根をおろせ、材質本体:青竹色ベージュ生産国日本
PRO SERIES キッチンはさみ ホルダー付
アークランドサカモト¥1,098税込¥1,2081丁翌々日出荷分解できて洗いやすいセパレート式です。マグネットや吸盤付きで冷蔵庫にピタッと付けれます。出し入れが簡単で、ホルダー付きの安心設計です。用途食材の封切から、食材のカットまで付属品ホルダー付仕様サヤ部:マグネット、吸盤付き使用方法ご使用になる前に:はじめて使用する際は、食器用洗剤をスポンジにつけてよく洗ってから使用してください。お手入れや保管について:鋏の刃をいっぱいに開くと取り外しができます。ご使用後は、食器用洗剤をスポンジにつけて洗い、水分を十分に拭き取ってください。洗浄の際、たわしやみがき粉を使用しますと、キズつく恐れがあります。塩分や酸等を含んだ汚れが付着したままや異種金属と接触したままの放置、湿気の多い場所での保管はおやめください。サビの発声する原因となります。タイプセパレート式刃形ギザ刃付耐熱温度(℃)70
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ
WIDIN¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ
タカチ電機工業¥4,198~税込¥4,618~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
Ultrafuse PLA PRO1 Black フィラメント-1.75mm-750g
BASF(ビーエーエスエフ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Pro1は通常のPLAよりも機械的特性に優れたフィラメントで、高速造形でも安定した仕上がりを維持でき生産性の向上が見込めます(ソフトウェアで制限有) 通常よりも粘性が高い為、オーバーハングなど全体的な表現性が向上しています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。色ブラック質量(g)750サイズ(mm)1.75
バイオカップ ツブ17 OCA
リスパック¥1,498税込¥1,6481袋(50点)5日以内出荷サラダに。フルーツに。日配に。環境対応素材。本体別売り。ロングセラー容器がついにバイオ化!量目調整に最適なニューサイズ登場。「バイオツブ」用のフタ。材質バイオPET寸法(mm)175×175×12質量(g)9.5
バイオ ツブ17 OCH
リスパック¥1,398税込¥1,5381袋(50点)5日以内出荷サラダに。フルーツに。日配に。環境対応素材。本体別売り。ロングセラー容器がついにバイオ化!量目調整に最適なニューサイズ登場。「バイオツブ」用のフタ。材質バイオPET寸法(mm)175×175×30質量(g)11
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら