カテゴリ
- 作業工具(686)
- パソコン/周辺機器(669)
- 制御機器(128)
- 防犯用品(118)
- 学童・教育用品(38)
- 電気材料(27)
- 整備工具・収納(24)
- 切削工具(19)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 安全靴・作業靴(13)
- 保管用品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- メカニカル部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- カー用品(9)
- バイク部品(8)
- 農業機械(8)
- 店舗什器・備品(5)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 清掃用品(4)
- 安全標識(4)
- 家電(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 洗車・清掃(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Festo(3)
- KEMET(29)
- KENWOOD(6)
- MotionPro(モーションプロ)(4)
- OUTDO(3)
- OUTDOOR PRODUCTS(13)
- Pro-Auto(727)
- RS PRO(194)
- Seeed Studio(3)
- SIEMENS(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- SPARKFUN(38)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- コーニング(5)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- スエカゲツール(Pro-Auto)(15)
- レイ・アウト(651)
- ロゴス(3)
- 工進(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

伸縮式フレックスロックラチェット
Pro-Auto(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。差込角(mm)6.35全長(mm)150歯数72枚トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼全長調整5段質量(g)144寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
ミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(31点組)当日出荷ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)250奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
伸縮式フレックスロックラチェット
Pro-Auto(9件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。歯数72材質クロームバナジューム鋼
ミニリバースギア&スプラインソケットセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。用途狭い場所での作業に。セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)ソケット内容(mm)【スプラインソケット】5.5、6、7、8、10、12トラスコ品番381-3517質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
フレックスロックギアレンチ
Pro-Auto(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。首振りありラチェット機構あり
超ロングフレックスギアレンチ
Pro-Auto(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
フレックスロックギアレンチ19mm
Pro-Auto¥2,998税込¥3,2981個当日出荷正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。トラスコ品番320-7200厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)全長(mm)215質量(g)236対辺寸法(mm)19
9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981本当日出荷伸縮式のミニマムラチェットレンチです。幅(mm)21.5歯数72全長(mm)150(最大200)高さ(mm)22.5送り角度(°)5
ラピッドスプラインギアレンチ
Pro-Auto¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0443
ホイールナット専用インパクトソケット17mm
Pro-Auto¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番853-2244全長(mm)100質量(g)193差込角(mm)12.7寸法D1(mm)24寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5二面幅(mm)17
ソケットハンガーセット
Pro-Auto¥4,998税込¥5,4981セット9日以内出荷ヘックスローブねじ用Eソケットです。用途ヘックスローブねじの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番821-9209セット内容【11点】ソケットセット内容(E):5・6・7・8・10・11・12・14・16・18・20、ソケットハンガー材質クロームバナジューム鋼差込角(mm)9.5
リバースギアレンチ用ゴースルーソケット
Pro-Auto¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷送り角度5度・ギア数72山のギアレンチオフセット角16度で左右切替レバー付。リバースギアレンチシリーズのメガネ部に装着材質クロームバナジウム鋼
ラチェットハンドル 伸縮式
(281件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット
Pro-Auto(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付きトラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm形状ピボットヘッド質量(g)700サイズ規格ミリ
ホイールナット専用インパクトソケット22mm
Pro-Auto(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224差込角(mm)12.7寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5二面幅(mm)22
ウェーブソケット18mm
Pro-Auto(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷トラスコ品番773-9141材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)46穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)18
首振りインパクトエクステンションソケット
Pro-Auto¥2,998税込¥3,2981個当日出荷首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(9個組)当日出荷いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個差込角(mm)9.5
ヘックスビットソケット17MM
Pro-Auto(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番774-1081質量(g)105先端形状ヘキサゴン二面幅(mm)17差込角(sq.)12.7
1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT
Pro-Auto¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26
3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
スマートヘッドラチェット
Pro-Auto¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
ダブルフレックスロックギアレンチ
Pro-Auto(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
フレックスミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら