カテゴリ

  • 作業工具(262)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 整備工具・収納(12)
  • 物流用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「pro auto」の検索結果

328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニリバースギアラチェットセット Pro-AutoミニリバースギアラチェットセットPro-Auto(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(31点組)
当日出荷
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ75mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。差込角(mm)6.35全長調整5段全長(mm)150トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼歯数72枚質量(g)144寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
ミニリバースギア&スプラインソケットセット Pro-Autoミニリバースギア&スプラインソケットセットPro-Auto(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。トラスコ品番381-3517セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)質量(g)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
フレックスロックギアレンチ Pro-AutoフレックスロックギアレンチPro-Auto(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
首振りありラチェット機構あり
フレアナットギアレンチ Pro-AutoフレアナットギアレンチPro-Auto(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷
ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山送り角度(°)5
6.35sqスタビータイェット&ソケットセット Pro-Auto6.35sqスタビータイェット&ソケットセットPro-Auto
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ラチェットは、スマートヘッド&スタビーで、狭い場所でも使い勝手に優れています。
差込角(mm)6.35質量(g)325寸法・サイズ(mm)132×80×40
リバースギアレンチ Pro-AutoリバースギアレンチPro-Auto(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto超ロングフレックスギアレンチPro-Auto(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
クローフットレンチ Pro-AutoクローフットレンチPro-Auto(39件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5
フルターンロックラチェット Pro-AutoフルターンロックラチェットPro-Auto(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)199歯数144(72山×2)質量(g)260寸法D1(mm)33.4寸法D2(mm)31.6送り角度(°)2.5
フレアナットフレックスギアレンチ Pro-AutoフレアナットフレックスギアレンチPro-Auto(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂表面処理クロムメッキ
3/8ロングヘックスビットソケットハンガーセット Pro-Auto3/8ロングヘックスビットソケットハンガーセットPro-Auto
5,898税込6,488
1個
当日出荷
8個組ロングヘックスビットソケットハンガー9.5(3/8)セット
セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm・ハンガー質量(g)600差込角(sq.)9.5
スペシャルEソケット Pro-AutoスペシャルEソケットPro-Auto(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)6.35全長(mm)25.0
ホイールナット専用インパクトソケット17mm Pro-Autoホイールナット専用インパクトソケット17mmPro-Auto
1,798税込1,978
1個
当日出荷
二面幅(mm)17トラスコ品番853-2244全長(mm)100質量(g)193差込角(mm)12.7寸法D1(mm)24寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5
1/4DR.スーパーテンメタル Pro-Auto1/4DR.スーパーテンメタルPro-Auto
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)128トラスコ品番774-8035材質クロームバナジューム鋼質量(g)87
フレックスロックギアレンチ19mm Pro-Autoフレックスロックギアレンチ19mmPro-Auto
3,298税込3,628
1個
当日出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)19全長(mm)215トラスコ品番320-7200厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)質量(g)236
ギアレンチ13mm Pro-Autoギアレンチ13mmPro-Auto
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
二面幅(mm)13ラチェット機構あり全長(mm)175質量(g)82
4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット Pro-Auto4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセットPro-Auto(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドトラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm質量(g)700
配線インストーラー Pro-Auto配線インストーラーPro-Auto
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セット Pro-Autoダブルフレックスロックギアレンチ4本組セットPro-Auto
17,980税込19,778
1セット(4点)
当日出荷
正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番326-2057セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17質量(g)890収納ケースアルミケース首振りあり
ギアレンチ30mm Pro-Autoギアレンチ30mmPro-Auto(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
サイズ30mmラチェット機構あり全長(mm)403トラスコ品番774-2495質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0
コンビネーションレンチ13mm Pro-Autoコンビネーションレンチ13mmPro-Auto
689税込758
1丁ほか
当日出荷
二面幅(mm)13材質クロームバナジューム鋼
ヘックスビットカプラー Pro-AutoヘックスビットカプラーPro-Auto(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
O2センサーソケット Pro-AutoO2センサーソケットPro-Auto(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto自動車ドレン用トルクレンチPro-Auto(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
測定範囲(N・m)10~60差込角(mm)9.5全長(mm)285質量(kg)0.9最小目盛(N・m)0.5
ホイールナット専用インパクトソケット22mm Pro-Autoホイールナット専用インパクトソケット22mmPro-Auto(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)22トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5
自動車ホイールナット専用トルクレンチ Pro-Auto自動車ホイールナット専用トルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用締付トルク(N・m)103差込角(mm)12.7全長(mm)590質量(kg)2.1ケース寸法(mm)655×70×60
ミニリバースギアラチェット Pro-AutoミニリバースギアラチェットPro-Auto(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
欠品中
クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
仕様(ギア数)52トラスコ品番396-1800取付高(mm)16.5種類ラチェットドライバー頭部幅(mm)14.3商品構成単品
6角軸スパイラルタップ Pro-Auto6角軸スパイラルタップPro-Auto
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼被削材鉄・アルミ・真鍮六角軸対辺(mm)6.35
コンビネーションレンチ8mm Pro-Autoコンビネーションレンチ8mmPro-Auto
519税込571
1丁ほか
当日出荷
二面幅(mm)8材質クロームバナジューム鋼
首振りインパクトエクステンションソケット Pro-Auto首振りインパクトエクステンションソケットPro-Auto
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組 Pro-Auto薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組Pro-Auto
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。
最大締付トルク(N・m)150全長(mm)230厚さ(mm)5セット内容フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチサイズ17×19質量(g)340
コンビネーションレンチ10mm Pro-Autoコンビネーションレンチ10mmPro-Auto
539税込593
1丁
当日出荷
二面幅(mm)10材質クロームバナジューム鋼
メタルトリムリムーバー Pro-AutoメタルトリムリムーバーPro-Auto
2,398税込2,638
1本
当日出荷
金属製のストレートタイプとベントタイプの2種類の先端で様々なパネル、作業に対応。外装、内装の内張り外しやドアパネルの取り外しなどの多用途に使用可能。
用途内張りやクリップなどの取り外し作業に。質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×21.8×2.5
超ロングダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto超ロングダブルフレックスロックギアレンチPro-Auto
5,498税込6,048
1本
当日出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)送り角度(°)5ギア数72山
コンビネーションレンチ15MM Pro-Autoコンビネーションレンチ15MMPro-Auto(1件のレビュー)
849税込934
1丁ほか
当日出荷
二面幅(mm)15材質クロームバナジューム鋼
ウェーブソケット18mm Pro-Autoウェーブソケット18mmPro-Auto(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
トラスコ品番773-9141材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)46穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)18
トルクレンチ Pro-AutoトルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から26日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形負荷方向左右仕様ワンタッチ式ロック機構付付属品収納ブロケース、ワンタッチ式ロック機構付
スタンダードソケット7mm Pro-Autoスタンダードソケット7mmPro-Auto
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)7材質クロームバナジューム鋼