カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(4)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「psu 板」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス薬品保管庫用タテ仕切板 サカエ

    ステンレス薬品保管庫用タテ仕切板

    サカエ
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレス薬品保管庫用タテ仕切板です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    (85件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス板 久宝金属製作所

    ステンレス板

    久宝金属製作所(16件のレビュー)
    638税込702
    1枚
    当日出荷
    タイプ平板粘着剤なし
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス薬品庫仕切板 TRUSCO

    ステンレス薬品庫仕切板

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    45日以内出荷
    薬ビンを倒れないように仕切ります。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×418×130使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm

    ノーブランド(29件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット仕切プレート MagX(マグエックス)

    マグネット仕切プレート

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    529税込582
    1袋(3個)
    当日出荷
  • 耐震薬品庫用仕切板セット TRUSCO

    耐震薬品庫用仕切板セット

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    6日以内出荷
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • ディバイダー ERECTA(エレクター)

    ディバイダー

    ERECTA(エレクター)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ブックエンドタイプの間仕切りです。
    高さ(mm)220
  • ステンレス薬品保管庫用ヨコ仕切板 サカエ

    ステンレス薬品保管庫用ヨコ仕切板

    サカエ
    2,798税込3,078
    1セット(4枚)
    翌々日出荷
    ステンレス薬品保管庫用ヨコ仕切板です。
    質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板 TRUSCO

    中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    14日以内出荷から22日以内出荷
    TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
    用途荷の区分に有効です材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイト板厚(mm)1
  • ステンレス板 泰豊トレーディング

    ステンレス板

    泰豊トレーディング(8件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに
  • IVALUE IVL-10K-PSS SUS304 差込仕切板 イシグロ

    IVALUE IVL-10K-PSS SUS304 差込仕切板

    イシグロ
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    材質SUS304規格JIS10K呼び圧力1.4MPa
  • マルチトレーミラノ用仕切板 EBM(江部松商事)

    マルチトレーミラノ用仕切板

    EBM(江部松商事)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス高さ(mm)68
  • タイガブラックL金具 未来工業

    タイガブラックL金具

    未来工業
    118税込130
    1個
    翌日出荷
    中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。 開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。 開口部の補強が簡単! 木製間柱使用OK! L金具で開口補強も簡単!
  • 18-0 仕切付 玉子ドーフ器 EBM(江部松商事)

    18-0 仕切付 玉子ドーフ器

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    種別9個取材質18-0ステンレス
  • EPスノコ サンコー(三甲)

    EPスノコ

    サンコー(三甲)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    軽くて持ち運びが容易です。 縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。
    用途工場内の作業現場、プールサイド等。トラスコ品番293-1761種別780011BL00材質EPP20倍長さ(mm)890幅(mm)600厚さ(mm)33ブルー質量(g)680タイプソフト構造ジョイント式外寸(mm)905×595×34幅×長さ(mm)600×890
  • EPスノコ#960            グレー サンコー(三甲)

    EPスノコ#960 グレー

    サンコー(三甲)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    軽くて持ち運びが容易です。 縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。
    用途工場内の作業現場、プールサイド等。トラスコ品番293-1753種別780001GL00材質EPP15倍長さ(mm)890厚さ(mm)33グレー質量(g)855タイプスタンダード構造ジョイント式外寸(mm)905×595×34幅×長さ(mm)600×890
  • EPスノコ(導電) サンコー(三甲)

    EPスノコ(導電)

    サンコー(三甲)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    ソフトな感触のEPスノコ導電タイプです。 軽くて持ち運びが容易です。 ジョイント式ですので横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。
    用途半導体工場など帯電を嫌う作業場に最適。トラスコ品番293-1770種別780021BK00材質EPP15倍長さ(mm)595厚さ(mm)33質量(kg)0.86ブラック幅(cm)905外寸(mm)905×595×34表面抵抗値(Ω)106以下アズワン品番1-9264-03幅×長さ(mm)890×600
  • PS設置取り替え用化粧板 PS化粧板 SUS304 ノーリツ

    PS設置取り替え用化粧板 PS化粧板 SUS304

    ノーリツ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    対応機種GT-T全機種、GQ-T全機種
  • 【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD アズワン

    【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD

    アズワン
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
  • CPスノコトレー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    CPスノコトレー

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    シークールキャリー2500シリーズにジャストフィット
    サイズ(cm)39.5×19.5×4
  • 海水用pH/塩分/℃モニター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    海水用pH/塩分/℃モニター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    海水水槽向けのMarineLineシリーズ。MarineLine(マリンライン)シリーズは世界中で多くのアクアリストに愛用されており、その中でもHI 981520はpH/塩分/℃を常時測定しモニターできる製品です。設定値(上限/下限)を外れたら画面が点滅するアラーム機能付き。見やすく、分かりやすい測定値。pH、塩分、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトが点滅しお知らせします。海水の塩分単位。セットアップメニューから塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g)より単位の選択ができます。 。pHは1点または2点校正、塩分は1点校正ができます。初回分標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものが付属していて安心です。
    用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖など付属品本体(EC電極は一体型)、pH電極(HI1286)、pH7.01&10.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、35.00ppt標準液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他測定範囲塩分比重( S.G.):1.000~1.041(検出単位)、実用塩分単位(PSU):0.0~70.0(検出単位0.1)質量(g)300電源12VDCアダプター(通常の国内コンセントで使用可)ケーブル長(m)2精度塩分比重( S.G.):±0.001 S.G.、塩分濃度(ppt):±1.0ppt(0.0~40.0ppt)、±2.0ppt(40.0~70.0ppt)、実用塩分単位(PSU):±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU)測定範囲(pH)0.00~14.0(検出単位0.1)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(検出単位0.1)精度(pH)±0.2温度精度±0.5℃温度補償(℃)自動(5.0~50.0)校正pH:自動で2点校正(pH7.01と10.01)、塩分濃度(ppt):自動1点校正(35.00ppt標準液にてHI 70024)使用環境0~50℃(相対温度95%以下)本体の防水IP65アラーム表示( pH/EC/温度):設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の設定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)電極EC:EC電極一体型 直径12.50×長さ155mm、PH:HI 1286 直径12×長さ160mm測定範囲(ppt)0.0~70.0(g/L)(検出単位0.1)(g/L)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 注意 廃石綿等廃棄物 PPステッカー 150×150mm ユニット

    注意 廃石綿等廃棄物 PPステッカー 150×150mm

    ユニット
    2,498税込2,748
    1組(10枚)
    当日出荷
    石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。
    トラスコ品番305-6180質量(g)120寸法(縦×横)(mm)150×150取付け方法粘着ステッカーシール表示内容注意 廃石綿等廃棄物質量(g/枚)12
  • ASUS VT229H  タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080) ASUS(エイスース)

    ASUS VT229H タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080)

    ASUS(エイスース)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    21.5型 10点マルチタッチ対応モニター 10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術
    モニターサイズ21.5型ワイド走査周波数(水平)30~83kHz走査周波数(垂直)50~75Hzリフレッシュレート(Hz)最大60最大応答速度(m/sec)5(グレー→グレー)付属品HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書質量(kg)約3.73(スタンド含む)ピッチ(mm)画素:0.248規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9表面処理グレア接続方式HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)入力HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)対応フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ)機能Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ)角度調整範囲上20~下5°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491.5×300.1×204.4(スタンド含む)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°入力端子HDMI(v1.4)×1、VGA×1VESAマウント(mm)100×100安全規格Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Lightスピーカーステレオスピーカー(1.5W+1.5W)モードSplendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード色(本体)ブラックセキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調節不可バックライトLEDアスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック走査周波数デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V)パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載輝度(cd/m2)250角度調節
  • ポータブルマルチ水質計 Mylana 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルマルチ水質計 Mylana

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用。2chタイプですので各チャンネルに自由に組み合わせてつなげることができます。 バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。 防水構造(IP67)なので場所を選ばず安心して使用できます。
    セット内容本体(2chタイプ)寸法(mm)約70×185×35測定範囲pH:0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気伝導率からの換算)、塩分(NaCl・PSS・実用塩分)・TDS:電気伝導率からの換算、温度:0.0~100.0℃質量(g)約300電源単3アルカリ電池×2(付属) USB給電測定方式pH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 電気伝導率:交流2電極法 溶存酸素:光学式 温度:サーミスタ抵抗体表示分解能pH:0.01pH/0.001pH、ORP:1mV、電気伝導率:0.05%、電気抵抗率:0.05%FS、塩分:0.01%(NaCl)、0.01psu(PSS)、TDS:0.01%FS、温度:0.1℃表示器カスタムLCD(バックライト付)防水性IP67
  • ポータブルマルチ水質計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルマルチ水質計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
    用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
  • IP 水性マルチコート 艶消シ インターナショナルペイント

    IP 水性マルチコート 艶消シ

    インターナショナルペイント
    7,298税込8,028
    1缶(3.5kg)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 多用途多目的塗料(幅広い基材に対応) 防カビ性、防藻性、防錆性。 驚異の密着性、優れた耐候性。
    用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。主成分アクリル樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性艶消シ、耐候、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • EVNIA 240Hz対応4K OLEDゲーミングディスプレイ (27型/3840×2160/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証) Philips

    EVNIA 240Hz対応4K OLEDゲーミングディスプレイ (27型/3840×2160/HDMI、DP/ホワイト/スピーカーあり/5年間フル保証)

    Philips
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
    付属品HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB A-B 1.8M、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱、ネジ×4、VESAブラケット仕様●HDR方式:HDR 10●アダプタ:なし●パネル方式:QD OLED●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●モニター:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 30度●応答速度(G to G):0.03ms●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:あり 130mm●ディスプレイ詳細:DisplayHDR TrueBlack 400ピッチ(mm)0.153×0.153電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理反射防止コントラスト比1500000:1(標準)表示色約10億7000万色ディスプレイ27型解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、USB cable A-B 1.8M入力端子HDMI2.1×2、 DisplayPort2.1×1スピーカーあり5W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)1000パネル駆動方式QD-OLEDリフレッシュレート(Hz)240USBUSB3.2×2
  • VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    97,100税込106,810
    1個
    9日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • ロジクール Tapスケジューラー ロジクール

    ロジクール Tapスケジューラー

    ロジクール
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Tap Schedulerは、会議の詳細を表示したり、アドホック会議や将来の会議のために会議室を予約したり簡単にできます。主要な会議室スケジューリングソリューション用の専用スケジューリングパネルとして簡単に導入でき、社員が適切な会議スペースを見つけて使用申請するのに役立ちます。対応アプリケーションは、Teams Room、ZoomRoomなど対応しております。
    仕様【静電容量式】10ポイントマルチタッチ、【指紋付着防止】疎油性コーティング、【ケーブル孔】水平/垂直/中央、【ポート、インターフェース】イーサネット:10/100mbps、WiFi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0(現在使用不可、今後対応予定)質量(kg)0.7取付方式100mm×100mm VESA、FDMI電源Power over Ethernet(PoE)、IEEE 802.3af タイプ1、クラス3デバイス(※PoE対応ネットワークまたはPoEインジェクターとイーサネットケーブルが必要です(別売))角度(°)設置:0(設置面に対してフラットな状態)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体のみ:165 × 246.2 × 28.5、壁面設置時:165 × 246.2 × 31.4、マリオン設置時:165 × 292.6 × 44.5サイズ(inch)タッチスクリーン:10.1センサー加速度計、アンビエント ライトコントラスト比1000:1輝度400ニットディスプレイタイプ:IPS(In-Plane Switching)、LEDバックライト付きLCDパネル解像度1280 x 800視野角85°(上下左右)互換性ロジクール Tapスケジューラーは、以下の主要な、会議室スケジューリングソリューションと連携します。Microsoft Teamsパネル、Zoom Roomsスケジュール作成用ディスプレイ、Meetioスケジューリングパネル、Robinスケジューリングパネル、Appspaceスケジューリングパネル。ロジクール Syncリモート管理プラットフォームとも互換性があります。保管温度(℃)-40~70動作温度範囲(℃)0~40湿度(%)10-95デバイス監視および管理には、ロジクール Syncのリモート管理機能、Microsoft Teams管理センター、Zoom Device Managementプラットフォームを利用できます。
  • Acer V6 液晶ディスプレイ(19型/1280×1024/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカーなし/スクエア/IPS/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年)) Acer(エイサー)

    Acer V6 液晶ディスプレイ(19型/1280×1024/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカーなし/スクエア/IPS/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年))

    Acer(エイサー)
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    アスペクト比5:4、解像度1280×1024 SXGA。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。HDMIケーブル(1.5m)付属。センドバック3年保証(ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。
    サイズ19型表面処理ノングレアコントラスト比4000:1(Typ.)、DCR機能オン時:100000000:1解像度1280×1024入力端子HDMI、D-Sub色(本体)ブラックアスペクト比5:4パネル駆動方式VA
  • ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    339,800税込373,780
    1個ほか
    翌々日出荷から46日以内出荷
    pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
    用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC制御直流パルスTIG溶接機 YC-300TSP水冷 パナソニックコネクト

    IC制御直流パルスTIG溶接機 YC-300TSP水冷

    パナソニックコネクト
    1,098,000税込1,207,800
    1セット
    翌々日出荷
    高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
    付属品溶接電源、トーチ×8m、冷却水装置、ガス調整器質量(kg)119定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)16.1冷却方式水冷相数三相定格使用率(%)40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845出力電流範囲(A)5~300最高無負荷電圧(V)57溶接方法直流TIG、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
  • 黄金GP 隅切用 筋違 赤 大塚刷毛製造

    黄金GP 隅切用 筋違 赤

    大塚刷毛製造
    649税込714
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。 使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
    形状筋違型式筋違種類刷毛毛丈(mm)27材質(毛)化繊(PBT)主な用途隅切り用毛色玉厚(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC制御直流パルスTIG溶接機 YC-500TSP水冷 パナソニックコネクト

    IC制御直流パルスTIG溶接機 YC-500TSP水冷

    パナソニックコネクト
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    翌々日出荷
    高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
    質量(kg)210定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)33.2冷却方式水冷相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×650×1020出力電流範囲(A)5~500最高無負荷電圧(V)72溶接方法直流TIG、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子