カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,412)
  • 配管・水廻り設備部材(955)
  • メカニカル部品(726)
  • 科学研究・開発用品(535)
  • 制御機器(435)
  • 切削工具(280)
  • パソコン/周辺機器(191)
  • 測定用品(170)
  • 油圧機器・油圧ホース(117)
  • 作業工具(117)
  • ねじ・ボルト・釘(101)
  • 農業機械(87)
  • 機構部品(84)
  • 事務用品(59)
  • バイク部品(49)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • スプレー・オイル・グリス(39)
  • 電気材料(33)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 自動車純正部品(29)
  • 学童・教育用品(26)
  • 自動車補修部品(22)
  • 空圧工具(21)
  • 防犯用品(19)
  • 防災用品(19)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 自転車部品(16)
  • 保管用品(14)
  • オフィス家具(12)
  • 家電(12)
  • 電動工具(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 医療(11)
  • 安全用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 物流用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 塗料(5)
  • 完成車(5)
  • テープ(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 介護用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)

「pt 1/8」の検索結果

5,847件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO管用タップ テーパー(PTねじ)TRUSCO(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
パイプタップ(PT) ライト精機パイプタップ(PT)ライト精機(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
ガスタップ (PT) イシハシ精工ガスタップ (PT)イシハシ精工
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PT材質高速度工具鋼(SKH)
ガスタップ (PT) イシハシ精工ガスタップ (PT)イシハシ精工
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類PT材質高速度工具鋼(SKH)
ガスタップ(PT) イシハシ精工ガスタップ(PT)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。精度JIS3級仕様ノンコーティング材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT)食付き部の山数3食付3
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。加工ねじ管用テーパーねじPT・R材質低合金鋼(SKS2)
スパイラル管用タップ テーパー(PTねじ) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラル管用タップ テーパー(PTねじ)YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:低・中・高炭素鋼。トラスコ品番121-4233
コネクター PT1/8 NIKKEN(日建)コネクター PT1/8NIKKEN(日建)
839税込923
1個
当日出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ
用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)日産ネジ(13件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
PTエルボ 千代田通商PTエルボ千代田通商(27件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
#4 ホースアダプター(PT-1/8) SHIFTUP(シフトアップ)#4 ホースアダプター(PT-1/8)SHIFTUP(シフトアップ)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
米式管用テーパタップ P PT(Rc) TDT(田野井)米式管用テーパタップ P PT(Rc)TDT(田野井)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (圧造用炭素鋼/黒色酸化皮膜) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み (圧造用炭素鋼/黒色酸化皮膜)日産ネジ(9件のレビュー)
589税込648
1パック(8個)
当日出荷
材質圧造用炭素鋼表面処理黒色酸化皮膜
#4 ホースアダプター (PTー1/8) SHIFTUP(シフトアップ)#4 ホースアダプター (PTー1/8)SHIFTUP(シフトアップ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
左ねじ用 DーLHーPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)左ねじ用 DーLHーPTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ DAYTONA(デイトナ)センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウDAYTONA(デイトナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ6mmX1/8PT スピードコントローラーエスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2取付ねじ1/8inchPT寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
ロング管用タップ LT-P PT(Rc) TDT(田野井)ロング管用タップ LT-P PT(Rc)TDT(田野井)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質HSSV溝数4食付2.5P
PT1/8"xF1/4"  スイベルアダプター エスコPT1/8"xF1/4" スイベルアダプターエスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
仕様メス:1/4"フレアーおねじサイズ1/8”R
PT1/8"xF5/16" スイベルアダプター エスコPT1/8"xF5/16" スイベルアダプターエスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
仕様メス:5/16"フレアーおねじサイズ1/8”R
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-
ガスダイス (PT) イシハシ精工ガスダイス (PT)イシハシ精工
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用ねじの種類PT材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼
パイプタップ TONEXパイプタップTONEX(13件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
材質SKS2
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT)OSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類PT
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオンエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)42対辺(mm)12寸法A(mm)8寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16寸法P(mm)11取付ねじ1/8inchPT寸法J(mm)23材質(パッキン)NBR
管用テーパネジプラグゲージ PT-P1/8 第一測範管用テーパネジプラグゲージ PT-P1/8第一測範
29,980税込32,978
1個
当日出荷
仕様●管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)●耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/8●山数:28●コード番号:119-0165515アズワン品番67-4840-86
ポリテナー 矢崎化工ポリテナー矢崎化工(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
1/8"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ1/8"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS)エスコ
3,010税込3,311
1個
当日出荷
エスコ品番EA829TA-1
スパイラルガスタップ (PT) イシハシ精工スパイラルガスタップ (PT)イシハシ精工
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじの種類PT材質高速度工具鋼(SKH)
PTチーズ 千代田通商PTチーズ千代田通商(15件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷
形状PTチーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3接続ねじ種類RXRc材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40使用真空圧力(kPa)-100
4mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ4mmX1/8PT スピードコントローラーエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2取付ねじ1/8inchPT寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
...