カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(400)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(76)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- CKD(172)
- Festo(199)
- MICROCHIP(68)
- OSG(オーエスジー)(107)
- RS PRO(280)
- SK11(69)
- アソー(147)
- エスコ(182)
- ニッタ(111)
- フエニックス・コンタクト(179)
- フジトク(71)
- フロンケミカル(82)
- メディアカバーマーケット(130)
- 三木プーリ(657)
- 井筒製作所(79)
- 潤工社(111)
- 第一計器(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「pt 1/8」の検索結果

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷適合チューブ外径(Φmm)6有効断面積(mm2)TPH:10、TPS:10寸法M(mm)18.5
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A)
SMC¥4,498税込¥4,9481個当日出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(-) インチ:3/8 x 1/4
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A)
SMC¥449~税込¥494~1個当日出荷から9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
ハーフユニオン KFG2H
SMC(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
エルボユニオン KFG2L
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から12日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)流体温度(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から37日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。ポート数2作動方式パイロット式
パルスブローユニット PU
SMC¥9,698税込¥10,6681個当日出荷・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%。 向上(※メーカー試験による)。・CO2排出量(空気消費量)50%削減。・周波数(作動頻度)の調整が可能。・外部電源不要。 エアの供給でパルスブローが可能。・低圧力損失の実現。 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減。・ブラケット取付で据え置き使用。・ブローガンとの組合せ使用。・コンパクト・軽量。 質量:47g。 容積:59.4mm×24mm×28mm用途ブロー用ノズル( KN )用、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケットなし接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル下向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応
パルスブローユニット PU
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%。 向上(※メーカー試験による)。・CO2排出量(空気消費量)50%削減。・周波数(作動頻度)の調整が可能。・外部電源不要。 エアの供給でパルスブローが可能。・低圧力損失の実現。 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減。・ブラケット取付で据え置き使用。・ブローガンとの組合せ使用。・コンパクト・軽量。 質量:47g。 容積:59.4mm×24mm×28mm用途ブロー用ノズル KN Series、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケット付接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル上向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応
省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプ
SMC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減用途エアブロー仕様パイロットポート:1/8接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5作動方式エア式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド (ZPT16B~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT08U~)
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦




FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
真空パッド (ZPT16U~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT02U~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦