カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(521)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(293)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 制御機器(52)
  • 機構部品(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 作業工具(44)
  • 農業機械(42)
  • 切削工具(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 電気材料(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • バイク部品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 自転車部品(7)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • エンジン工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt 1/8」の検索結果

1,357件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプタップ(PT) ライト精機

    パイプタップ(PT)

    ライト精機(26件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11ねじの種類PT六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
  • 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)

    日産ネジ(13件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス材質/仕上ステンレス
  • コネクター PT1/8 NIKKEN(日建)

    コネクター PT1/8

    NIKKEN(日建)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    高圧ナイロンチューブ専用パーツ
    用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (圧造用炭素鋼/黒色酸化皮膜) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (圧造用炭素鋼/黒色酸化皮膜)

    日産ネジ(9件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質圧造用炭素鋼表面処理黒色酸化皮膜
  • パイプタップ TONEX

    パイプタップ

    TONEX(13件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
    材質SKS2
  • 4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)42対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)8寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16チューブ外径(Φmm)4寸法P(mm)11取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)23材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    当日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
  • ニップル No.8PT 近畿製作所

    ニップル No.8PT

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質真鍮形状ニップルタイプ片方テーパー使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PF
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)

    日産ネジ(8件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(6個)
    当日出荷
    材質構造用炭素鋼表面処理ユニクロ
  • 中間ソケット内ネジ NO.08PT 近畿製作所

    中間ソケット内ネジ NO.08PT

    近畿製作所
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット接続ねじ種類PTXPT
  • 6mmX1/8PT D型ユニオン エスコ

    6mmX1/8PT D型ユニオン

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/8 PT C型 ユニオン エスコ

    6mmX1/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • PTチーズ 千代田通商

    PTチーズ

    千代田通商(15件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    形状PTチーズ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 4mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    4mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
  • 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品)

    日産ネジ(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(5個)
    当日出荷
    材質構造用炭素鋼表面処理三価ホワイト
  • #4 ホースアダプター(PT-1/8) SHIFTUP(シフトアップ)

    #4 ホースアダプター(PT-1/8)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    4日以内出荷
  • PTエルボメッキ付 千代田通商

    PTエルボメッキ付

    千代田通商
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • PTハーフユニオン エスコ

    PTハーフユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥395~税込¥435~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品

    アソー(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
    材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • #4 ホースアダプター (PTー1/8) SHIFTUP(シフトアップ)

    #4 ホースアダプター (PTー1/8)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
  • PL90アダプタ(PT90°エルボ) 清水製作所[継手]

    PL90アダプタ(PT90°エルボ)

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (ステンレス) 日産ネジ

    四角頭付テーパねじプラグ SH型 (ステンレス)

    日産ネジ(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス材質/仕上ステンレス
  • 異径ニップルソケット NO.09PT 近畿製作所

    異径ニップルソケット NO.09PT

    近畿製作所
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状異径ニップルソケット接続ねじ種類PTXPT
  • PTチーズメッキ付 千代田通商

    PTチーズメッキ付

    千代田通商(4件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/クロメート) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/クロメート)

    日産ネジ(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1パック(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質構造用炭素鋼表面処理クロメート
  • 8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    ¥495税込¥545
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)52対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)11寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19チューブ外径(Φmm)8寸法P(mm)15.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
  • SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所

    SSTF 304 ソケット PT×PF

    井筒製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT1/4xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-23
  • SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 304 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール)

    日産ネジ(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質構造用炭素鋼表面処理DRYシール
  • PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF1/4インチ コネクター

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-32
  • NPT-PT変換アダプター KOGI

    NPT-PT変換アダプター

    KOGI
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途NPT-PTの変換アダプタに。
  • PTエルボユニオン エスコ

    PTエルボユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥580~税込¥638~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • PT隔壁めすユニオン エスコ

    PT隔壁めすユニオン

    エスコ
    ¥345~税込¥380~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 樹脂製(PP)PTガスネジ 配管用プラグ 給水・排水用 岩崎製作所

    樹脂製(PP)PTガスネジ 配管用プラグ 給水・排水用

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    ¥85税込¥94
    1個
    当日出荷
    配管の末端を塞ぐ際や、未使用の配管口を閉止する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応配管用プラグです。PT(テーパー)ガスネジ規格のメスネジ(内ネジ)にねじ込んで使用し、配管の終端処理やメンテナンス時の一時的な封止、不要な配管口の閉止に適しています。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れているため、サビや腐食の心配が少なく、長期間安心してご使用いただけます。また、水まわり設備や屋外設備など、金属製継手が腐食しやすい環境にも適しています。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管工事や設備メンテナンス時の配管終端処理に便利な配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
  • NPT-PT変換アダプター 虹技

    NPT-PT変換アダプター

    虹技
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途NPT-PT変換アダプタトラスコ品番160-9987
  • 四角頭付テーパねじプラグSH型 (圧造用炭素鋼) 日産ネジ

    四角頭付テーパねじプラグSH型 (圧造用炭素鋼)

    日産ネジ(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質圧造用炭素鋼
  • グリースニップルA型 THK

    グリースニップルA型

    THK(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
    材質真鍮タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4 コネクタPT1/8(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 コネクタPT1/8(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他