カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(536)
- 配管・水廻り設備部材(422)
- 切削工具(230)
- 測定用品(213)
- 油圧機器・油圧ホース(183)
- 科学研究・開発用品(163)
- 農業機械(88)
- 作業工具(86)
- ねじ・ボルト・釘(52)
- 空圧工具(49)
- 機構部品(37)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 制御機器(14)
- トラック用品・パーツ(12)
- 電気材料(11)
- 物流用品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自動車純正部品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 溶接用品(6)
- 電動工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(38)
- CKD(101)
- OSG(オーエスジー)(59)
- SK11(59)
- SMC(90)
- TOKO(東洋計器興業)(66)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(55)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(57)
- アソー(135)
- エスコ(142)
- ニッタ(57)
- ハイロック(37)
- ヤマト特殊鋼(42)
- ユニバーサル(43)
- 井筒製作所(72)
- 日東工器(30)
- 潤工社(96)
- 第一計器(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PT3/8インチ 雄ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他
PT3/8インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)37呼び径3/8inch寸法H(mm)21ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14適合流体空気・油・他
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT3/8-19 50径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ
エスコ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
3/8 コネクタPT3/8(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,398税込¥1,5381式翌々日出荷3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】44.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 コネクタPT3/8(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,598税込¥1,7581式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
PT3/8外ネジ用プラグ
SUN UP¥359税込¥3951個5日以内出荷空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R3/8本体質量(g)39本体サイズ(mm)L32×W21×H・D21取付サイズR3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT3/8外ネジ用ソケット
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R3/8本体質量(g)100本体サイズ(mm)L53×W25×H・D25取付サイズR3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT3/8内ネジ用プラグ
SUN UP¥309税込¥3401個5日以内出荷空圧配管へ取り付けるプラグです。空気入れはエアダスターに取り付けて使用します。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc3/8本体質量(g)39本体サイズ(mm)L42×W18×H・D18取付サイズRc3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT3/8内ネジ用ソケット
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc3/8本体質量(g)102本体サイズ(mm)L58×W25×H・D25取付サイズRc3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
バルブオネジ PT3/8"
日機¥1,498~税込¥1,648~1袋(2個)ほか5日以内出荷から7日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/03/08
バルブオネジ PT3/8" 83723Gシリーズ
日機¥1,498~税込¥1,648~1袋(2個)ほか5日以内出荷から7日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/03/08
コネクタ PT3/8"
日機¥329~税込¥362~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8
コネクタ PT3/8"
日機¥329~税込¥362~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8
プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
(I/X)プラグ PT3/8X10 92066-0003
Kawasaki¥229税込¥2521個5日以内出荷主な適合純正品番92066-0003代表車種EN650AGF主な適合車種(カワサキ)EX400GJF
コネクタ PT3/8" サイズ:1/4"
日機¥439~税込¥483~1袋(2個)ほか7日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/01/04
クイックシール継手 コネクタ
ニッタ(12件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥4,686~税込¥5,155~1本当日出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
T PT3/8
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格PT3/8部品名称T PT3/8図解NoBSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.26、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.26、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.54、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.52、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 右部品_No.54、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.28、KBM-3015D-2 右ブーム (モトブーム)部品_No.53、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.28、SSA-α1000 ノズル配管(1)(前側)部品_No.2、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.28、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.28、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.28など
プラグPT3/8
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷備考R3/8部品名称プラグPT3/8図解NoMRS40H-153 トランスミッション部品_No.55、MRS30-131 トランスミッション部品_No.67、MRS30-132 トランスミッション部品_No.67、MRS30-130T トランスミッション部品_No.67、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.55、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.55、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.55、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.67、MRS30-130 トランスミッション部品_No.67、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.67
プラグ PT3/8
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷規格PT3/8部品名称プラグ PT3/8図解NoBSM-1220L-D 油圧配管部品_No.12、VSM-1000 1999ネン ネンリョウタンク、バッテリー部品_No.5、BSM-1040SLT-C2 オイルタンク部品_No.13、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.16、BSM-1310L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.18、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.72、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.11、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.13、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.4、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.12、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.12、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.65、SSA-α510 燃料タンク、バッテリ部品_No.2、SSA-G650 スロットルレバー・燃料配管部品_No.13、BSM-1230SLT-C2 オイルタンク部品_No.13など
折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
メスーオスジョイント3/8->PT3/8 FJ10-381
長野計器¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR3/8●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165958アズワン品番67-4841-55
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
6カクニツプル PT3/8
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷備考PT3/8部品名称6カクニツプル PT3/8図解NoBSM-1550L-18GK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.16、BSM-1065SLT-20BA 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.16、BSM-840SLT-C2 オイルタンク部品_No.19、BSM-830SLT-BC2 オイルタンク部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2 オイルタンク部品_No.19、BSM-1030L 2002ネン オイルタンク部品_No.19、BSM-840SLT-C2S 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.18、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.14、BSM-1050SLT-LE 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.14、BSM-1500L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.19、BSM-840SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.19、BSM-1240SLT-C2 オイルタンク部品_No.19、BSM-1310L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.23、BSM-830L 2002ネン オイルタンク部品_No.19など
ケイチガイニツプル PT3/8XNPT
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷規格PT3/8X3/8-18NPT部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XNPT図解NoMW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.58、MW70 工業用ポンプ部品_No.64、MW66DX35GG(2005) 部品_No.58、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.58、MW781K 部品_No.60、MW781 部品_No.61
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
































![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)