カテゴリ

  • バイク純正部品(197)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
  • パソコン/周辺機器(177)
  • 作業工具(136)
  • 制御機器(112)
  • オフィス家具(66)
  • 切削工具(66)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 農業機械(38)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 機構部品(34)
  • 自動車純正部品(34)
  • 安全用品(30)
  • 電気材料(29)
  • バイク部品(28)
  • 介護用品(23)
  • 卓上消耗品(22)
  • 測定用品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • テープ(19)
  • メカニカル部品(19)
  • 医療(19)
  • 物流用品(18)
  • 梱包用品(18)
  • 作業服(18)
  • 学童・教育用品(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 事務用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 自転車部品(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 厨房用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 溶接用品(7)
  • 家電(7)
  • 日用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 手袋(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 住設機器(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu6」の検索結果

関連キーワード
1,706件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ストレートユニオン AirTAC

    ストレートユニオン

    AirTAC(2件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ

    PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • プレッシャゲージ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(16件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトポンチ スリーエッチ

    ベルトポンチ

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 ユニオンストレート BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンストレート

    BeHAUS
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ同士の接続として形状ユニオンストレート最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
    用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,290税込¥3,619
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS304継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS304継手 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
    用途チューブとチューブの接続(同径)質量(g)6.4タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)12.5最高使用圧力(MPa)1寸法B(mm)35.2寸法C(mm)17.1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)寸法P(Φmm)12.5使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ポンチ トップ工業

    ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ポンチ

    トップ工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途トップ工業製 ハンドパンチ用交換部品適合本体PU-105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ダイス トップ工業

    ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ダイス

    トップ工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ハンドパンチ用交換部品適合本体PU-105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナチップ ELPA

    バナナチップ

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥418税込¥460
    1セット
    当日出荷
    サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用
    用途テスター棒用セット内容赤黒各1個質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
  • ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014
  • ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
    用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ポリウレタン(PU)主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45
  • ユニオン ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ユニオン ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    最高使用圧力(MPa)1材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
  • マンガン乾電池 黒 単2形 FDK

    マンガン乾電池 黒 単2形

    FDK
    ¥399税込¥439
    1パック(6個)
    当日出荷
    「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
    タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限3年
  • パイプレンチ HIT(ヒット)

    パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
  • 開き止め(ベアリングプーラセット部品) スーパーツール

    開き止め(ベアリングプーラセット部品)

    スーパーツール
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    用途BPS6用開き止め。仕様BPS6用開き止めトラスコ品番813-0626材質特殊鋼
  • サランネット防虫目皿(VP・VU兼用) アウス

    サランネット防虫目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
    材質ABS商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
  • プレッシャーゲージ BeHAUS

    プレッシャーゲージ

    BeHAUS
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切替コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替コック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
    材質黄銅
  • SGP管用Uバンド スチール TRUSCO

    SGP管用Uバンド スチール

    TRUSCO
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    横配管、立て配管にも利用できます。
    用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
  • 無塵衣ロッカー APUシリーズ アズワン

    無塵衣ロッカー APUシリーズ

    アズワン
    ¥413,000税込¥454,300
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。 小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。 イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。
    材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2風量1.0m3/min以上×2台集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
  • 無塵衣ロッカー アズワン

    無塵衣ロッカー

    アズワン
    ¥138,000税込¥151,800
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)電源AC100V 50/60Hz集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
  • E-サート P型挿入工具 ツガミ

    E-サート P型挿入工具

    ツガミ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
  • すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース) 槌屋
    グレー
    ゴールド
    ブラック

    すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース)

    槌屋(4件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
    用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    テンショナーベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
  • PUサイバー 黒 プロワーク

    PUサイバー 黒

    プロワーク(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1双
    当日出荷
    伸縮性に優れ、ソフトでしっかりグリップ。指先まで、手にしっかりフィット。繰り返し洗え、丈夫部でで経済的。
    用途電気・空調・配管などの設備一般作業など材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル色黒入数(双)1加工優れ、ソフ機能吸汗速乾・通気性
  • 超低温油性ツインマーカー Cryo-Marker(TM) MP-1シリーズ GA International

    超低温油性ツインマーカー Cryo-Marker(TM) MP-1シリーズ

    GA International
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    先端が細く、小さなスペースしかない実験用品などへの書き込みに適しています。プラスチック・ガラス・金属・布などへの書き込みが可能です。
    適合温度(℃)インク:-196ペン先径(Φmm)0.3 / 0.7
  • 活性炭フィルター アズワン

    活性炭フィルター

    アズワン
    ¥5,290~税込¥5,819~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 無振動ハンマー BAHCO(バーコ)

    無振動ハンマー

    BAHCO(バーコ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理