カテゴリ
- パソコン/周辺機器(604)
- メカニカル部品(319)
- バイク純正部品(69)
- 制御機器(57)
- 測定用品(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 電気材料(31)
- 家電(24)
- 農業機械(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 物流用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 空圧工具(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- バイク部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 作業工具(6)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- 自動車純正部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 作業服(3)
- 切削工具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BULGIN(18)
- ELPA(9)
- insta360(7)
- OWLTECH(オウルテック)(10)
- PISCO(ピスコ)(8)
- SMC(21)
- TRUSCO(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(69)
- エレコム(17)
- オーハウス(29)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- マキテック(10)
- メディアカバーマーケット(514)
- ラスタバナナ(8)
- 京セラ(7)
- 大栄電線工業(15)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
- 日本ナインスター(7)
- 椿本チエイン(303)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

クロス ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応






たてとい S30 伸縮たて継手
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から8日以内出荷角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。長さ(mm)120
パネリードX 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥13,060~税込¥14,366~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。用途中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート
ラインプロ
岩田製作所¥689税込¥7581袋(2枚)当日出荷から翌々日出荷剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです 2つ組み合わせることで十字型にもなります 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 2枚入質量(g)35種類十字型主な用途コーナー部や区画表示特性耐水、耐油




ワゴンモール付属品 クロス
未来工業(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状クロス
樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ)
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から翌日出荷用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具樹脂騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌々日出荷樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
SecuSTATION POEカメラ 800万画素
SecuSTATION¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から5日以内出荷POE録画装置XZシリーズ専用カメラ仕様昼夜切替自動形状バレット型機能防犯灯搭載LED搭載・夜間フルカラー撮影
樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から翌日出荷用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具樹脂騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から翌日出荷用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり表面処理(ハンドル)粉体塗装ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
パワーアンプリファイアー
YAMAHA(ヤマハ)¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷高い出力性能と優れた信号処理能力を備えた高音質パワーアンプ。大型のスピーカーシステムにもマッチする1050W x 2(4Ω)/ 800W x 2(8Ω)のハイパワーモデル。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:通信を行わない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160930●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-71
樹脂製平台車グランカート サイレント
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 省音キャスターにより、オフィスビル内の引越しなどで他のテナント様に迷惑を掛けることなく、什器類の移動ができます。 平台車用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。種別完成品材質樹脂材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個キャスター金具樹脂特性省音、環境配慮商品(リサイクル材使用など)騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から13日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ブランチワイタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
オーハウス電子てんびん
オーハウス¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から46日以内出荷風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ・ストッパー付)
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷から8日以内出荷樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様完成品種別完成品材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂、車輪:ゴム色ブルータイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:樹脂/車輪:ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装生産国日本騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
不燃壁装材 ウォーリアW-DP 撥油タイプ
フクビ化学¥39,980~税込¥43,978~1枚ほか3日以内出荷台所まわりに最適な優れた耐火性と耐水性。 安全でスピーディーな施工法を誇る「ウォーリア」。 内装クロスに合わせやすい立体感のあるエンボスタイプと美しい光沢のある鏡面タイプをラインナップ。 厚み3.1mm、カッターで粗切可能。 ゼロアスベスト、F☆☆☆☆相当品。 優れた耐汚染性、耐薬品性。 キッチンはもちろん、サニタリーゾーン等幅広いニーズにお応えします。 撥油タイプは撥水・撥油機能を向上させたことにより、従来より更に水汚れや油汚れのお手入れが簡単に出来ます。用途壁材仕様役物カラーマッチング:ホワイトW色パールホワイト撥油別売付属品出隅(WWFSD■)、入隅(WWFSC■)、見切(WWFSK■)、ジョイント(WWFSJ■)、シーリング(WS■)、接着剤(WWFSM)、両面テープ(SSFST)表面エンボスタイプ(アクリルUV塗装)芯材繊維強化セメント板
樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ・ストッパー付)
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷から10日以内出荷樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。種別完成品材質樹脂色ブルータイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
樹脂製運搬車グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)ストッパー付
TRUSCO¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。ストッパーを一度踏むとブレーキがかかり、もう一度踏むとブレーキが解除されます。用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂色ブルー材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無あり騒音値(dB)44ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間1人20分特性静音、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ショックレス八角カケヤ
朱鷺(TOKI)¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷から7日以内出荷木柄掛矢と比べ耐久性があり、打撃力が増え、手にかかる振動も減らすカケヤです。 ハンドルは、グラスファイバー柄を使用。用途杭の打ち込みや金属音を響かせたくない現場や住宅街での作業に材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
樹脂製運搬車グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂色ブルー材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無なし材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性静音、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷から6日以内出荷樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。種別完成品材質樹脂色ブルータイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音対策あり
【レンタル】超音波洗浄器 Bransonic (R) 596×466×391mm CPX8800H-J
ブランソン¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から4日以内出荷洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させるスイープ機能により洗浄ムラを防止します。付属品スノコ・タンクカバー・バルブ・ホースアダプター・ホース材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)質量(kg)11.9槽内寸法(mm)495×292×150超音波出力(W)280排水ドレイン付きヒーター容量(W)400槽容量(L)20.8
超音波洗浄器
ヤマト科学¥619,800税込¥681,7801台翌日出荷から8日以内出荷球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。仕様ドレイン(排水溝):あり材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40
チューブフィッティングPP ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から13日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
気化性防錆紙 アドパック GKPX-8(N)
アドコート¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷防錆紙にクロスを貼り合わせていることにより、紙単体の製品に比べ破れにくく強度があり重量物などの包装に適しています。 また、防湿性がございますので防錆性能に持続性が期待できます。用途鉄鋼用材質75g/m2防錆用クラフト紙+PEラミ+PEクロス(10×10)質量(kg)20ロール直径(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
























![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509879-260819-02.jpg)

![8.0x125mm [-]オフセットドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545898-210428-02.jpg)