カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,621)
  • 自動車純正部品(1,686)
  • 作業工具(732)
  • 配管・水廻り設備部材(457)
  • 制御機器(270)
  • オフィス家具(229)
  • バイク部品(223)
  • 空調・照明・電設資材(210)
  • パソコン/周辺機器(178)
  • メカニカル部品(177)
  • 電動工具(139)
  • バイク純正部品(122)
  • 保管用品(106)
  • 自動車補修部品(96)
  • 介護用品(90)
  • カー用品(79)
  • 卓上消耗品(78)
  • 建材・エクステリア(74)
  • 建築金物(71)
  • 測定用品(70)
  • ねじ・ボルト・釘(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(62)
  • はんだ関連・静電気対策用品(57)
  • 家電(57)
  • 切削工具(46)
  • 物流用品(43)
  • 溶接用品(36)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 安全保護具(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(22)
  • 塗料(21)
  • 電気材料(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 農業機械(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 防災用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 医療(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • 作業服(16)
  • 研磨材(13)
  • 清掃用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 厨房用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 空圧工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 安全用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 梱包用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • ヘルスケア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手袋(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 進物(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「pz」の検索結果

関連キーワード
8,569件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PZ型コンテナ セキスイ
    ブルー
    クリア

    PZ型コンテナ

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • パイプバンド PZ 片抑式 正和

    パイプバンド PZ 片抑式

    正和(5件のレビュー)
    ¥24~税込¥26~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイプバンド PZ 両抑式 正和

    パイプバンド PZ 両抑式

    正和(2件のレビュー)
    ¥28~税込¥31~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄 SS330
  • PZコンテナ セキスイ
    クリア
    ブルー

    PZコンテナ

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
    材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001(別売)コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • 積水PZ型コンテナ青 セキスイ

    積水PZ型コンテナ青

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    スタッキングタイプ 1100×1100のパレットにきっちり搭載できます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • PZコンテナ用 蓋 セキスイ

    PZコンテナ用 蓋

    セキスイ
    ¥939税込¥1,033
    1枚
    当日出荷
    PZ-0001、0002、0003は1100×1100のパレットにきっちり積載できます。PZ-0004、0005、0006、0008は、PA‐0001、0002、0003の中に収納できます。
    トラスコ品番423-9881材質ポリプロピレン(PP)質量(g)220アズワン品番5-212-05外寸法・幅(mm)357外寸法・高さ(mm)24外寸法・奥行(mm)262
  • 導電性コンテナ”PZ型” TRUSCO

    導電性コンテナ”PZ型”

    TRUSCO
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
    用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)106以下
  • パイプバンド PZ 懸垂式 正和

    パイプバンド PZ 懸垂式

    正和(2件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄 SS330
  • PZ型コンテナフタ セキスイ

    PZ型コンテナフタ

    セキスイ
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 分岐ソケット PZ608B KVK

    分岐ソケット PZ608B

    KVK(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
  • PZ(ポジ形)カラービット ANEX

    PZ(ポジ形)カラービット

    ANEX(6件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる
    全長(mm)110材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • サーモスタットカートリッジ PZ671 KVK

    サーモスタットカートリッジ PZ671

    KVK
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    適合KF180、KF181、KF235等
  • サーモスタットカートリッジ PZ625B KVK

    サーモスタットカートリッジ PZ625B

    KVK(5件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    適合KF820、KF821、KM297、KM298等
  • チューブバンド PZ 正和

    チューブバンド PZ

    正和
    ¥29税込¥32
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)8寸法t(mm)0.4寸法d(Φmm)4.5パイプ径(Φmm)4
  • PZ940用ソケット KVK

    PZ940用ソケット

    KVK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
  • KCD1PZ シュナイダーエレクトリック

    KCD1PZ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.082タイプProduct or Component:Rotary handleシリーズKCD1寸法(幅W×高さH)(mm)60×60範囲TeSys保護等級IP65ハンドル色赤互換性V02~V2、VN12、VN20RoHS指令(10物質対応)対応色(プレート)黄
  • KCF1PZ シュナイダーエレクトリック

    KCF1PZ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.075タイプProduct or Component:Rotary handleシリーズKCF1寸法(幅W×高さH)(mm)60×60範囲TeSys保護等級IP65ハンドル色赤互換性V02~V2、VN12、VN20RoHS指令(10物質対応)対応色(プレート)黄
  • 泡沫自在パイプ13(1/2) PZ693 KVK

    泡沫自在パイプ13(1/2) PZ693

    KVK
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
  • 2個入りPZビット PZ2 BAHCO(バーコ)

    2個入りPZビット PZ2

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3753材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ2両頭機能片頭
  • 2個入りPZビット PZ1 BAHCO(バーコ)

    2個入りPZビット PZ1

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3746材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ1両頭機能片頭
  • 2個入りPZビット PZ3 BAHCO(バーコ)

    2個入りPZビット PZ3

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3742材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズPZ3両頭機能片頭
  • G5PZ omron(オムロン)

    G5PZ

    omron(オムロン)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    3日以内出荷から72日以内出荷
    幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)
    定格電流(mA)【DC5】106、【DC12】44.1、【DC24】22.1コイル抵抗(Ω)【DC5】47、【DC24】1087、【DC12】272接点電圧の最大値(V)AC250V
  • PZリピート結束バンド PROZONE
    ブラック
    ホワイト

    PZリピート結束バンド

    PROZONE
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・取り外しが自由に出来て経済的。・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)。・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)。・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)
    用途整理整頓仮止めに材質ナイロン66(UV材配合)耐熱温度(℃)-30~80
  • 導電性コンテナ”PZ型”用フタ TRUSCO

    導電性コンテナ”PZ型”用フタ

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
    材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
  • PZドライバー P Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    PZドライバー P

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    5日以内出荷
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10個入りPZビット BAHCO(バーコ)

    10個入りPZビット

    BAHCO(バーコ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1組
    翌々日出荷
  • インパクトドライバービット PZ1 BAHCO(バーコ)

    インパクトドライバービット PZ1

    BAHCO(バーコ)
    ¥479~税込¥527~
    1セット
    翌々日出荷
  • 分岐継ぎ手 PZ438A KVK

    分岐継ぎ手 PZ438A

    KVK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手パッキンアリ
  • G5PZ omron(オムロン)

    G5PZ

    omron(オムロン)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    3日以内出荷から72日以内出荷
    幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)
    定格電流(mA)【DC5】106、【DC12】44.1、【DC24】22.1コイル抵抗(Ω)【DC5】47、【DC24】1087、【DC12】272接点電圧の最大値(V)AC250V
  • スパッとPZ 三京ダイヤモンド工業

    スパッとPZ

    三京ダイヤモンド工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。
    用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
  • ポジドライブドライバー355PZ Wera

    ポジドライブドライバー355PZ

    Wera
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
    材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
  • レバーハンドルセット PZ92 KVK

    レバーハンドルセット PZ92

    KVK(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    5日以内出荷
    付属品ビス、キャップ適合KM300N・KF300Nタイプ
  • ドライバーPZ BAHCO(バーコ)

    ドライバーPZ

    BAHCO(バーコ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番813-1515質量(g)154種類グリップドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • レバーハンドルセット PZ78 KVK

    レバーハンドルセット PZ78

    KVK
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    5日以内出荷
    付属品ビス、キャップ仕様下げ吐水用適合KM500・KF500タイプ(上げ吐水用はZ78A)
  • バス用PZ接続金具 ミヤコ

    バス用PZ接続金具

    ミヤコ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM寸法45×100
  • プラグ(PZ/PZM) Zユニオン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    プラグ(PZ/PZM) Zユニオン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています寸法L(mm)14寸法A(mm)8寸法C(mm)6二面幅B(mm)12ねじ径R1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ 工進

    汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    蓄舎の汚物処理、固形物もらくらく吐出ステンレス樹脂製で耐食性大幅アップ!口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に
  • レバーハンドルセット PZ343C KVK

    レバーハンドルセット PZ343C

    KVK(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    4日以内出荷
    付属品ビス、キャップ仕様下げ吐水用適合KM600C・KF600Cタイプ
  • 専用座金(取手用) PZ MIYOSHI(小西製作所)

    専用座金(取手用) PZ

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    3日以内出荷
    材質黄銅C3604表面処理クロムメッキ
  • 3wayシャワーヘッド PZ985 KVK

    3wayシャワーヘッド PZ985

    KVK
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    ソフト・レギュラー・ムーブの3つのシャワーが楽しめます。
    付属品他社対応アタッチメント
...
pzk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pzk