カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「q55b」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(105件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
319税込351
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
KOA 厚膜チップ抵抗器 KOAKOA 厚膜チップ抵抗器KOA
309税込340
1袋(200個)ほか
翌々日出荷
TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 Ω TDKTDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 ΩTDK
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = ACTインピーダンス = 1.5 ΩDC抵抗 = 1.5Ω電流 Max = 150 mA寸法 = 3.9 x 2.5 x 2.5mm動作温度範囲 = -55 → +105 ℃パッケージ/ケース = 1210奥行き = 2.5mmTDK ACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク. 従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。Ω55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。. AEC-Q200認定 車載信号線に最適 ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
DINレール取り付けアダプタ 三菱電機DINレール取り付けアダプタ三菱電機(2件のレビュー)
499税込549
1台
当日出荷
タイプDINレール取付用アダプタ
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から87日以内出荷
種類マイクロスイッチ
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き)Philips
169,800税込186,780
1セット
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開梱作業、設置作業、ディスプレイ本体の電源投入と通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°サービス分類組立・設置・取付
TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 500 mΩ TDKTDK コモンモードノイズフィルタ ACT 500 mΩTDK
929税込1,022
1袋(5個)
翌々日出荷
TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
寸法(mm)3.2×2.5×2.5シリーズACT定格電圧80V抵抗(Ω)DC0.5インピーダンス500mΩ電流(mA)(Max)250周波数(MHz)(試験)10動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+150終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)22線数2
小型真空エジェクタ ZA107 SMC小型真空エジェクタ ZA107SMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H)SMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【LG】★パソコン13U70P-GA74J13U70P-GA74J113U70P-GA75J13U70P-GR31J13U70P-GR32J13U70P-GR3CJ113U70P-GR51J13U70P-GR54J13U70P-GR54J113U70Q-GA73J13U70Q-GA74J13U70Q-GA74J113U70Q-GA77J13U70Q-GR31J13U70Q-GR54J13U70Q-GR54J114U70Q-GR55J114U70Q-KA78J14U70Q-KA78J114U70Q-KR35J14U70Q-KR55J14U70Q-KR55J114Z90N-VA74J14Z90N-VR31J14Z90N-VR32J14Z90N-VR51J14Z90N-VR51J114Z90N-VR52J14Z90N-VR53J114Z90N-VR54J114Z90P-KA54J14Z90P-KA54J114Z90P-KA55J14Z90P-KA55J114Z90P-KR31J14Z90P-NP56J14Z90Q-GR31J14Z90Q-KA78J114Z90Q-KR54J114Z90Q-KR55J14Z95P-KA78J114Z95P-KR54J14Z95P-KR55J14Z95P-KR55J114Z95P-KR56J114Z95P-NP53J14Z95P-NP56J14ZB90R-MA51J114ZB90R-MA78J114ZB90R-MR54J14ZB90R-MR54J114ZB90R-MR55J14ZB90R-NP55J15Z90N-VA72J15Z90N-VR51J15Z90N-VR51J115Z90N-VR52J15Z90N-VR52J115Z95P-KA78J15Z95P-KR56J116U70Q-KA56J16U70Q-KA76J116U70Q-KA79J16U70Q-KA79J116U70Q-KR53J116U70Q-KR55J16U70Q-KR55J116U70Q-KR56J16U70Q-KR56J116U70Q-KR5CJ116Z90P-KA52J116Z90P-KA54J16Z90P-KA54J116Z90P-KA55J16Z90P-KA55J116Z90P-KA56J116Z90P-KA75J16Z90P-KA78J16Z90P-KA78J116Z90Q-AA79J116Z90Q-KA76J116Z90Q-KA78J16Z90Q-KA78J116Z90Q-KA79J16Z95P-KA76J16Z95P-KA78J16Z95P-KA79J16Z95P-KA79J116ZB90R-MA78J16ZB90R-MA78J117Z90N-VA52J17Z90N-VA72J17Z90N-VA73J17Z90N-VA74J17Z90N-VA74J117Z90N-VA76J117Z90P-KA74J17Z90P-KA76J17Z90P-KA78J17Z90P-KA78J117Z90P-KA79J17Z90P-KA79J117Z90Q-AA79J117Z90Q-KA76J117Z90Q-KA78J17Z90Q-KA78J117Z90Q-KA79J17Z90Q-KD78J117Z90R-DA79J17Z95P-KA76J17Z95P-KA78J17Z95P-KA78J117Z95P-KA79J17Z95P-NP56J17ZB90R-MA78J17ZB90R-MA78J117ZB90R-NP55J★ブルーレイディスク/DVDレコーダーBP350QUBK80UBK90UP970★モニター24GN600-B24GN650-B24GN650-BAJP24GN65R-B24GQ50F-B24MD4KL-B25GR75FG-B27BP85UN-W27EP950-B27GL83A-B27GL850-B27GN600-B27GN60R-B27GN650-B27GN65R-B27GN800-B27GP83B-B27GQ50F-B27GR75Q-B27UL500-W27UL550-W27UL850-W27UN880-B27UP550N-W27UP550-W27UP600-W27UP650-W27UP850N-W27UP850-W27UQ850-W28MQ750-C28MQ780-B29WL500-B29WN600-W29WP500-B29WP60G-B29WQ600-W32EP950-B32GN650-B32GP750-B32GP83B-B32MP60G-B32SQ730S-H32SQ730S-W32SQ780S-W32UL500-W32UL750-W32UL950-W32UN500-W32UN550-WAJP32UN650-W32UN880-B32UP550N-W32UP550-W34GL750-B34GN73A-B34GN850-B34WL500-B34WL75C-B34WN650-W34WN750-B34WN780-B34WP500-B34WP550-B34WP60C-B34WP65C-B34WP65G-B34WP85C-B34WP85CN-B34WP88C-B34WP88CN-B34WQ60C-B34WQ650-W34WQ75C-B35WN75C-B35WN75CN-B38WP85C-W43SQ700S-W43UN700-B43UN700-BAJP43UN700T-BHDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips液晶ディスプレイ+対応スタンドセットPhilips
144,800税込159,280
1セット
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°
Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリーISS車対応のENバッテリーTuflong ENシリーズにISS車対応国産車、輸入車のどちらにも搭載可また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
箱高(mm)190
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
850税込935
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
SMDレジスタ 120mΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 120mΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
209,800税込230,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 WパナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり。用途これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ14B●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6961-21
EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 320mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, B82432C1103K000 EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 320mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, B82432C1103K000EPCOS
539税込593
1袋(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 320mAパッケージ/ケース = 1812 (4532M)長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 3.2mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 980mΩシリーズ = SIMIDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 28MHzインダクタ構造 = 巻線型℃Epcos 1812 B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ 定格インダクタンス: 1 → 1000 μH 定格電流: 55 → 600 mA 使用温度範囲: 最大+150 ℃、高Q値、AEC-Q200に適合 用途: 供給電圧のフィルタリング、カップリング、デカップリング、アンテナシステム、自動車用電子部品、通信及び産業用電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 200mΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 200mΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
579税込637
1袋(5個)
7日以内出荷
1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 WパナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり。用途これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、
仕様●抵抗:200mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ14B●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7208-35
SMDレジスタ 470mΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 470mΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
369税込406
1袋(5個)
7日以内出荷
1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 WパナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり。用途これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、
仕様●抵抗:470mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ14B●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7207-67
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA-50B~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA-50B~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 2600 Ω TDKTDK コモンモードノイズフィルタ ACT 2600 ΩTDK
1,198税込1,318
1袋(5個)
欠品中
TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
寸法(mm)3.9×2.5×2.5高さ(mm)2.5シリーズACT定格電圧80V抵抗(Ω)DC0.7インピーダンス2600Ω電流(mA)(Max)200周波数(MHz)(試験)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+150終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)51線数2
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SH SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SHSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
8,498税込9,348特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
増設ベースユニット(電源ユニット不要タイプ) 三菱電機増設ベースユニット(電源ユニット不要タイプ)三菱電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別増設ベースユニット電源ユニット装着可否不要
村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHz MURATA(村田製作所)村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHzMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(20個)
当日出荷
仕様シリーズ = DSS1最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール動作周波数 = 1MHz終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = Q55B寸法 = 8.5 x 3.5 x 7.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm長さ = 8.5mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃静電容量 = 1nF3端子フィルタ DSSシリーズ. Murata DSS1 series high performance leaded three terminal capacitor is compact and its three terminal structures enable a high frequency. Wide capacitance variation enables flexible selection for various frequencies. The DSS1 capacitor can be mounted in a 2.54mm pitch. 2.54mmピッチに実装可能な小型3端子コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ55B8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 250個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ55B8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 250個入MURATA(村田製作所)
16,980税込18,678
1袋(250個)
欠品中
Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 2200 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:Dss1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q55B●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6939-55
Q ラージ増設ベースユニット(電源なし) 三菱電機Q ラージ増設ベースユニット(電源なし)三菱電機
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
種別増設ベース適合ユニット型式Q シリーズユニット、Q シリーズラージ入出力ユニット
チップ(仕上げ刃無し 55°) カーメックスチップ(仕上げ刃無し 55°)カーメックス
22,980税込25,278
1ケース(5個)
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
外径ねじ切チップ55°仕上刃無し カーメックス外径ねじ切チップ55°仕上刃無しカーメックス
22,980税込25,278
1ケース(5個)
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット(電源なし) 三菱電機AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット(電源なし)三菱電機
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様●増設接続可否:増設接続可能種別増設ベース適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)適合ユニット型式Qシリーズユニット消費電流(A)(DC5V内部)0.1ユニット数5(入出力装着)
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ55B8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ55B8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
509税込560
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Dss1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q55B●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6942-95
JW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングJW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設のJWシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。
用途リニューアル機器製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
9,298税込10,228
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
変換アダプタDINレール取付金具 三菱電機エンジニアリング変換アダプタDINレール取付金具三菱電機エンジニアリング
9,998税込10,998
1個
22日以内出荷
MELSEC-QシリーズベースユニットのDINレール取付け時に、固定台付き変換アダプタおよび温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用する場合に必要です。固定台付き変換アダプタおよび温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用しない場合は不要です。Q33B/Q55B用変換アダプタDINレール取付金具です。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S33B,A1S32B、置換え後 : Q33B●置換え選定(2):置換え前 : A1S55B、置換え後 : Q55B製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタDINレール取付金具