カテゴリ

  • バイク純正部品(24,729)
  • 自動車純正部品(18,631)
  • メカニカル部品(16,437)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,973)
  • 制御機器(11,121)
  • 研磨材(5,824)
  • 切削工具(5,488)
  • 農業機械(4,629)
  • バイク部品(4,505)
  • 科学研究・開発用品(3,484)
  • パソコン/周辺機器(2,995)
  • 電動工具(2,750)
  • オフィス家具(2,685)
  • 物流用品(2,479)
  • 配管・水廻り設備部材(2,380)
  • 空調・照明・電設資材(1,717)
  • 測定用品(1,669)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,644)
  • 空圧工具(1,602)
  • トラック純正部品(1,567)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,274)
  • 機構部品(1,172)
  • 作業工具(1,063)
  • 自動車補修部品(1,021)
  • 建築金物(870)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(859)
  • トラック用品・パーツ(818)
  • 家電(712)
  • 事務用品(646)
  • 電気材料(645)
  • 船舶用品・漁業資材(625)
  • 建材・エクステリア(544)
  • 作業服(512)
  • 清掃用品(497)
  • 店舗什器・備品(491)
  • カー用品(491)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(455)
  • 住設機器(416)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(414)
  • 学童・教育用品(408)
  • ねじ・ボルト・釘(402)
  • 厨房用品(378)
  • 医療(375)
  • タイヤ・足回り(371)
  • 溶接用品(349)
  • スプレー・オイル・グリス(322)
  • 安全用品(297)
  • 自転車部品(281)
  • 梱包用品(273)
  • 塗装・養生・内装用品(261)
  • 保管用品(255)
  • 自動車用オイル・ケミカル(252)
  • 介護用品(251)
  • 卓上消耗品(249)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(209)
  • 安全保護具(206)
  • 整備工具・収納(180)
  • 農業・園芸資材(161)
  • 防災用品(143)
  • 防犯用品(142)
  • 安全標識(128)
  • フォークリフト・産機・建機用品(128)
  • トラック輸送・安全用品(128)
  • バッテリー・電装(120)
  • クリーンルーム用品(114)
  • 縫製用品(114)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(110)
  • はんだ関連・静電気対策用品(107)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(106)
  • 洗車・清掃(103)
  • ヘルスケア(100)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(98)
  • 日用品(88)
  • テープ(84)
  • 塗料(79)
  • 測量用品(土木/建設)(73)
  • 農具(69)
  • エンジン工具(66)
  • マスク(62)
  • 手袋(62)
  • 救急・衛生(60)
  • 測定関連サービス(56)
  • 接着剤・補修材(55)
  • 鈑金・塗装(49)
  • 安全靴・作業靴(47)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
  • 理美容(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 完成車(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 進物(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「r1」の検索結果

関連キーワード
149,019件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Even R1 専用サイジングキット EvenRealities

    Even R1 専用サイジングキット

    EvenRealities
    ¥909税込¥1,000
    1箱
    当日出荷
    Even Realities Even R1 専用サイジングキット 独自サイズ 6-15号 全10個入
    用途「Even R1 スマートリング」本体をご購入いただく前に、 まず 「専用サイジングキット」をご購入いただき、リングサイズの採寸をお願いいたします。リングはサイズが適切でない場合、装着感だけでなく 健康データの計測精度にも影響します。専用サイジングキットでサイズを確認した後、最適なサイズの Even R1 スマートリング本体をご注文ください。仕様Even R1 サイズの選び方:Even R1をご購入いただく際は、リングサイズを確定する前に指のサイズを確認することをおすすめします。Even R1のサイズは一般的なUSリングサイズとは異なる独自規格のため、普段のリングサイズをそのまま参考にすることはできません。また、指のサイズは日中と夜間の血流や体温変化、運動による体液分布、食事後のむくみ、利き手の使用頻度などにより変化します。こうした理由から、Even R1を初めて購入される場合は「専用サイジングキット(Free Sizing Kit)」の利用をおすすめしています。適切なサイズを選ぶことは、データ計測の精度、装着時の快適さ、製品体験に大きく影響します。適合理想のフィットを見つける方法:サイジングキットには複数のプラスチック製サイズリングが含まれています。これらはサイズ確認用のため、実際のEven R1の素材・質量・仕上げとは異なります。Evenのサイズは独自規格のため、他ブランドやUSサイズとは一致しません。普段のリングサイズが分かっている場合でも、必ずサイジングキットで試着してください。他のリングを使ってサイズを測ることはおすすめしません。その他装着する指について:Even R1は基本的にどの指にも装着できますが、センサー精度の観点から人差し指への装着を推奨しています。また、Even G2は基本的に親指でリングを操作する設計のため、人差し指に装着すると最も自然に操作できます。右手(利き手)に装着すると、箸や日常動作への干渉や、物に触れた際の誤操作が起こりやすい場合があります。そのため、利き手ではない側の人差し指への装着がもっともおすすめです。人差し指が難しい場合は、中指や薬指でも使用できます。両手の複数の指で試し、もっとも自然で快適な指を選んでください。
  • ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4

    千代田通商(13件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERING

    LLFA_スムースR1-5-8C-S

    GTG ENGINEERING
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
    トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物特性絶縁絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
  • グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応 ベスト・アンサー

    グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応

    ベスト・アンサー
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    セット内容ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)質量(g)ノズル:約120、ホース:約60適合規格ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)口径(Φmm)約14ノズル長(mm)全長90 ハンドル45保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
  • 3191-15R1 日本モレックス(molex)

    3191-15R1

    日本モレックス(molex)
    ¥899税込¥989
    1セット(10個)
    当日出荷
  • ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定

    ラジアスゲージ A R1~7 34枚組

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
    用途Rの測定に使用します。材質冷間圧延鋼質量(g)65測定範囲(mm)1.0~7.0精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
  • デスコR1 蝶プラ工業

    デスコR1

    蝶プラ工業
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
    用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1424色クリア容量(mL)560材質(本体)スチロール質量(g)142本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×78×30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×78×30
  • HS50 R1 J ARCOL(OHMITE)

    HS50 R1 J

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-R1K EATON(イートン)

    M22-R1K

    EATON(イートン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール オイル (N3R1) MAZDA(マツダ)

    シール オイル (N3R1)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • パトベストタイプ R1 スリーライク

    パトベストタイプ R1

    スリーライク
    ¥2,398税込¥2,638
    1着
    当日出荷
    高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
    用途防犯パトロール。防災用。保安用。材質本体:ポリエステル、反射材:PVC質量(g)220テープ地色シルバー2018年トラスコ掲載ページ6 0481
  • ガスケツト,クランクケ-スカバ- 3 3HT-15462-R1 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケツト,クランクケ-スカバ- 3 3HT-15462-R1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • レンズリヤキャップ ALC-R1EM SONY(ソニー)

    レンズリヤキャップ ALC-R1EM

    SONY(ソニー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    α(Eマウント)レンズ用のレンズリアキャップ。 ※レンズ本体付属品と同等品です。
    対応機種α(Eマウント)レンズ
  • 防じんマスク DR10R-1 重松製作所

    防じんマスク DR10R-1

    重松製作所(13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。
    用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤)仕様ケースレス適合(ろ過材)R1種別取替式防じんサイズM区分RL1質量(g)(平均実測値)75以下吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9国家検定合格番号TM513縦(mm)99横(mm)102吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43材質(接顔部)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(面体)エラストマー面体適合フィルターR1指定防護係数4
  • ドロップテスト 全硬度 R1試薬 共立理化学研究所

    ドロップテスト 全硬度 R1試薬

    共立理化学研究所
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ドロップテスト全硬度(WAD-TH)のR1試薬です。
    仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-80
  • ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商

    ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4

    千代田通商
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • チューブフィッター エルボ R1/4 アークランドサカモト

    チューブフィッター エルボ R1/4

    アークランドサカモト
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
  • ドロップテスト Mアルカリ度 R1試薬 共立理化学研究所

    ドロップテスト Mアルカリ度 R1試薬

    共立理化学研究所
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)の補充試薬(指示薬)です。 ※本試薬単品では測定できません。
    用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805311消費期限製造月から14ヶ月
  • リデン ボディソープR1 LIFELONG

    リデン ボディソープR1

    LIFELONG
    ¥900税込¥990
    1個(500mL)
    当日出荷
    スタイリッシュさと機能性の高い成分を配合した、ライフスタイルにこだわる男性の為のボディソープです。さっぱりとした洗い心地でしっかり汚れを落とし、3種のコラーゲン、ペプチド、セラミドなど18種類の保湿成分配合。石けんを意識したマリンムスクの爽やかな香り。
  • P1、Q1、R1用パッキン 椿本バルクシステム

    P1、Q1、R1用パッキン

    椿本バルクシステム(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
  • 流量調整弁付カップリングプラグ R1/4 千代田通商

    流量調整弁付カップリングプラグ R1/4

    千代田通商(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
    用途エア工具等の流量調整トラスコ品番292-5770材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)50.3ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-20~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気相手側取付サイズR1/4
  • オネジプラグ R1/4 SK11

    オネジプラグ R1/4

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    スマートで邪魔にならない内六角締付の、SUS303でさびないワンタッチプラグです。エア配管の変更やメンテナンスに使用できます。
    用途常圧汎用ワンタッチソケット接続用プラグ。寸法(mm)締付六角棒:6全長(mm)34材質(本体)SUS303ソケットorプラグプラグ接続ねじR1/4接続方式ワンタッチ式
  • プロテクター (N3R1) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (N3R1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    3日以内出荷
  • チューブフィッター エルボ R1/8 アークランドサカモト

    チューブフィッター エルボ R1/8

    アークランドサカモト
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
  • カラー 90387-150R1 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-150R1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエーター (N3R1) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (N3R1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷
  • R1/8"xRc1/8" エルボ エスコ

    R1/8"xRc1/8" エルボ

    エスコ
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    仕様雄:R1/8"雌:Rc1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90アズワン品番64-2197-61
  • オルタネーター (N3R1) MAZDA(マツダ)

    オルタネーター (N3R1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット (N3R1) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (N3R1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
  • カラー 90387-176R1 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-176R1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • R1/4" ドレンコック エスコ

    R1/4" ドレンコック

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140CS-41材質真鍮質量(kg)0.048最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズR1/4”
  • カラー 90387-151R1 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-151R1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • カラー 90387-084R1 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-084R1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
  • R1・1/2" 砲金プラグ エスコ

    R1・1/2" 砲金プラグ

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NL-40形状プラグ
  • R1・1/4" 砲金プラグ エスコ

    R1・1/4" 砲金プラグ

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NL-30形状プラグ
  • ハイコックニップル R1/4 千代田通商

    ハイコックニップル R1/4

    千代田通商
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2926形状ニップル質量(g)22.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)37寸法A(mm)43使用流体圧縮空気二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4接続ねじ種類R
  • ハイコックニップル R1/8 千代田通商

    ハイコックニップル R1/8

    千代田通商
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2925形状ニップル質量(g)18.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)36寸法A(mm)40使用流体圧縮空気二面幅H(mm)14ねじサイズ1/8接続ねじ種類R
  • R1/2インチ 雄ネジステム エスコ

    R1/2インチ 雄ネジステム

    エスコ
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141BH-4材質ナイロン形状ステム径(Φmm)18(タケノコ)
  • カラー 90387-177R1 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-177R1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥759税込¥835
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)