カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(252)
- 自動車用オイル・ケミカル(199)
- バイク純正部品(171)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
- 科学研究・開発用品(24)
- 測定用品(18)
- 電動工具(14)
- 厨房用品(13)
- 家電(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- トラック純正部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 作業服(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(44)
- BBKテクノロジーズ(13)
- CKD(8)
- JTC(17)
- REX(レックス)[自動車用品](33)
- SMC(47)
- UVIEW(ユービュー)(9)
- YAMAZEN(山善)(10)
- アサダ(34)
- アズワン(8)
- アネスト岩田(24)
- アールウィズエイチ(17)
- イチネンTASCO(120)
- エスコ(37)
- デンゲン(47)
- ホンダ(172)
- リークラボ・ジャパン(10)
- ワザアリツールズ(14)
- 旭エンジニアリング(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

サービス缶バルブ R134a用
(22件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物販売区分業務用
クイックジョイント R134a用
(72件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用適合HFC-134a(R134a)専用対応冷媒種別R134a販売区分業務用
マニホールドキット R134a用 ホース付き
(49件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。用途R134aカーエアコン用付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層使用冷媒R134aホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)販売区分業務用
ガスチャージ セット R134a用
(133件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250対応冷媒種別R134a販売区分業務用
クイックジョイント L型 バルブ r134a用
(22件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。用途カーエアコン(R134a)用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物販売区分業務用
R134A用キャップ
JTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R134a サービス缶バルブ
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。用途R134a用接続口M10P1.5(ホース接続口)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a用サービス缶バルブ
アサダ(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷サービス缶との接続用バルブ質量(g)90接続口径(inch)M10対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル
デンゲン¥8,198税込¥9,0181本(250mL)当日出荷冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
R134aシンプリファイインジェクター
アールウィズエイチ¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。危険物の類別非危険物
R134a ボンベアダプタ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)
[R134a]用 ホースパッキン
エスコ¥1,050税込¥1,1551袋(6個)当日出荷フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)冷媒R134a危険物の類別非危険物
POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】
リークラボ・ジャパン¥6,998~税込¥7,698~1本ほか当日出荷R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。用途車のエアコンに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
サービス缶バルブ (R134a用)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個当日出荷力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。適合【冷媒】R134a接続口【サービス缶】M14×P1.25危険物の類別非危険物サイズ規格【出口側】M10×P1.5
R134a用高圧・低圧カップラーセット
JTC(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サービス缶バルブR134a用
JTC¥3,490税込¥3,8391個当日出荷R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
R134aカーエアコンサービスキット
イチネンTASCO¥36,980税込¥40,6781個当日出荷圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。適合R134a用セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
R134a 異径チャージホース(単品)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途R134a用接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a用4缶ジョイント
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。質量(g)900取付ねじM10 P1.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134aクイックジョイントバルブタイプ
ロビネア(ROBINAIR)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。適合車専用R134a種別本体+交換アダプター対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物![R134a用マニホールドゲージハイグレードセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198497-260828-02.jpg)
R134a用マニホールドゲージハイグレードセット
REX(レックス)[自動車用品]¥45,980税込¥50,5781セット3日以内出荷R134aエアコンガスの充てん・交換・真空引き作業に。用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用にセット内容R134a マニホールドゲージ本体×1、低圧・高圧・充填用ホース各1本、低圧・高圧バルブ式クイックカプラ各1、R134aサービス缶バルブ×2、T型ジョイント×1、ストップバルブ×1ホース長さ(mm)1500危険物の類別非危険物接続ねじサイズ7/16-20
R134a 用 バルブコアリムーバー R134a専用
ワザアリツールズ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷R134a 用 バルブコアリムーバー R134a専用用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
高圧連成計(R134a)
ロビネア(ROBINAIR)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。用途圧力測定適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA色赤取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7冷媒R134a危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
リークエックスファイブ PAG R134A用
アールウィズエイチ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤使用冷媒R134A使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性![R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198506-260828-02.jpg)
R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット
REX(レックス)[自動車用品]¥35,980税込¥39,5781セット3日以内出荷R134a用マニホールドゲージ ワンタッチカプラーセットです。用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用にセット内容R134a マニホールドゲージ本体×1、低圧・高圧・充填用ホース各1本、低圧・高圧ワンタッチタイプクイックカプラー各1個、R134aサービス缶バルブ×1ホース長さ(mm)1500危険物の類別非危険物接続ねじサイズ7/16-20
R134a・POE用エアコンオイル30g
リークラボ・ジャパン¥879税込¥9671本当日出荷オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。用途エアコンオイル充填用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
R134a用POEオイル入りガス缶
デンゲン¥1,698税込¥1,8681本当日出荷コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性![R134a用マニホールドゲージバルブ式クイックカプラセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198452-260828-02.jpg)
R134a用マニホールドゲージバルブ式クイックカプラセット
REX(レックス)[自動車用品]¥38,980税込¥42,8781セット3日以内出荷R134a用マニホールドゲージバルブ式クイックカプラーセットです。用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用にセット内容R134a マニホールドゲージ本体×1、低圧・高圧・充填用ホース各1本、低圧・高圧バルブ式クイックカプラー各1、R134aサービス缶バルブ×1ホース長さ(mm)1500危険物の類別非危険物接続ねじサイズ4/16-20
R134A マルチカンジョイント 2缶用
ロビネア(ROBINAIR)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2缶接続マルチ缶ジョイント適合R134aタイプ2缶接続タイプ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物接続径M10
イージーインジェクター (R134a用)
SIGNET(シグネット)¥4,698税込¥5,1681セット翌々日出荷蛍光剤、オイル、ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。用途R134a用質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
R134aスーパーシール
SURE SEAL¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷R134aスーパーシール。エアコン修理剤。エアコンガスの漏れをシャットアウト。カーエアコンの 常識を変えたエアコン修理キット用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)









![R134a用マニホールドゲージハイグレードセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198497-260828-02.jpg)





![R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198506-260828-02.jpg)


![R134a用マニホールドゲージバルブ式クイックカプラセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198452-260828-02.jpg)


![[R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799078-260617-02.jpg)

![[R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50680324-260702-02.jpg)
![[R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50680358-260702-02.jpg)