R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット
R134a用マニホールドゲージ ワンタッチカプラーセットです。
- 用途
- カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に
- セット内容
- R134a マニホールドゲージ本体×1、低圧・高圧・充填用ホース各1本、低圧・高圧ワンタッチタイプクイックカプラー各1個、R134aサービス缶バルブ×1
- ホース長さ(mm)
- 1500
- 危険物の類別
- 非危険物
- 接続ねじサイズ
- 7/16-20
- 内容量
- 1セット
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ガスチャージ機器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03198506 R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198506-260828-02.jpg)
![注文コード:03198506 R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198506-260828-04.jpg)
![注文コード:03198506 R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198506-260828-06.jpg)















![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)
![HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品] HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198479-260828-02.jpg)
![R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品] R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198558-260828-02.jpg)
![R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品] R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198698-260828-02.jpg)
![R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品] R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198646-260828-04.jpg)