曜日別特売

R134a用マニホールドゲージハイグレードセット

R134a用マニホールドゲージハイグレードセット - REX(レックス)[自動車用品]R134a用マニホールドゲージハイグレードセット - REX(レックス)[自動車用品]R134a用マニホールドゲージハイグレードセット - REX(レックス)[自動車用品]

R134aエアコンガスの充てん・交換・真空引き作業に。

用途
カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に
セット内容
R134a マニホールドゲージ本体×1、低圧・高圧・充填用ホース各1本、低圧・高圧バルブ式クイックカプラ各1、R134aサービス缶バルブ×2、T型ジョイント×1、ストップバルブ×1
ホース長さ(mm)
1500
危険物の類別
非危険物
接続ねじサイズ
7/16-20
内容量
1セット
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03198497RT16-R134aC
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする