カテゴリ
- メカニカル部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 切削工具(7)
- 農業機械(6)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)(30)
- New-Era(ニューエラー)(14)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- イスカル(2)
- SMC(2)
- タンガロイ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヤンマー(1)
- 東日興産(TN)(1)
- 東朋テクノロジー(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
エコロジープロダクト
「r55c3」の検索結果

RJ45コネクタ搭載
東朋テクノロジー¥4,398税込¥4,8381個当日出荷端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。極数10P形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)最大:1.25絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(対アース間)相対湿度40~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.8(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)取付け方法DINレールまたは直接取付コネクタ搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)耐衝撃(m/s2)491(50G)以上耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
AMS バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
AMS バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
輸入車用スパークプラグ
BOSCH(ボッシュ)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB
三菱マテリアル¥72,980~税込¥80,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)仕様オイルホール:底刃クーラントホール付材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式直角肩加工用ラフィングカッタ(TungCap) LPSX10□□C
タンガロイ¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷寸法LF(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートAXHU100408PER-MM、SXHU100408EN-MM寸法APMX(mm)54
Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能箱高(mm)190
2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-R
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷から29日以内出荷リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。用途フライス加工用。材質IC702材種IC702
高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃)
三菱マテリアル¥63,980~税込¥70,378~1本5日以内出荷内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)材質超硬刃数3ねじれ角(°)37.5
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ
S&K(三興製作所)¥7,898税込¥8,6881本5日以内出荷被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
A08燃料エレメントセット(12個セット)
ヤンマー¥62,980税込¥69,2781個8日以内出荷メーカー第二純正品用途この商品はC30R-3,V3-7(2t~3t),V4-7,V5-7(4t~6t),VIO45-6A(4t~6t),VIO55-6A(4t~6t),VIO80-1A(7t~),VIO80-1B(7t~),VIO80-7(7t~),B7-6(7t~),B7-6A(7t~),SV100-2A(7t~),SV100-7(7t~)に適用されるエレメントキットですタイプエコパーツ適合型式(参考)C30R-3,V3-7,V4-7,V5-7,VIO45-6A,VIO55-6A,VIO80-1A,VIO80-1B,VIO80-7,B7-6,B7-6A,SV100-2A,SV100-7
スタッドボルト
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷図解NoMSA613R2T-M-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.41、MSV413B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.4、MP4120E-6M スイッチ,クランプ,カバー,リードワイヤ,プラグ,キャップ,ラベル,フューエルホース部品 スタツドボルト_No.4、MP2530E-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 スタツドボルト_No.21、MKW530E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.42、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.42、MSA615R8C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.55、MK31EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.41、MSA613R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.42、MSV313B-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.4など
タカナット
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格M8X40L図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.12、MSA413R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.55、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.12、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.34、MSA613R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.12、MS753DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.12、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA413R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.55、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.55、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.12、GKSL3302 スライダクミタテ部品_No.25、MS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.12、GKSL3302R1 スライダクミタテ部品_No.26、MSA413-M 走行部組立部品_No.55、MSA413R2T-K 走行部組立部品_No.55など
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格M62シユ図解NoSSA-S1002 パーキングレバー・スロットルレバー部品_No.7、SSA-S1000 電装品部品_No.27、SM-440A 駆動部(左)部品_No.45、MJI-1000 カバー部品_No.53、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション3部品_No.22、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.22、BSA-420LDASH 油圧配管 ステアリング部品_No.9、BSA-420JASG G-3 クラッチペダル デフロックペダル部品_No.17、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-2部品_No.20、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.5、GS055MR ドラム、噴霧ホース部品 6カクナット_No.7、BSA-420JWG G-3 クラッチペダル、デフロックペダル部品_No.17、MX-502 エンジン取付 フライホイール テンション部品_No.11、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.77、BSM-1350L-18DU 付属品部品_No.41、MD220K 本体部品 6カクナット_No.20など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581セット(5個)8日以内出荷規格S20部品名称Oリング図解NoCSH-94-3 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、MS313CA2-K-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS313CAS-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS410DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.53、MSV415SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、CSH-95-2 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、SD31ED-3 調圧装置部品_No.55、MS413EW-2M -A 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.38、MSV413R1T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.39、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS313 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.38、MSV413-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38など
ロツドスプリング
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷部品名称ロツドスプリング図解NoSSW-400CM 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.60、MS615R8CF-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.51、MS615R4CF-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52、MSV613L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.51、SSW-400CM-3 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,コントロールパネル)部品_No.54、HNJ-1250SB エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.55、MSA615R8C-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.51、MSA613R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.57、MSV613L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.51、MSA613R4C(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52など
コガタ6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(10個)8日以内出荷規格M102シユ部品名称コガタ6カクナット図解NoBSA-410S センタブーム部品_No.15、SSA-S611 フロントアクスル分解部品_No.20、SSA-F600I 燃料配管及びマフラ部品_No.10、MSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.27、SSA-G540 フロントアクスル部品_No.53、SSA-S600DX 1997ネン フロントアクスル部品_No.35、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.44、MSA613R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-2Y -A ホースガイド組立部品_No.27、SSA-α604 リヤアクスル分解部品_No.2、MSA413R3-2M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA613R4C(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA413R4C 8.5 ホースガイドクミタテ部品_No.5、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.39、SSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.55、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.27など
リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHTG55C3R840H
IKO(日本トムソン)¥199,800税込¥219,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:840ユニット数3
リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHT55C3R1200BH
IKO(日本トムソン)¥169,800税込¥186,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数3
リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHT55C3R1920BH
IKO(日本トムソン)¥219,800税込¥241,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1920ユニット数3
リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHT55C3R1560BH
IKO(日本トムソン)¥199,800税込¥219,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1560ユニット数3
リニアウェイH・LWH(フランジ形・非互換性仕様) LWHG55C3R840H
IKO(日本トムソン)¥199,800税込¥219,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:840ユニット数3
リニアウェイH・LWH(フランジ形・非互換性仕様) LWH55C3R840BH
IKO(日本トムソン)¥149,800税込¥164,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:840ユニット数3
リニアウェイH・LWH(フランジ形・非互換性仕様) LWH55C3R3000BH
IKO(日本トムソン)¥289,800税込¥318,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:3000ユニット数3
リニアウェイH・LWH(フランジ形・非互換性仕様) LWHG55C3R3000H
IKO(日本トムソン)¥339,800税込¥373,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:3000ユニット数3
リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHDG55C3R1920H
IKO(日本トムソン)¥269,800税込¥296,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1920ユニット数3
リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHT55C3R840BH
IKO(日本トムソン)¥149,800税込¥164,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:840ユニット数3
リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHTG55C3R1560H
IKO(日本トムソン)¥249,800税込¥274,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1560ユニット数3
リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHDG55C3R1200H
IKO(日本トムソン)¥219,800税込¥241,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数3