カテゴリ

  • 制御機器(21)
    • 産業用PC本体(9)
    • 機構部品(電子部品)(7)
    • 産業用PC部品(1)
  • 学童・教育用品(2)
    • プログラミング/ロボティクス(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
    • その他PCパーツ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ

「raspberry pi 4 model b 4gb」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
    仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)最大消費電力(W)約15使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)
  • Raspberry Pi 4B スターターセット/レギュラー 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B スターターセット/レギュラー

    共立電子産業
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable 。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
  • Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ

    共立電子産業
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットをご用意!。SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。セットのACアダプタは、USB Power Delivery 2.0規格対応品です(Raspberry Pi 4では5V 3A出力)。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB4GB版 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST。・ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 / WA-U05300S。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W。・MicroHDMI Cable
    本体4GB版
  • シングルボードコンピュータ Raspberry Pi

    シングルボードコンピュータ

    Raspberry Pi
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi 4 Model B/8GB Raspberry Pi

    Raspberry Pi 4 Model B/8GB

    Raspberry Pi
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は、技適対応版の8GBモデルになります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、ARM Cortex-A72アーキテクチャーが採用され、動作クロックは1.5GHzです。 RAM(メモリー) Raspberry Pi 3 Model B+は1GBのモデルのみでしたが、8GBのモデルがラインナップに加わりました。また、RAMの規格もDDR2からDDR4に変更されています。 ビデオ出力・GPU ビデオ出力端子はフルサイズHDMI(Type A)1ポートからmicro HDMI(Type D)2ポートに変更され、2画面出力に対応しました。GPUはVideoCore ⅣからVIへ進化し、4K60pのサポート、H.265デコード、OpenGL ES 3.0などにも対応しました。 Ethernet(有線LAN) Gigabit Ethernet(有線LAN)も、Raspberry Pi 3 Model B+ではUSB2.0経由で300Mbpsが上限でしたが、1000Mbps(論理値)と大幅にスピードアップされました。 Bluetooth Bluetooth 4.2からBluetooth 5.0へ変更されています。 USBインターフェース Raspberry Pi 3 Model B+のUSB2.0×4ポートから、USB3.0×2ポート+USB2.0×2ポートに変更されています。 電源 電源入力コネクターがUSB Type-Cへ変更され、より大電流を給電できるようになっています。電源要件も、5V/3Aに増加しています。 互換性 Raspberry Pi 4 Model Bは、ビデオ出力や電源コネクターなどが変更されたため、 ケース、ACアダプターなど一部のオプションに互換性がなくなりました。 サイズや形状、GPIOピンの仕様などは変更されていないので、ほとんどのHATやモジュールは 旧モデルと共通に使用できます。
    その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー8GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
  • ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板 ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板

    ビット・トレード・ワン
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
    付属品スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)仕様【モータ出力:2ch出力電流】1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付PWM出力PCA9685により制御3.3V、5Vの両電圧系に対応3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeaterPWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能PWM用電源5Vモータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う出力(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C電源PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台本体質量(g)約39保証期間お買い上げから1年間コネクタ汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダモータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)3.3V、5V両対応:I2C3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダアナログ入力範囲(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6Vサンプリング速度50kspsアナログ入力(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bitデジタル入出力(ch)6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
  • Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
    仕様静電容量式10点マルチタッチ種類その他対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。解像度800×480ピクセル寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110画面寸法(mm)155(W)X86(H)
  • Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット 共立電子産業

    Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット

    共立電子産業
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS 」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。【セット内容】。・Raspberry Pi 5 / 4GB (SC1111)。・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)。・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)。・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
    仕様●RAM:LPDDR4X-4267 4GB●SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0●イーサネット:最大1000Mbps RJ45ソケット×1出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Frame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen Display Pimoroni

    Frame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen Display

    Pimoroni(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。 ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。 タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護 スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持 背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。 Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
    種類工作キット
  • Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/カメラ&メタルケースセット 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/カメラ&メタルケースセット

    共立電子産業
    54,980税込60,478
    1セット
    4日以内出荷
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットです。SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。高精細の動画や静止画を撮影できるカメラボードと、アルミ合金製の専用ケースがセットになっています 。【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST8GB。・Raspberry Pi 4B用 メタルケース ブラック / RPI4-METBK。・Raspberry Pi Camera Board V2[RoHS] / 913-2664。・MicroHDMI Cable。・ACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力
    仕様【GPU】Broadcom VideoCore VI 3D graphics core【SoC】Broadcom BCM2711出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI)電源USB Type-Cコネクタ(DC5V 3A推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×17使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72内蔵RAM8GBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 / BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドストレージmicroSDメモリーカードUSB4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi 400 日本語キーボード Raspberry Pi

    Raspberry Pi 400 日本語キーボード

    Raspberry Pi
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    Raspberry Pi 400は、Raspberry Pi 4をベースに設計されたキーボード一体型コンピュータです。往年の英国発コンピュータ〈BBC Micro〉や〈Commodore 64〉のようなキーボード一体型のフォームファクタを採用し、PCとして使う場合の利便性にすぐれています。新リビジョンSoCを採用し、シングルボード版の「Raspberry Pi 4 Model B」からCPUの動作クロックが高速化され性能が向上しています。本製品は、日本語配列キーボードを搭載した日本向けモデルです。本製品は、総務省の技術基準適合証明に基づく認証済みの製品です(工事設計認証:020-210106)。
    仕様【GPU】Broadcom VideoCore VI 3D graphics core【SoC】Broadcom BCM2711出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2電源USB Type-Cコネクタ(DC5V 3A推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×122×23使用CPU64bit クアッドコアARM Cortex-A72内蔵RAM4GBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 / BLEWi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカードUSB3ポート(USB3.0×2、USB2.0×1)
  • Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。ケースの色はポップで可愛らしい白/赤。
    材質ABS樹脂赤/白対応機種Raspberry Pi 4 Model B寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×70×25
  • UNO-220 Raspberry Pi 4対応 IoTゲートウェイキット Advantech(アドバンテック)

    UNO-220 Raspberry Pi 4対応 IoTゲートウェイキット

    Advantech(アドバンテック)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    アドバンテック の UNO-220 産業用ゲートウェイキットは、Raspberry Pi 4 と互換性があり、産業用ソリューションを迅速に実現するためのお手頃な手段です。 RPi 4 のプラグ・アンド・プレイ(Plug and Play)サポートにより、IoT アプリケーションを構築するための理想的なHAT と筐体を開発者に提供します。 備考:PoE機能搭載により、イーサネットケーブル経由でRaspberry Pi® 4に給電可能。 【※Advanced バージョンのみ対応】 【特徴】 UNO-220-P4N1AE (Raspberry Pi/Basic バージョン) UNO-220-P4N2AE (Raspberry Pi 4/Advanced ・PoE 電源入力 Function バージョン)
    設置方法壁掛け動作温度(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×32
  • SparkFun Raspberry Pi 4 Hardware Starter Kit - 4GB SPARKFUN

    SparkFun Raspberry Pi 4 Hardware Starter Kit - 4GB

    SPARKFUN
    56,980税込62,678
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Raspberry Pi 4 Hardware Starter Kit provides a solid set of parts and instruction for working with the Raspberry Pi 4 in a more hardware-centric manner. While the Raspberry Pi isn't typically considered a go-to for hardware projects, its I/O pins hold a lot of benefits that you can use for a variety of applications. This kit covers the basics like using LEDs, and Buttons while providing a solid set of parts for working with any other hardware I/O and the 40-pin header. In addition, we've included all the parts needed for getting the Raspberry Pi 4 up and running whether it's on its own, or using a monitor(not included). The new 64GB MicroSD cards keep read/write commands running super fast, too.。Most of the contents of the kit rely on the use of the 2x20, 40-pin header, so we've included a special extender to allow you to plug in the ribbon cable while using the provided heatsink case. We've also included a Qwiic Shim for easily working with I2C based Qwiic boards with the Pi. No soldering is required for this kit!。Note:This variation includes the 4GB RAM option for the Raspberry Pi 4.。Get Started with the Raspberry Pi 4 Model B Guide
    アズワン品番67-0424-46
  • Raspberry Pi 3 オプションセット 共立電子産業

    Raspberry Pi 3 オプションセット

    共立電子産業
    5,398税込5,938
    1個
    11日以内出荷
    すでにRaspberry Pi 3をお持ちの方に、共立オリジナルRaspberry Pi 3周辺オプションのお得な特別セットをご用意しました。SDカードやLANケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 3を手軽に始められます。
    セット内容ハイスピードHDMIケーブル 1.5m:HDM015 ・ユニバーサルシリーズ カテゴリー5e対応LANケーブル 3m/白:HLC-5E-3MP ・microSDカードリーダー:ADR-MCU2BK2 ・Silicon Power microSDHCカード16GB/Class10:SP016GBSTH010V10SP ・ACアダプタ DC5V 4A:WA-05400X ・Φ2.1mmDCジャック-USB microBプラグ変換ケーブル:5521-MB種類その他
  • ラズベリーパイ用オプションパーツ アズワン

    ラズベリーパイ用オプションパーツ

    アズワン
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
  • Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
    仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
  • Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業

    Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
  • 4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュール メカトラックス

    4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュール

    メカトラックス
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    【専用設計で開発を効率化】 Raspberry Pi専用に設計され、組み立てや接続が簡単でハードウェアの開発に不慣れな方でも効率的な開発が可能です。 【3キャリアに対応、携帯電話回線で高速/安定した通信を実現】 豊富な導入実績を持つ前機種の仕様を踏襲しています。ピンヘッダー経由で電源を供給し、Raspberry Pi本体の安定動作を実現しています。 Raspberry Pi OS 向けの専用ツールをメカトラックス社がパッケージとして提供しており、セットアップも容易です。 4GPi専用ツールをインストール済みのOSイメージをメカトラックス社Webサイトより入手可能で、購入するとすぐに活用できます。 【HATとの併用も可能】 本製品はRaspberry Piにスタックして使用しますが、使用するGPIOの割り当てをジャンパー ピンで切り替えることができます。したがって、他のHATと併用する際の競合を回避しやすく、Raspberry Piの豊富なハードウェア資産を組み合わせた柔軟な稼働が可能です。
    セット内容4GPi×1、4Gアンテナ×2、DCジャック-XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、USB-A オス-USBmini-Bオスケーブル×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4セット、同梱資料×1寸法(mm)85×56(コネクタ類の突起部を除く)モジュールSIM7600JC-H電源電圧12V(6~24Vの範囲で使用可能)対応標準SIM(25mm×15mm)消費電流(A)0.4(負荷時代表値12V入力時)周波数(MHz)B1(2100MHz)/B3(1800MHz)/B8(900MHz)/B26(800MHz,B18/19)動作温度(℃)0~+50(結露なきこと)環境RoHS、鉛フリー通信速度下り:最大150Mbps /上り:最大50MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • slee-Pi3 ラズベリーパイ専用電源管理/死活監視モジュール メカトラックス

    slee-Pi3 ラズベリーパイ専用電源管理/死活監視モジュール

    メカトラックス
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    ボタン電池バックアップ用のリアルタイムクロック(RTC)を搭載し、電源オフの状態からRaspberry Piを指定日時に起動(コールドブート)することができます。 Raspberry Piを起動しない状態の消費電力は約10μAで、10分間隔で起動/終了を行う間欠動作(タイマー動作)に設定すると、太陽光パネル稼動時などの低消費電力運用が可能になります。(試算では、10分間の間欠動作で消費電力は約80%削減できます。) DC6~24Vの幅広い電源で動作し、5Vに変換してピンヘッダ経由でRaspberry Piに供給します。 電源電圧やRaspberry Pi本体のハートビート(heartbeat)、常時稼動ソフト(サービス)の監視などができ、Raspberry Piの反応がない場合に強制的に電源を遮断したり接続したりする設定も、ユーティリティソフトで行えます。 動作確認済みのRaspberryPi:A+/ 3A+/ B+/ 2B/ 3B/ 3B+/ 4B(2GB、4GB、8GB)
    セット内容slee-Pi 3 本体×1、DCジャック - XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4、同梱資料×1寸法(mm)65×56(コネクタ類の突起部を除く)出力5V/3A (定格)入力電圧(V)6~24消費電流(mA)(スリープ時)最大10(入力電圧12V時)動作温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境ROHS、鉛フリー1RoHS指令(10物質対応)対応消費電流10μA以下(入力電圧12V時)
  • Kunbus [FAコンピュータ Kunbus

    Kunbus [FAコンピュータ

    Kunbus(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 スイッチサイエンス

    ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力

    スイッチサイエンス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)DC5.1プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3出力DC 5.1 V 3.0 Aケーブル長(m)1入力AC100V 37VAプラグUSB Type-C最大出力電流(A)3.0対象機器Raspberry Pi 4
  • Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力 共立電子産業

    Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力

    共立電子産業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。 Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)3定格出力DC5V 3A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-66定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応リップル3%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)対象機器Raspberry Pi 4