カテゴリ
- 制御機器(17)
- 学童・教育用品(6)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「raspberry pi pico 2 wh」の検索結果

Raspberry Pi Pico 2 WH
Raspberry Pi¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
Raspberry Pi Pico 2 WH
Raspberry Pi¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷本製品は工事設計認定書(技適)を取得し、技適マークを表示した商品です。仕様【SRAM】520 KB寸法(mm)21× 51電源USB Type-Cコネクタ(DC5V)使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz動作温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.2Wi-Fi2.4 GHz 802.11
SparkFun Qwiic HAT for Raspberry Pi
SPARKFUN¥2,298税込¥2,5281個33日以内出荷Description。The SparkFun Qwiic HAT for Raspberry Pi is the quickest and easiest way to enter into SparkFun's Qwiic ecosystem while still using that Raspberry Pi that you've come to know and love. The Qwiic HAT connects the I2C bus(GND, 3.3V, SDA and SCL)on your Raspberry Pi to an array of Qwiic connectors on the HAT. Since the Qwiic system allows for daisy chaining boards with different addresses, you can stack as many sensors as you'd like to create a tower of sensing power!。The Qwiic Pi HAT has four Qwiic connect ports, all on the same I2C bus. In addition, many of the useful GPIO pins on the Raspberry Pi are broken out. This HAT is compatible with any Raspberry Pi that utilizes the standard 2x20 GPIO header. It has been designed to sit to the side of the Pi, allowing it to work conveniently with a Pi Tin enclosure to connect boards to the Qwiic ports.。Note:。There is a small silk error that has reversed the SDA and SCL. This is simply a cosmetic mix-up and will not impact any function with this board.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Pi HAT Guide。Features。4x Qwiic Connection Ports。Select GPIO Pins Broken Out。Pi Tin Compatibilityアズワン品番67-0422-50
Raspberry Pi Pico 2 W
Raspberry Pi¥2,198税込¥2,4181台当日出荷Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350Aマイコンを搭載したマイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」に無線モジュール「CYW43439」を搭載したモデルです。2.4 GHz Wi-FiおよびBluetooth 5.2が利用可能です。用途教育向け、組み込みシステム、IoT機器用途寸法(mm)21×51モジュール無線:CYW43439(2.4 GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)電源電圧(V)DC1.8~5.5メモリー520 KBSRAM使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz動作温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi Pico 2
Raspberry Pi¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。仕様●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度2040年1月まで供給可能使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHzROM4 MBオンボードQSPIフラッシュ
Raspberry Pi Pico WH
Raspberry Pi¥1,998税込¥2,1981個当日出荷無線通信モジュールとピンヘッダーを実装したRaspberry Pi Pico 無線通信モジュールを搭載したRaspberry Pi Pico Wにピンヘッダーを実装(はんだ付け)済みの製品です。ブレッドボードやユニバーサル基板に簡単に実装できるので、すぐに実験を始めることができます。電子工作の初心者やプログラミングの学習などにお勧めです。 ・GPIOとDEBUGスルーホール(部品取付穴)にピンヘッダーを実装済み ・RP2040、2MBのフラッシュメモリを搭載 ・Picoと同じインターフェースを有し、ピン配置に互換性があります。 ・無線通信モジュールにInfenion製のCY43439を搭載し、IEEE802.11n規格で無線LANネットワークに接続することができます。SoftAP機能もサポートしており、アクセスポイント(親機)としても運用可能です(最大接続数4台)。その他【MCU(マイコン)】RP2040寸法(mm)21×51.3×12.9モジュール【無線モジュール】Infenion CYW43439電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】1× USB 1.1 microB(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書き込み(デバイス))、26× GPIOピン(23×デジタル専用、3×アナログ/デジタル)、2× SPI、2× I2C、2× UART、3× ADC 12ビット 500ksps、16× PWM(8× A/Bチャンネル、Bは入力対応)、8× PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、1× タイマー(4× アラーム, 1× Real Time Counter)、1× 温度センサー、1× LED、1× 3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート使用CPUデュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサ @ 133MHz内蔵RAM256KB SRAMセキュリティWPA3無線通信方式IEEE 802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-20~+85(70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
Raspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Raspberry Pi Picoの全40ピンをピンソケットやターミナルブロックに引き出した、Raspberry Pi PicoでのプロトタイピングやIOTデバイス開発に便利なターミナルブロック拡張ボードです。 簡易な配線はピンソケット、しっかり固定したい配線はターミナルブロックと使い分けるなど、プロトタイピングを簡単に分かりやすくしてくれます。 Picoのピンへ手軽に入力・出力を配線することができ、ブレッドボード工作やプロトタイピング制作を加速させます。 さらにVSYS, VBUS, 3.3V, GNDは5.08mmのターミナルブロックにも引き出されており、電源として一般的な太めのケーブルを接続することが可能です。 電源線等で一般的な太めのケーブルを接続できるよう、電源系統には大きいターミナルブロックも装備してあるので、安定した電源環境を気軽に構築できます。 リセットスイッチも付いており、Picoの開発をより簡単に且つ効率的に行えます。セット内容本体、保証書寸法(mm)48×70×14質量(g)約32対応機種Raspberry Pi Pico/H/W保証期間1年間
Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルベースです。アクリルベースに取り付けたままGPIOなど各種ポートにアクセス可能です。 Raspberry Pi Zeroをショートから保護&ドレスアップに最適です。種類その他対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W構成部品アクリル板×2、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4、中空パイプ(短)×4、中空パイプ(長)×4
Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷。Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード。Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
Raspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ)
Raspberry Pi¥999税込¥1,0991個当日出荷英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51
シングルボードコンピュータ
Raspberry Pi¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ W
Raspberry Pi(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51Wi-Fi2.4GHz帯 IEEE802.11n
SparkFun Qwiic pHAT v2.0 for Raspberry Pi
SPARKFUN¥2,598税込¥2,8581個33日以内出荷。Description。The SparkFun Qwiic pHAT V2.0 for Raspberry Pi provides you with the quickest and easiest way to enter into SparkFun's Qwiic ecosystem while still using that Raspberry Pi that you've come to know and love. The Qwiic pHAT connects the I2C bus(GND, 3.3V, SDA, and SCL)on your Raspberry Pi to an array of Qwiic connectors on the HAT. Since the Qwiic system allows for daisy-chaining boards with different addresses, you can stack as many sensors as you'd like to create a tower of sensing power!。The Qwiic pHAT V2.0 has four Qwiic connect ports(two on its side and two vertical), all on the same I2C bus. We've also made sure to add a simple 5V screw terminal to power boards that may need more than 3.3V and a general-purpose button(with the option to shut down the Pi with a script). Also updated, the mounting holes found on the board are now spaced to accommodate the typical Qwiic board dimension of 1.0"×1.0". This HAT is compatible with any Raspberry Pi that utilizes the standard 2x20 GPIO header as well as the NVIDIA Jetson Nano and Google Coral.。Note。When placing a Raspberry Pi and the pHAT in an enclosure(like the Pi Tin), we noticed that the pHAT was not fully inserted in Pi's header pins. For a secure connection, you'll need to add a pair of 1x20 stackable headers to extend the pins to your cart.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic pHAT Guide。Features。4x Qwiic Connection Ports。1x 5V Tolerant Screw Terminal。1x General Purpose Button。HAT-compatible 40-pin Female Headerアズワン品番67-0422-97
RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)
Raspberry Pi¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。 Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。 MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。 ・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用) ・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB ・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応 ・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能 ・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能 ・多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16 ・正確なクロックとタイマーを搭載 ・温度センサーを搭載 ・高速な浮動小数点ライブラリを搭載 ・プログラマブルI/O(PIO)×8 ・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm ・重さ:6g寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6
SparkFun Raspberry Pi 4 Hardware Starter Kit - 4GB
SPARKFUN¥56,980税込¥62,6781個33日以内出荷Description。The Raspberry Pi 4 Hardware Starter Kit provides a solid set of parts and instruction for working with the Raspberry Pi 4 in a more hardware-centric manner. While the Raspberry Pi isn't typically considered a go-to for hardware projects, its I/O pins hold a lot of benefits that you can use for a variety of applications. This kit covers the basics like using LEDs, and Buttons while providing a solid set of parts for working with any other hardware I/O and the 40-pin header. In addition, we've included all the parts needed for getting the Raspberry Pi 4 up and running whether it's on its own, or using a monitor(not included). The new 64GB MicroSD cards keep read/write commands running super fast, too.。Most of the contents of the kit rely on the use of the 2x20, 40-pin header, so we've included a special extender to allow you to plug in the ribbon cable while using the provided heatsink case. We've also included a Qwiic Shim for easily working with I2C based Qwiic boards with the Pi. No soldering is required for this kit!。Note:This variation includes the 4GB RAM option for the Raspberry Pi 4.。Get Started with the Raspberry Pi 4 Model B Guideアズワン品番67-0424-46
Raspberry Pi Zero 2 WH
Raspberry Pi¥4,898税込¥5,3881個欠品中512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版)
Raspberry Pi¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Raspberry Pi Pico 2にピンヘッダーを実装したバージョン Raspberry Pi Pico 2のGPIO(40ピン)とDEBUG(3ピン)にピンヘッダーを実装(はんだ付け)した製品です。ピンヘッダーを実装していること以外は、Raspberry Pi Pico 2と全く同じです。はんだ付けをすることなく、ブレッドボードなどを使って実験ができます。DEBUGピンを使用するとプログラムのデバッグやマイコンの設定、動作の確認などができます。その他【MCU】RP2350寸法(mm)21×51.3×3.9、【GPIO1~20】1×20(2.54ピンヘッダー)【GPIO21~40】1×20(2.54ピンヘッダー)【DEBUG】1×3(2.54ピンヘッダー)質量(g)約3電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】USB 1.1 micro B(電源供給/データ通信/プログラム書込み) ×1、GPIOピン (デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、ADC(12ビット500ksps) ×3、PWM (8×A/Bチャンネル、Bは入力対応) ×16、PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能) ×8、タイマー(アラーム ×4、Real Time Counter ×1) ×1、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー520KB SRAM、4MB Quad-SPIフラッシュ接触抵抗(mΩ)~20使用CPUデュアルコア ARM Cortex-M33 @150MHz電流容量3A動作温度範囲(℃)-20~+85(+70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付
共立電子産業¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Clockwork PicoCalc kit
Clockwork¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ClockworkPi v2.0 シリーズは、効率的でコスト効率に優れた MCU 開発ソリューションを提供します。ClockworkPi v2.0は、Raspberry Pi Pico H/Pico WHシリーズおよび各種互換モジュールをサポートしています。CPI 2.0は、SPIスクリーン、SDカードスロット、内蔵8MB PSRAM、デュアルPWMスピーカー、3.5mmフォンジャック、18650リチウム電池の充放電管理機能を備え、システムの超長寿命化を実現します。ClockworkPi v2.0 には、STM32 チップ (サウスブリッジに類似) も含まれており、I2C インターフェイスを備えた QWERTY キーボード モジュールを提供し、画面とキーボードのバックライト、電源管理などを管理することで、開発を簡素化し、アプリケーション開発に集中し、IO リソースを節約できます。【内容物】。・ClockworkPi v2.0 メインボード。・Raspberry Pi Pico 1 H Core モジュール (ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+、264 KB RAM、2 MB フラッシュ)。・320x320 4インチ IPS スクリーン (SPI インターフェース)。・超ポータブル QWERTY バックライト付きキーボード搭載 (I2C インターフェース)。・デュアルスピーカー。・ABSプラスチックシェルと2.5mm六角キー。・強化ガラスカバー。・最適化されたBASICファームウェアを搭載した32GB高速SDカードその他【MCU】ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+ディスプレイ320×320 / 4インチ / IPS スクリーンスピーカーデュアルスピーカー
Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi¥999税込¥1,0991個当日出荷Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。 超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、 柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。 Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。仕様PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)その他【MCU(マイコン)】RP2040、【アナログ】ADC 12bit 500ksps ×3寸法(mm)21×51.3×3.9電源1.8V~5.5VインターフェースUSB 1.1 microB ×1 (電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))、GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー【Flashメモリ】2MB Quad-SPI使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz通信機能SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3内蔵RAM256KB SRAMタイマータイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)I/O電源電圧(V)3.3
Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。仕様静電容量式10点マルチタッチ種類その他対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。解像度800×480ピクセル寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110画面寸法(mm)155(W)X86(H)
SparkFun Thing Plus - RP2040
SPARKFUN¥6,698税込¥7,3681個33日以内出荷Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.アズワン品番67-0423-56