絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
エコロジープロダクト
「razorsaw」の検索結果

レザーソーSELECT 生木 替刃
レザーソー(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷生木専用タイプです。太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
レザーソーSELECT 生木
レザーソー(12件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1丁当日出荷生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
レザーソー LT-A 仮 枠
レザーソー¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
レザーソーZA型 替刃
レザーソー(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用トラスコ品番769-2315質量(g)32ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー LT-A 仮 枠 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
レザーソー180 薄刃
レザーソー(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1467全長(mm)390質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー180薄刃 替刃
レザーソー(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2251質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー180 樹脂
レザーソー(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。用途デコラ・塩ビ・アクリルトラスコ品番769-1491全長(mm)390質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
レザーソー LG-A 生 木
レザーソー(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
レザーソー LG-A 生木 替刃
レザーソー¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
SELECT200 生木
レザーソー(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。用途枝木・樹木・果樹トラスコ品番769-1351全長(mm)300ピッチ(mm)2.6~3.5刃長(mm)200板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.2
レザーソー180厚刃 替刃
レザーソー(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2277質量(g)38ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソーSELECT 竹挽 替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
レザーソーSELECT 剪定 替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
SELECT200 生木替刃
レザーソー(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。用途枝木・樹木・果樹トラスコ品番769-2145ピッチ(mm)2.6~3.5刃長(mm)200板厚(mm)0.8突切り幅(mm)1.2
レザーソーSELECT 竹挽
レザーソー(10件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
装着バンド 2個入
レザーソー¥1,098税込¥1,2081セット4日以内出荷RAZORSAW(レザーソー)の商品「SHINKA」に取り付けることが出来るバンド。のこぎりを腰にぶら下げたり、腰袋に入れるという持ち運び方ではなく、脚に装着するという持ち運び方。これまでの考えを進化させた持ち運び方は、より快適な作業につながる。用途RAZORSAW(レザーソー)の商品「SHINKA」に取り付け、のこぎりを脚に装着することができる。色ブラック品番【装着可能】6042・6142・6242・6342・6052・6152・6252・6352質量(g)38サイズ(mm)610×5×38入数2個
レザーソー薄刃替刃
ヤヨイ化学¥1,388税込¥1,5271枚7日以内出荷板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金で固定していますので、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。 先端に施したR目立で細工性をより向上させた鋸です。全長(mm)約395ピッチ(mm)(刃)1.5板厚(mm)0.3刃渡り(mm)180
レザーソー細工鋸 両刃
レザーソー(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工全長(mm)275ピッチ(mm)1.0/1.3刃長(mm)125板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.3
レザーソー180 両刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1475全長(mm)390質量(g)165ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
スーパー剣龍 高枝切
レザーソー(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1丁当日出荷剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。 レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.1
レザーソー導突鋸 替刃
レザーソー(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。用途一般木材・合板・集成材・竹細工ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3
レザーソー180 厚刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1483全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
レザーソー 小さくても一人前 一般 替刃
レザーソー¥699税込¥7691枚当日出荷レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。ピッチ(mm)1.3刃長(mm)80板厚(mm)0.45
レザーソー薄刃
ヤヨイ化学¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金で固定していますので、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。 先端に施したR目立で細工性をより向上させた鋸です。全長(mm)約395ピッチ(mm)(刃)1.5板厚(mm)0.3刃渡り(mm)180
レザーソー 180 両刃 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。 日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。トラスコ品番769-2269質量(g)48ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソーSELECT 剪定
レザーソー(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
レザーソー180 導突
レザーソー(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。用途一般木材・細竹(竹細工)トラスコ品番769-1505全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
レザーソーSELECT 仮枠 替刃
レザーソー¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。用途コンパネ・一般木材・生木・竹