カテゴリ

  • バイク純正部品(43)
  • バイク部品(29)
  • メカニカル部品(17)
  • 自動車純正部品(15)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb1000」の検索結果

関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーバーサーモポート RB1000K リーバー

    リーバーサーモポート RB1000K

    リーバー
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    震動や衝撃にも安心な、上蓋ロック機構付きです。ホテルパン用アダプターバーの使用により各サイズのホテルパンの組合せが可能です。浅型や深型のガストロノームパン、トレーなどが自在に組み合わせられ、より多種の料理や食材の保管・搬送効率を高めます。内部サポートレール:ピッチ36.5mm12本。作りがタイトな為、ガストロノームパンの種類によっては窮屈になる場合があります。1/1、1/2、2/3、1/3サイズのガストロノーム規格パン、トレーに対応。
  • ラピッドバー ノガ

    ラピッドバー

    ノガ(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
    トラスコ品番111-3216セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-1000 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-1000

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-1000 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-1000

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-1000B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-1000B

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-1000B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-1000B

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32プロトコル(P) PROFINETモータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属コントローラ/ドライバ取付方法(8) DINレール取付形モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 検体輸送用容器 スギヤマゲン

    検体輸送用容器

    スギヤマゲン(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ゴムブッシュ(インチ管系) 日本発条(NHK)

    ゴムブッシュ(インチ管系)

    日本発条(NHK)
    139税込153
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
  • ライザーブラシ RENJAPAN

    ライザーブラシ

    RENJAPAN
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    伸縮式ハンドルが取り付けられます。
    用途エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。
  • (15650)オイルレベルゲージ ホンダ

    (15650)オイルレベルゲージ

    ホンダ(9件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (19508)ホース ホンダ

    (19508)ホース

    ホンダ(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (17131)チューブ ホンダ

    (17131)チューブ

    ホンダ(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バリアボックス BRBシリーズ ハイランドMP

    バリアボックス BRBシリーズ

    ハイランドMP
    14,980税込16,478
    1式ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    IATA包装基準650(PI650)適合。バリアパウチを中に入れることでカテゴリーB感染性物質(UN3373)の3次容器として使用可能。保冷性能を有し、カテゴリーA感染性物質(UN2814/UN2900)の保冷用オーバーパックとして使用可能。※BRB-1000、国連規格の3重包装容器に収納後オーバーパックとして使用してください。
  • クロスローラーリングRB形(外輪分割形) THK

    クロスローラーリングRB形(外輪分割形)

    THK
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • スクレーパーばらしバール 横型 モトコマ

    スクレーパーばらしバール 横型

    モトコマ
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷
    ワイド幅のバラシバール、スクレーパータイプでハガシ作業が効率的に!
    用途リフォーム、解体
  • クロスローラーリングRB形(外輪分割形)両側シール付 THK

    クロスローラーリングRB形(外輪分割形)両側シール付

    THK
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • リーバー サーモポート用ディバイダー ERECTA(エレクター)

    リーバー サーモポート用ディバイダー

    ERECTA(エレクター)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。材 質:ポリエチレン耐熱耐寒温度:-20℃~+80℃。サーモポートにセットすることで、内部をホットとコールドエリアに分割できます。
    材質ポリエチレン質量(kg)1.5サイズ1000K用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×27TKG品番9-0162-0601TKG品番(2017)6-0159-0601
  • (19501)ホース、ウォーターアッパー ホンダ

    (19501)ホース、ウォーターアッパー

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 卓上ラック W1000用 井上金庫販売

    卓上ラック W1000用

    井上金庫販売
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装質量(kg)6.3備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
  • バンドバックル ノムラ

    バンドバックル

    ノムラ
    4,398税込4,838
    1箱(500本)ほか
    6日以内出荷
    船舶の電線固縛用バックルで帯金(フープ材)と合わせて使用します
    用途帯金(バンドフープ)に取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します材質型式D型表面処理メッキ板厚t(mm)バックル:1
  • (18160)コンバーターCOMP. ホンダ

    (18160)コンバーターCOMP.

    ホンダ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (14631)シャフトCOMP、ロッカー ホンダ

    (14631)シャフトCOMP、ロッカー

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • (13010)ピストン ホンダ

    (13010)ピストン

    ホンダ(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (17100)マニホールドCOMP、インテーク ホンダ

    (17100)マニホールドCOMP、インテーク

    ホンダ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
  • (18190)コンバーターCOMP. ホンダ

    (18190)コンバーターCOMP.

    ホンダ
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
  • (15220)ストレーナーCOMP、オイル ホンダ

    (15220)ストレーナーCOMP、オイル

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • (18120)カバー ホンダ

    (18120)カバー

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (11410)ケースASSY、チエン ホンダ

    (11410)ケースASSY、チエン

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • (19528)ホース ホンダ

    (19528)ホース

    ホンダ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ケースASSY.,チエン ホンダ

    ケースASSY.,チエン

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
  • 合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB マキテック

    合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB

    マキテック
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M6×27L材質(フレーム)スチール機高(mm)33ピッチP(mm)35材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
  • セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ

    omron(オムロン)
    94,980税込104,478
    1個ほか
    3日以内出荷から37日以内出荷
    保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路出力負荷短絡保護耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下光源(発光波長)赤外LED耐電圧(V)AC1000、50/60Hz立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
  • 簡易調整機能付きアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    簡易調整機能付きアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1セット(4個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
    用途飲食店、オフィス、公共施設材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)6(調節)質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用)本体部:黒、ねじ部:シルバー全高(mm)49台座径(Φmm)38.5
  • 簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ工業)

    簡易調整機能付きアジャスター FRB型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,898税込10,888
    1セット
    4日以内出荷
    テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。高さの調整幅は6 mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
    用途飲食店、オフィス、公共施設付属品ワッシャー幅(mm)6(調整)質量(kg)8~60(4ヶ使用/適合テーブル)材質(本体)PBT樹脂付加機能屋外使用可|簡易調整機能付き本体高さH(mm)40
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじ
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RB SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RB

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面