カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 測定用品(8)
- 農業機械(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- フジトク(7)
- アネスト岩田(6)
- SMC(6)
- アソー(4)
- 日立産機システム(4)
- ベン(4)
- オンダ製作所(4)
- エスコ(3)
- 長野計器(3)
- 明治機械製作所(3)
- ミヤコ(2)
- 清水製作所[継手](2)
- ツツミ工業(2)
- イノック(1)
- 昭和技研工業(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rc3/4×1g」の検索結果

内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷部品名称ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム左部品_No.38、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月~部品_No.21、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.40、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 左部品_No.20、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.37、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.36、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム左部品_No.34、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム左部品_No.38、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.38、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.40
ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷部品名称ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)図解NoBSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム右部品_No.34、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.40、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.36、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月~部品_No.21、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.37、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.40、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 右部品_No.20、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.38、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース
ツツミ工業¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から3日以内出荷軽量で柔軟ではつり作業に優れています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場接続口径Rc3/4(G1")内径(Φmm)19材質(ホース)軟質PVC
ゲージコック FCシリーズ
長野計器¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております用途ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
CB2型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
スモークウインカーレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セットほか3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1レンズ色スモーク
Y型ストレーナ 60メッシュ F-YGシリーズ
東フロコーポレーション¥11,680税込¥12,8481台当日出荷から16日以内出荷透明ボディ採用により、汚れ状態の目視確認が可能、マグネット入りで鉄粉除去に適しています、配管接続したままフィルター清掃が可能
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース
ツツミ工業¥7,798~税込¥8,578~1本翌日出荷から3日以内出荷外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場接続口径Rc3/4(G1")
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥639税込¥7031個当日出荷から翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式
アネスト岩田(1件のレビュー)¥579,800税込¥637,7801台3日以内出荷から77日以内出荷独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)
明治機械製作所¥789,800税込¥868,7801台翌々日出荷圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式連続・断続運転兼用式
継手キット
NACHI(不二越)¥4,356税込¥4,7921台翌々日出荷形状フランジ管接続口径吸入口:G3/4×Rc3/4、吐出口:G1/2×Rc1/2Oリング吸入口:1B-P24、吐出口:1B-P18適合ポンプPVS-0B-8接続ねじ種類G×Rc
単筒型ドラムポンプ
ヤマダコーポレーション¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷から4日以内出荷あらゆる流体をドラム缶、タンク等より汲み上げ、圧送、供給コントロールするためのエアパワードポンプです。 材料の集中管理を中心に離れた工場、生産ラインの配管によって搬送し、材料を管理することによって、合理化に役立ちます。
中圧2段式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)
明治機械製作所¥859,800税込¥945,7801台翌々日出荷1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続・断続運転兼用式 GKHシリーズ。圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載(3.7kW~15kW)。安全ベルトガード付き。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式連続・断続運転兼用式制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37[12~14]
レシプロコンプレッサー(給油式) 常圧タイプ
アネスト岩田¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサです。樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。用途繊維工業。パルプ、紙加工。レジャーサービス。塗装。その他。塗装・食品・飲料・繊維工業など。トラスコ品番859-0951幅(mm)1335接続口径Rc3/4×1、G1/4×1高さ(mm)1000奥行(mm)580周波数(Hz)50電源(V)三相200モーター出力(kW)5.5騒音値(dB)71吐出圧力(MPa)0.8~1.0空気タンク容量(L)155吐出空気量(L/min)630充填量(L)オイル:1.7モータ出力(kW)5.5
レシプロコンプレッサー(給油式) 高圧タイプ
アネスト岩田¥899,800税込¥989,7801台3日以内出荷空冷二段圧縮のため圧力が1.4MPaまで上がります。使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサです。樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。用途繊維工業。パルプ、紙加工。レジャーサービス。塗装。その他。塗装・食品・飲料・繊維工業など。トラスコ品番859-0961幅(mm)1685接続口径Rc3/4×1、G1/4×1高さ(mm)1100奥行(mm)640周波数(Hz)50電源(V)三相200モーター出力(kW)11騒音値(dB)77吐出圧力(MPa)1.15~1.4空気タンク容量(L)200吐出空気量(L/min)1125充填量(L)オイル:2.05モータ出力(kW)11
オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa)
アネスト岩田¥969,800税込¥1,066,7801台3日以内出荷独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア! コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。 オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。 食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。 オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。 クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。 オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。 防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他冷却方式空冷電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極駆動方式Vベルト効率IE3プレミアム効率吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)60








![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726197-150918-02.jpg)



![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686827-130925-02.jpg)