レシプロコンプレッサー(給油式) 常圧タイプ

レシプロコンプレッサー(給油式) 常圧タイプ - アネスト岩田

使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサです。
樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途
繊維工業
パルプ、紙加工
レジャーサービス
塗装
その他
塗装・食品・飲料・繊維工業など。
トラスコ品番
859-0951
幅(mm)
1335
接続口径
Rc3/4×1、G1/4×1
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
580
周波数(Hz)
50
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
5.5
騒音値(dB)
71
吐出圧力(MPa)
0.8~1.0
空気タンク容量(L)
155
吐出空気量(L/min)
630
充填量(L)
オイル:1.7
モータ出力(kW)
5.5
内容量
1台
注意
※直送品車上渡しです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82712975TLP55EG-10M5
¥824,000
¥489,800
¥538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする