カテゴリ
- パソコン/周辺機器(32)
- RDX(7)
- 制御機器(109)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
- 電動工具(40)
- 作業服(20)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 農業機械(10)
- ヘルスケア(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 安全保護具(4)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 自動車純正部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- タンベルグデータ(7)
- RDX SPORTS(9)
- BULGIN(13)
- IDEAL(17)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- Shark(シャーク)[家電](3)
- SMC(90)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- WatchGuard(23)
- コミネ(32)
- ダンドリビス(16)
- ニックス(KNICKS)(3)
- フェリック(7)
- マキタ(47)
- メディアカバーマーケット(3)
- ラディクス(4)
- レイ・アウト(5)
- 渡辺電機工業(72)
- 自重堂(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

RDXカートリッジ
タンベルグデータ¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から7日以内出荷ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
RDXカートリッジ
タンベルグデータ¥57,980税込¥63,7781本当日出荷ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
RDX 1TB カートリッジ
タンベルグデータ¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷【記憶容量】1TB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)/2.5型SATA HDD内蔵仕様●フォーマット/規格:NTFS●メディアタイプ:RDX●個別梱包形態:あり プラケース●環境自己主張マーク:なし記憶容量1TB入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応
RDX SSD カートリッジ
タンベルグデータ¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)
RDX外付ドライブ用パワーサプライ(ACアダプタ電源)
タンベルグデータ¥4,498税込¥4,9481台翌々日出荷RDXバスパワータイプ用。対応機種型番:8782仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体にPSEマーク有り●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
RDX QuikStor(バスパワーUSB3.0ドック)
タンベルグデータ¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷【最大転送速度】 260MB/s / 【インターフェース】 USB3.0 / 【対応メディア】 RDXロゴの付いたRDXカートリッジ全て / 【標準保証】 センドバック3年仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):本体、付属品(ネジ等)ともに対象外●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
KARAシリーズ ボクシンググローブ
RDX SPORTS¥6,690~税込¥7,359~1個4日以内出荷から7日以内出荷マヤハイドレザーを使用したこのボクシンググローブは、快適な使い心地で手首をしっかりと保護してくれます。 Max-Shock Equilibrium FOAMは、グローブにかかる力を均等に分散させ、完璧な衝撃吸収を実現します。 Quadro Dome3テクノロジーは、パンチを十分に保護するために使用され、Calibrated Impact Diffusion SHEETとSpongeX PADDINGは手首の位置を維持するのに役立ちます。 ロマテック技術は、ビルドアップを強化するために初めて導入されました。 インテリジェントに配置されたQD 1ライニングは、通気性を確保し、汗をかかない戦闘環境を実現します。 手首まわりは強力な面ファスナーを使用。手首の位置を最適化し、さらに便利なフィット感をもたらします。 親指部分にはサミング防止ストッパーが搭載されています。用途ボクシング用品材質マヤハイドレザー・合皮・炭素繊維
KARAシリーズ パンチングミット 両手入り
RDX SPORTS¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷耐久性の高いマヤハイドレザーを使用。パンチを受ける面が湾曲しているためパンチを包み込むように受ける事が出来、受け手の負担も少なくなります。用途ボクシング用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド厚さ(cm)パッド:約4寸法(幅W×高さH)(cm)(最大)約19×23.5
RX3 ネオプレーンジムベルト
RDX SPORTS¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷から10日以内出荷丈夫で柔軟性のあるポリエステル生地を使用。トレーニング中の背中や腹部を保護してくれるウェイトトレーニングベルト。大きな圧力がかかってもベルトが所定の位置にロックされた状態を維持するオートロックシステムを備える。用途フィットネス用品、ウェイトリフティング、デッドリフト、筋トレ、ベンチプレス材質ポリエステル、ナイロンベルト幅(cm)最大約16.5
KARAシリーズ オープンフィンガーグローブ
RDX SPORTS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷から9日以内出荷10秒で装着可能なMMAグローブ。マジックテープタイプなので簡単に装着が出来、しっかりと固定されているので激しいトレーニングにも安心してご利用頂けます。用途総合格闘技用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド質量(g)片手分:約110(4oz)
KARAシリーズ グラップリンググローブ シューター
RDX SPORTS¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷から7日以内出荷耐久性が高く手首から指の付け根辺りまでを包み込むような構造になっています。用途総合格闘技用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
KARAシリーズ F6 スタンディングパンチバッグ
RDX SPORTS¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷衝撃吸収&安定感抜群なスタンディングバッグ。 拡張する脚に吸盤が付いているため振動、揺れにも強く打撃練習に最適。 土台には水80kg、砂が120kgまで入ります。用途ボクシング用品付属品スタンディングバッグ本体、土台、コネクター、プロテクター、拡張脚8本、吸盤17個、ボルト12個、レンチ、土台滑り止め16個、漏斗、本体カバー、日本語説明書/保証書材質本体:Mayaハイドレザー、コットン土台:ポリプロピレン質量(kg)21.6(重りなしの状態)、土台に重りを入れると水で80、 砂で120にすることができます。色マットレッド寸法(cm)円周:(本体部分)110、(土台部分)276高さ(cm)181
KARAシリーズ ヘッドガード
RDX SPORTS¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷高密度で衝撃吸収の高いフォームを使用。滑りにくく、顎にあるストラップにより簡単にサイズの微調整が可能。用途ボクシング用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
KARAシリーズ スパーリンググローブ
RDX SPORTS¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷マヤハイドレザーを使用したこのボクシンググローブは、快適な使い心地で手首をしっかりと保護してくれます。 Max-Shock Equilibrium FOAMは、グローブにかかる力を均等に分散させ、完璧な衝撃吸収を実現します。 Quadro Dome3テクノロジーは、パンチを十分に保護するために使用され、Calibrated Impact Diffusion SHEETとSpongeX PADDINGは手首の位置を維持するのに役立ちます。 ロマテック技術は、ビルドアップを強化するために初めて導入されました。 インテリジェントに配置されたQD 1ライニングは、通気性を確保し、汗をかかない戦闘環境を実現します。 手首まわりは強力な面ファスナーを使用。手首の位置を最適化し、さらに便利なフィット感をもたらします。 親指部分にはサミング防止ストッパーが搭載されています。用途ボクシング用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッドサイズフリー
KARAシリーズ キックミット
RDX SPORTS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷耐久性の高いマヤハイドレザーを使用。弾力性のある補強されたステッチを使用することにより衝撃や過酷な衝突にも引き裂かれることなく耐えることができます。用途ボクシング用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッドストラップ長さ(cm)上:約36、下:約40厚さ(cm)パッド:約5寸法(幅W×高さH)(cm)約20×38
マグネット式 プライバシー フィルター MSI GL62-7RDX-1060JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種MSI GL62-7RDX-1060JP入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター MSI GL62M 7RDX-2658JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種MSI GL62M 7RDX-2658JP入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
充電ホビールーターDXセット
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
充電式インパクトレンチ TW004G
マキタ¥75,980税込¥83,5781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)320電圧(V)36(MAX40)バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.9(バッテリ含)付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック幅(mm)86全長(mm)144高さ(mm)248タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ TW001G
マキタ(2件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)1350電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.8(バッテリ含)付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217高さ(mm)297タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
40Vmax 充電式レシプロソー
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷ストローク(mm)32切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー電圧(V)40
40Vmax 充電式インパクトドライバ
マキタ¥66,980税込¥73,6781台当日出荷バッテリー電圧(V)直流36(40MAX)最大締付トルク(N・m)220ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
マキタ¥74,980税込¥82,4781台当日出荷40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)100モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
充電式ドライバドリル
マキタ(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快用途木工、鉄工穴あけ電源(V)直流36(40max)バッテリー電圧(V)36(max40)最大トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600最大穴あけ能力(mm) 木工38最大穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.9(バッテリ含む)全長(mm)164本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式インパクトレンチ
マキタ¥85,980税込¥94,5781台当日出荷最大締付トルク(N・m)650電圧(V)36(MAX40)バッテリー容量(Ah)2.5角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)2.6(バッテリー含む)セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付長さ(mm)170幅(mm)86高さ(mm)285タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16充電器形名DC40RA充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:(バッテリ充電端子)直流40MAX、(USB電源端子)直流5充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
スパッタシート デラックス(両面コーティング)
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801本当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐火性・耐熱性に優れています。 屈曲・摩耗に優れています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。 受けた火花をはじきます。用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。トラスコ品番824-6025種別ロール材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)21.5長さ(m)30JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号コーティング両面シリコン樹脂コーティング
40V 充電式マルチツール
マキタ¥88,980税込¥97,8781台当日出荷質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)フル充電:約28、実用充電:約19振動角度(°)左右1.8(計3.6)振動数(回/min-1)10000~200001充電当たりの作業量【SPF(厚さ38×幅32mm)】300カット
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
マキタ¥78,980税込¥86,8781台当日出荷から3日以内出荷40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40max)適合バッテリーBL4025スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
充電式震動ドライバドリル
マキタ¥74,980税込¥82,4781台当日出荷から3日以内出荷高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快用途木工、鉄工、石工穴あけ最大締付トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:0~2200、低速:0~600打撃数(min-1[回/分])高速:0~33000、低速:0~9000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック能力(mm)1.5~13色青
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
マキタ¥75,980税込¥83,5781台当日出荷から3日以内出荷40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40max)適合バッテリーBL4025スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
充電式レシプロソー
マキタ¥82,980税込¥91,2781台当日出荷40VMAX充電式レシプロソー用途高負荷作業に耐えるタフ構造付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース質量(kg)4.2(バッテリ含)電圧(V)40
メタルキャップ (100入) 10号
ダンドリビス¥7,998税込¥8,7981箱(100個)当日出荷表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。材質本体:アルミダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約1.7高さ(mm)差込部:約5梱包内容箱入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
ハイメタルキャップ (8入)ブリスターパック
ダンドリビス¥1,298税込¥1,4281パック(8個)当日出荷から14日以内出荷高級感のあるメタリックな仕上りのビスキャップです。屋外使用可能です。ウッドデッキの飾りつけにおすすめです。材質本体:アルミダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約1高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら