曜日別特売

メタルキャップ (100入) 10号

メタルキャップ (100入) 10号 - ダンドリビスメタルキャップ (100入) 10号 - ダンドリビスメタルキャップ (100入) 10号 - ダンドリビス

表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。

材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1箱(100個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C-MCXGLX-QX 0456737204567372C-MCXGLX-QX424-0287
¥12,500
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
返品不可
C-MCXRDX-QX 0456753004567530C-MCXRDX-QX423-8683
¥12,500
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
返品不可
C-MCXGBX-QX 0457939604579396C-MCXGBX-QX424-0290
¥12,500
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする