ダンドリビス
ハイメタルキャップ (8入)ブリスターパック
高級感のあるメタリックな仕上りのビスキャップです。屋外使用可能です。ウッドデッキの飾りつけにおすすめです。
材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1パック(8個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04561239
C-HMCGBX-BP
422-9236
¥
1,960
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04561266
C-HMCRDX-BP
422-9243
¥
1,960
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04582510
C-HMCGLX-BP
423-7092
¥
1,960
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04588189
C-HMCSVX-BP
424-1892
¥
1,960
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください