カテゴリ
- 制御機器(77)
- メカニカル部品(41)
- 切削工具(39)
- 自動車純正部品(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- オフィス家具(19)
- 事務用品(16)
- 自動車補修部品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 厨房用品(7)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 物流用品(5)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 機構部品(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(5)
- MAZDA(マツダ)(38)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SMC(14)
- YAMAZEN(山善)(9)
- アイコ(12)
- イスカル(5)
- エスコ(5)
- サンドビック(21)
- タンガロイ(3)
- ニシキ工業(6)
- ネグロス電工(5)
- パイロット(16)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- 七星科学研究所(7)
- 岡崎精工(4)
- 椿本チエイン(27)
- 河村電器産業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フリクションボール専用替芯
パイロット(134件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール、フリクションボールノック全長(mm)111材質(軸)樹脂最大径(Φmm)6.0商品タイプ替芯
フリクションボール多色タイプ専用替芯
パイロット(96件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール多色タイプ全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.5商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
フリクションボールスリム用 0.38mm替芯
パイロット(76件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
練習用パッド 12" Speed Pad RF12G
EVANS¥6,598税込¥7,2581枚5日以内出荷RealFeel練習パッドは、磨耗に強いダークグレー・ファブリック仕上げのラバーパッドで、最もポピュラーな練習パッドです。 自宅練習やリハーサルスタジオ、ライブ前のウォーミングアップ等、様々なシチュエーションで使用できます。タイプ練習パッドのみ
ジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯
パイロット(9件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷単色ジュースアップ専用替え芯、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。全長(mm)111シリーズジュース最大径(Φmm)6入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ
KEIKA(12件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)当日出荷から4日以内出荷Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
練習用パッド 12" 2-sided Speed & Workout Pad RF12D
EVANS¥7,498税込¥8,2481枚5日以内出荷RealFeel練習パッドは、磨耗に強いダークグレー・ファブリック仕上げのラバーパッドで、最もポピュラーな練習パッドです。 自宅練習やリハーサルスタジオ、ライブ前のウォーミングアップ等、様々なシチュエーションで使用できます。タイプ練習パッドのみ
内ネジ・リングジョイント
アソー(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ロビーチェアー RF-12(1200X480X400) コバルトブルー
ニシキ工業¥50,980税込¥56,0781台32日以内出荷貼り地は抗菌・防汚・難燃仕様で、耐アルコール及び耐次亜塩素酸対応です。毎日の手入れを考えて、背面と座面に空間を開けることで、掃除が簡単な設計になっています。貼り地は6種類から選べます。
ロビーチェアー RF-12(1200X480X400) モカブラウン
ニシキ工業¥50,980税込¥56,0781台32日以内出荷貼り地は抗菌・防汚・難燃仕様で、耐アルコール及び耐次亜塩素酸対応です。毎日の手入れを考えて、背面と座面に空間を開けることで、掃除が簡単な設計になっています。貼り地は6種類から選べます。
ロビーチェアー RF-12(1200X480X400) コーラルピンク
ニシキ工業¥50,980税込¥56,0781台32日以内出荷貼り地は抗菌・防汚・難燃仕様で、耐アルコール及び耐次亜塩素酸対応です。毎日の手入れを考えて、背面と座面に空間を開けることで、掃除が簡単な設計になっています。貼り地は6種類から選べます。
ロビーチェアー RF-12(1200X480X400) マスタードイエロー
ニシキ工業¥50,980税込¥56,0781台32日以内出荷貼り地は抗菌・防汚・難燃仕様で、耐アルコール及び耐次亜塩素酸対応です。毎日の手入れを考えて、背面と座面に空間を開けることで、掃除が簡単な設計になっています。貼り地は6種類から選べます。
ロビーチェアー RF-12(1200X480X400) ネオブラック
ニシキ工業¥50,980税込¥56,0781台32日以内出荷貼り地は抗菌・防汚・難燃仕様で、耐アルコール及び耐次亜塩素酸対応です。毎日の手入れを考えて、背面と座面に空間を開けることで、掃除が簡単な設計になっています。貼り地は6種類から選べます。


レインファクトリー ハードタイプ
おたふく手袋(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281着当日出荷から5日以内出荷高い耐久性を追求した補強型レインスーツ。 高い耐久性を誇るオックスフォードを要所に補強。 運搬作業等、ハードシーンによる擦れをガード 長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用。 防水収納バッグ付き 視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」を採用。用途自転車・バイク・土木作業混率(%)表:ナイロン100%PVCラミネート、裏:ポリエステル100%メッシュ耐水圧(mmH2O)20000
ロビーチェアー RF-12(1200X480X400) カーキグリーン
ニシキ工業¥50,980税込¥56,0781台32日以内出荷貼り地は抗菌・防汚・難燃仕様で、耐アルコール及び耐次亜塩素酸対応です。毎日の手入れを考えて、背面と座面に空間を開けることで、掃除が簡単な設計になっています。貼り地は6種類から選べます。
吊形防振ゴム RF
倉敷化工(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から26日以内出荷配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
スポットライター専用補充インキ
パイロット(2件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷SGR-8SL,SGFR-10SL専用の補充インク。 ゴミの量も減らせ、経済的かつエコな商品です。 書類・資料チェックの多い内勤業務の方、屋外作業でインク切れを防ぐための携帯用としても是非ご使用ください。用途補充用インク(SGR-8SL,SGFR-10SL専用)寸法(mm)130×40×9インク水性顔料商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
反射テープ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥909税込¥1,0001個当日出荷ミラー反射型専用の反射テープです。型式反射テープ(ミラー反射型専用)使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~+50RoHS指令(10物質対応)対応
ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース
中林製作所¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷軽作業や日常使用に用途大画面スマホ対応サイズ/プロ用腰袋に使用する高強度ポリエステル採用/光に反射するライン付色ブラック
DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(6件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から8日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(7件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
UJR継手_FINE series PUREスリーブ
フジキン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績温度(℃)-196~450接続方式UJR継手使用流体ガス・真空RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RF(ストレートユニオン)型
フジキン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ストレートユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式
フレンネルルーペ(カードルーペ)
クリアー光学¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。種類カードルーペ材質(レンズ)フレンネル
ファンタイプイオナイザ標準タイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台欠品中ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。用途セル生産時の帯電防止付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚適合EMC指令、RoHS指令材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC質量(g)約790出力電圧±約2kV電源電圧(V)24(DC・±10%)機能エラー出力、放電停止入力消費電流(mA)700以下使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)除電時間(秒)約1ケースアース方式C(コンデンサ)アース放電方式高周波AC方式表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)オゾン発生量(ppm)0.04以下RoHS指令(10物質対応)対応
P-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥760税込¥8361個当日出荷エスコ品番EA423RF-12材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル)
オーエッチ工業¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から11日以内出荷荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 超強力両面テープでフックを張付けて取付けます 自由な位置に取付できます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
金具付シグナルスリング KDRF
シライ¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様2本吊り上部リング下部フック種別2本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
AR形 フランジ付スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
万年筆カートリッジインキ
パイロット¥429税込¥4721箱(12本)当日出荷携帯に便利な万年筆カートリッジインキ種類万年筆・デスクペン用カートリッジインキインク色黒商品タイプ替芯・替インク繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら