カテゴリ

  • 電気材料(19)
    • 電気部品その他関連用品(10)
    • 通信ケーブル(6)
  • 制御機器(185)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(96)
    • 機構部品(電子部品)(50)
  • 作業工具(2)
    • 圧着工具本体(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
    • 静電気測定器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg316」の検索結果

214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用SMAプラグ・ジャックRG316ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャックRG316ケーブル日本エレパーツ
2,898税込3,188
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
RG316(高耐熱・高難燃モデル)-65℃~200℃|VW-1相当・IEC相当FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグRG316ケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグRG316ケーブル日本エレパーツ
2,898税込3,188
1本(125mm)ほか
8日以内出荷
RG316(高耐熱・高難燃モデル)-65℃~200℃|VW-1相当・IEC相当FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャックRG316ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャックRG316ケーブル日本エレパーツ
2,798税込3,078
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
RG316(高耐熱・高難燃モデル)-65℃~200℃|VW-1相当・IEC相当FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
RG-316同軸ケーブル 日本エレパーツRG-316同軸ケーブル日本エレパーツ
5,598税込6,158
1巻(10m)
当日出荷
温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、比較的柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)FEP材質(絶縁体)PTFEシース色導体外径(Φmm)内部:約0.51、外部:約1.98シース外径(Φmm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)900絶縁体外径(Φmm)約1.52
MCX STR PLG to FREE END RG316 0.3M TelegartnerMCX STR PLG to FREE END RG316 0.3MTelegartner
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG316●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50ΩストレートMCXプラグ対フリーエンド同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG316ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着ダイセット BNC, MCX, SMB, SMC RG174 、 RG178 、 RG188 、 RG196 、 RG316 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ダイセット BNC, MCX, SMB, SMC RG174 、 RG178 、 RG188 、 RG196 、 RG316TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
圧着端子BNC, MCX, SMB, SMC同軸タイプRG174 、 RG178 、 RG188 、 RG196 、 RG316
ドアトリム BRIDGE[自動車用品]ドアトリムBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
SK リングゲージ SK(新潟精機)SK リングゲージSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ日本エレパーツ
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
50cm length - SMA male to SMA female RF pigtail Coxial Cable RG316 Seeed Studio50cm length - SMA male to SMA female RF pigtail Coxial Cable RG316Seeed Studio
1,998税込2,198
1個
33日以内出荷
RF Explorer を他の機器またはデバイスに接続する場合は、RFケーブルが必要です。この50cmケーブルは、3GHzまでのあらゆる周波数に適しており、RF Explorer をあらゆる外部 SMAオスデバイスまたはアンテナに適合させることができます。接続に余分な長さが必要な場合は、これらのケーブルを2本以上直列に組み立てることで対応できます。
仕様●ピグテイルケーブル RG316●ケーブル長:50cm●公称インピーダンス:50Ω●周波数:DC~3GHz●金メッキアズワン品番67-0477-40
Cinch Connectors 同軸ケーブル RG-316DS 50 Ω Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸ケーブル RG-316DS 50 ΩCinch Connectors
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●同軸タイプ:RG-316DS●特性インピーダンス:50 Ω●シリーズ:415RoHS指令(10物質対応)対応
SMAコネクター SMA-P カシメタイプ Lアングル GB[制御機器]SMAコネクター SMA-P カシメタイプ LアングルGB[制御機器]
219税込241
1個
当日出荷
仕様●SMAの同軸用コネクタ●Lアングルカシメタイプ●適合ケーブルはRG-316●※カシメ作業には圧着工具が必要です。●※芯線はハンダ付けが必要です。アズワン品番67-0385-70
Bedea 同軸ケーブル  100m 50 Ω BedeaBedea 同軸ケーブル 100m 50 ΩBedea
87,980税込96,778
1リール(100m)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 316タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 316タイプ(クイック式)ノーブランド
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
タイプトナーカートリッジ316グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック日本エレパーツ(1件のレビュー)
629税込692
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上RoHS指令(10物質対応)対応
N型プラグ 日本エレパーツN型プラグ日本エレパーツ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ日本エレパーツ
779税込857
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形日本エレパーツ
629税込692
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田/圧着グリーン購入法適合種類同軸コネクタ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ日本エレパーツ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラググリーン購入法適合表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタ
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
6,098税込6,708
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタプラグは、全長が最大 11.5 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG174/RG316/RG188 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3603アズワン品番65-7509-88
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 16 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG174/RG316/RG188 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174, RG188, RG316●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3606アズワン品番65-7515-14
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
4,198税込4,618
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタプラグは、全長が最大 16.26 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG316 ダブルブレードフレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3601アズワン品番65-7509-76
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
6,098税込6,708
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタプラグは、全長が最大 11.5 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG316 ダブルブレードフレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG316●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3604アズワン品番65-7510-04
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
3,798税込4,178
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 18 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG316 ダブルブレードフレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3610アズワン品番65-7509-40
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
3,598税込3,958
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 18 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG174/RG316/RG188 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174, RG188, RG316●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3609アズワン品番65-7511-10
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1袋(2個)
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用のストレート MCX ジャック同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6042アズワン品番65-7717-60
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 16 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG316 ダブルブレードフレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3607アズワン品番65-7515-89
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(2個)
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ストレート MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用さ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6000アズワン品番65-7666-76
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
ストレート MMCX プラグ同軸アダプタは、フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用で、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6046アズワン品番65-7667-26
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ストレート MCX ジャック同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6008アズワン品番65-7666-51
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ストレート MMCX ジャック同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6054アズワン品番65-7667-25
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
ストレート MMCX プラグ同軸アダプタは、フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用で、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6045アズワン品番65-7666-64
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用のライトアングル MMCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6049アズワン品番65-7717-73
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用のストレート MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-5999アズワン品番65-7666-58
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用のストレート MCX ジャック同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6007アズワン品番65-7718-03
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
ストレート MMCX ジャック同軸アダプタは、フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用で、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6053アズワン品番65-7667-51
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス RS PRORS PRO DINコネクタコンタクト, オスRS PRO
499税込549
1個
7日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 20A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
3,698税込4,068
1袋(2個)
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ストレート MMCX ジャック同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6060アズワン品番65-7717-70
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(2個)
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ライトアングル MMCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6050アズワン品番65-7721-27
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1袋(2個)
7日以内出荷
RG174/RG316/RG188A 用のライトアングル MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6003アズワン品番65-7667-30