カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(197)
- 制御機器(69)
- 電気材料(19)
- 作業工具(13)
- バイク純正部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(9)
- BELDEN(8)
- KLEIN TOOLS(5)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- PRESSMASTER(2)
- RADIALL(9)
- Rosenberger(2)
- RS PRO(19)
- SK(新潟精機)(1)
- SMC(197)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- Telegartner(11)
- VAN DAMME(4)
- エスコ(1)
- カナレ電気(3)
- サンワサプライ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

圧着式RG59B用F型プラグ
カナレ電気¥9,398税込¥10,3381箱4日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-4CA, TCD-451CA適合ケーブルLV-61S, RG-59B/U入数20個
Belden 同軸ケーブル RG59/U 75 Ω
BELDEN¥67,980税込¥74,7781リール(100m)8日以内出荷適合EN 50117-1, EN 50290-2-20タイプRG59/U5、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)4.45材質(シース)難燃性 非腐食性(FRNC), 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)シース色緑断熱材LDPERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)70.2/100m@4500MHz
RS PRO ワイヤーストリッパー RG59シリーズ
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷仕様ケーブルタイプ:同軸ストリップ範囲:3 → 9mm最小サイズ:3mm最大サイズ:9mmシリーズ:RG59工場設定ストリッパ、各種オプション. 繰り返し使っても損傷しない安全で迅速なストリッピングを可能にする精密同軸ケーブルストリッパのシリーズから選択してください。. 計器が内蔵されたコネクタタイプに適合する2又は3レベルストリッピング すべての工具が工場出荷時に設定されているため、すぐに使用可能。 調整や設定のための時間を短縮可能シリーズRG59最小寸法(mm)3最大寸法(mm)9ケーブルタイプ同軸ストリップ範囲(mm)3 → 9
Alpha Wire 同軸ケーブル RG59B/U 304m 75 Ω
ALPHA¥189,800税込¥208,7801リール(304m)7日以内出荷仕様同軸タイプ = RG59B/U外径 = 6.15mm特性インピーダンス = 75 Ωリール長さ = 304mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = 裸銅導体ストランドタイプ = ソリッドコアストランド = 1/23ストランド数 = 1ストランド径 = 23 AWG減衰 = 30 dB/100フィート @ 3 GHz、9 dB/100フィート @ 400 MHz速度比 = 66%RoHS指令(10物質対応)対応
RGタイプ高周波同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い材質PVC
鋼リングゲージ
SK(新潟精機)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から31日以内出荷サブゼロ処理、安定化処理済でラップ仕上です。 検査成績表付です。用途内径測定器のマスターゲージとして仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-5~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
Belden SDI同軸ケーブル, 100m, MRG5902.10100
BELDEN¥37,980税込¥41,7781セット(100m)8日以内出荷仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG59Certificazione CPR = Eca減衰 = 2.9 dB/100 m @ 5 MHz導体ストランドタイプ = ソリッド絶縁体 = PE%色黒長さ(m)100外径(Φmm)6.15RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-25~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-20~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-20~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-6~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-300~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-4~)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個5日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-100~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-25~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個6日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-25~)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
同軸ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。全長(mm)125質量(g)100材質(ボディ)耐衝撃性プラスチックアズワン品番65-0302-68ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-25~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個12日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-10~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個12日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-150~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個16日以内出荷から22日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-200~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個17日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-700~)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個17日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB3
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
同軸ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁欠品中同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。全長(mm)105質量(g)73適合ケーブルRG58、RG59、RG62
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-7~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-7~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-7~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-7~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-7~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB50-7~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB20-7~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-75~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら