カテゴリ

  • 制御機器(65)
    • ブロワ(5)
    • キャビネット(25)
    • 遮断(9)
    • ファンユニット(2)
  • 機構部品(5)
    • ロック、鍵、キー(3)
    • ハンドル、取手(1)
    • ラッチ(1)
  • 作業工具(2)
    • スパナ/レンチ関連品(2)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rittal」の検索結果

91件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rittal ファンフィルタ リタール

    Rittal ファンフィルタ

    リタール
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンフィルタ Rittal リタール

    ファンフィルタ Rittal

    リタール
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Rittal ファンフィルタ リタール

    Rittal ファンフィルタ

    リタール
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rittal ジャンクションボックス リタール

    Rittal ジャンクションボックス

    リタール
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • KEY キー イマオコーポレーション

    KEY キー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
  • 防塵フィルター各種(プリーツフィルター/フリースフィルター/金属フィルター/吸収マット) リタール

    防塵フィルター各種(プリーツフィルター/フリースフィルター/金属フィルター/吸収マット)

    リタール
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1パック(5個)ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
    用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用
  • キーロット用ハンドル ジョー・プリンス竹下

    キーロット用ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上梨地ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤用LED照明関連 リタール

    制御盤用LED照明関連

    リタール
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷
    用途盤内用照明
  • DINレール Rittal トップハット リタール

    DINレール Rittal トップハット

    リタール
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様KL/AEシリーズボックスアセンブリ用荷重支持レール. これらのレールを使って、標準的な端子台や電気ハードウェアを簡単かつ迅速に組み立てることができます。 この保持レールを穴のあいた横方向のバーにねじ止めできます。幅(mm)35高さ(mm)7.5互換性トップハットRoHS指令(10物質対応)対応
  • AE アクセサリー(ハンドル) リタール

    AE アクセサリー(ハンドル)

    リタール
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換可能。押しボタン式は実用性はそのままにキー開閉を省略もできます。
  • インサート用キー 204-01型 LAMP(スガツネ工業)

    インサート用キー 204-01型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    材質亜鉛合金仕上素地
  • PC レフクール(コンプレッサクーラ) 日東工業

    PC レフクール(コンプレッサクーラ)

    日東工業
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
  • 制御盤用クーラー用アクセサリー(制御/調整) リタール

    制御盤用クーラー用アクセサリー(制御/調整)

    リタール
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    サーモスタット:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御。ヒーター用底部取付アダプター:サーモスタット・温度センサーへのケーブル引込。サーモスタット用デジタル温度表示モニター:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御した温度を表示。湿度センサー:盤内の相対湿度に応じた温度管理システムの始動。回転速度コントローラー:ファンユニット・熱交換器の動作を制御。マスター/スレーブ ケーブル:複数の盤用クーラーで温度分布を均一にする。温度センサー:特定の箇所の温度に応じて盤用クーラー(Blue+)を動作させる。回転速度コントローラー(ECファン用)/センサー:ECファンの回転速度を制御、及び制御する為のNTCセンサー
  • コントロールキャビネットキー エスコ

    コントロールキャビネットキー

    エスコ
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613AJ-27
  • 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    換気扇付R形ルーバー

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ローコストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックシリンダー リタール

    ロックシリンダー

    リタール
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。
    用途ハンドルシステムへの取り付け。VX クイックハンドル、シリンダー錠用。TS クイックハンドル、シリンダー錠用。AX クイックハンドル。AX ミニクイックハンドル。ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用。AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用。エルゴフォームSハンドル(標準)付属品キー2個付き長さ(mm)40質量(g)56ロックロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース付きレール アースバー リタール

    アース付きレール アースバー

    リタール
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Rittal TS ITアクセサリ
    仕様●タイプ:アースバー●寸法:450 x 15 x 5mm●併用可能製品:エンクロージャタイプ: TS●コード番号:826-2868アズワン品番65-8097-59
  • AE アクセサリー(ロックシステム関連) リタール

    AE アクセサリー(ロックシステム関連)

    リタール(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ダブルビット、ロックインサート、シリンダー錠
  • ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入 リタール

    ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入

    リタール
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Rittal ロックカバーはリードシール用に準備され、Rittal 固有のロックを備えたあらゆるタイプのエンクロージャで使用します。基本的に、あらゆるタイプのパッドロック又は複数のロックに使用されます。材質: ポリアミド エンクロージャに適合するには、AX と入力します RAL7035 カラー
    仕様●屋内/屋外:インドア●材質:ポリアミド●色:グレー●シリーズ:AX, AX IT, Lead Seal KX E-Box●コード番号:202-3861アズワン品番65-8026-68
  • コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス)

    コントロールキャビネットキー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個ほか
    当日出荷
    一般的なキャビネットと遮断システム用
  • 差圧計 DG95/DG96 長野計器

    差圧計 DG95/DG96

    長野計器
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    6日以内出荷
    ・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)。(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)
    用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)精度±1.5%F.S耐圧(MPa)片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる)測定流体気体又は液体RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口Rc1/4
  • AEコンパクトボックス リタール

    AEコンパクトボックス

    リタール
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    高い防水防塵性能(1枚ドア:IP66/2枚ドア:IP55)。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。配線作業しやすい構造
    用途FA分野の装置や機械の制御盤・操作盤に最適
  • KL アクセサリー(マウンティングプレート) リタール

    KL アクセサリー(マウンティングプレート)

    リタール
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    KLボックスの内部に機器を効率的に組立・配置
    材質鋼板表面処理亜鉛めっき板厚(mm)2
  • AE用 アクセサリー 内装用レール リタール

    AE用 アクセサリー 内装用レール

    リタール
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1パック(4個)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    加工なしで盤内に取り付け可能。側面、床面および上面、いずれにも取り付け可。2列のシステム穴付き
    材質鋼板表面処理亜鉛めっき対象【ボックス】AE
  • AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット) リタール

    AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット)

    リタール
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パック(4個)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    対応するボックスを壁面に固定する時に使用
    材質鋼板表面処理亜鉛めっき
  • AE アクセサリー(凝縮水排出器) リタール

    AE アクセサリー(凝縮水排出器)

    リタール
    ¥4,298税込¥4,728
    1パック(6個)
    4日以内出荷
    確実な排水と逆流防止に役立つ。必要な穴径は16mm
    材質ポリアミド色ライトグレー対象【ボックス】AE
  • KLターミナルボックス グランドプレートなし リタール

    KLターミナルボックス グランドプレートなし

    リタール
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    高い防水防塵性能:IP66。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。内部にはDINレールを取り付けできるフランジ付
    用途中継用ボックスに最適
  • SK Condensate hose A  6 x 1 mm L : 5 m リタール

    SK Condensate hose A 6 x 1 mm L : 5 m

    リタール
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    Rittal 凝縮水ホースは、凝縮液の排出と輸送に使用します。エンクロージャの冷却ユニットや空気 / 水の熱交換器に接続するのに使用します。長さは 5 メートルで、直径は 6 mm です。PVC 製で、本質的に透明です EAC により認定されてい
    仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:PVC●色:透明●長さ:5m●補強:なし●使用流体/用途:水●コード番号:228-9282アズワン品番65-7935-90
  • 盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクター リタール

    盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクター

    リタール
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
  • KL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ) リタール

    KL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ)

    リタール
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1パック(3個)ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    対象【ボックス】KL
  • USBケーブル リタール

    USBケーブル

    リタール
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Rittal CMC III プログラミングケーブルは、処理ユニット( PU )又は PU コンパクトの初回試運転に使用します。初期起動時に、プログラミングケーブルは CMC III 処理ユニット / コンパクトを PC の USB インターフェースに接続します。動作温度範囲: +0 → +55 ℃ Windows システム用のドライバが含まれています
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●長さ:3m●シリーズ:DK●コード番号:228-9401アズワン品番65-7437-62
  • RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタール

    RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター

    リタール
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    RiLineコンパクト CBユニットアダプター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵 リタール

    RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵

    リタール
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ボード RiLine コンパクト
    用途バスバー内蔵のボード。定格電圧 AC V【IEC/UL】690/600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤用クーラー用アクセサリー(凝縮水処理関連) リタール

    制御盤用クーラー用アクセサリー(凝縮水処理関連)

    リタール
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    4日以内出荷
    制御盤の動作で生じる凝縮水を蒸発・排水させます。
  • ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタール

    ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入

    リタール
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
    仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:cUL, UL●使用温度範囲:-20 → +100 ℃●コード番号:206-1266アズワン品番65-7413-09
  • ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタール

    ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入

    リタール
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
    仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:65mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃●コード番号:206-1263材質ステンレス鋼色メタリックアズワン品番65-7406-04
  • HVACエアフィルタ リタール

    HVACエアフィルタ

    リタール
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Rittal DK CMC III アナログエアフローセンサの寸法は、110 x 30 x 40 mm です。プラグアンドプレイによる高速接続と自動検出 CAN-BUS インターフェースを介して電力が供給されます●コード番号:228-9417アズワン品番65-8074-06
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタール

    ケーブルグランド 径:M25 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入

    リタール
    ¥51,980税込¥57,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:12mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5アズワン品番65-7413-10
  • ケーブルグランド 径:M16 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタール

    ケーブルグランド 径:M16 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入

    リタール
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
    仕様●ねじの呼び:M16●最大ケーブル径:10mm●最小ケーブル径:5mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃アズワン品番65-7409-91
tiritori特集