カテゴリ
- 制御機器(8)
- 機構部品(6)
- バイク部品(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業服(2)
- バイク純正部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ケーエム精密(5)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- KOA(3)
- Qlight(3)
- アゼアス(2)
- 富士電機(2)
- カクタ(1)
- ネグロス電工(1)
- ヒサゴ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スバル(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
- BRAKING(1)
- BASEMAN(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Ronkジャパン(1)
エコロジープロダクト
「rk-110」の検索結果

S80RK-110 シリーズ
Qlight¥5,798税込¥6,3781個31日以内出荷ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利。ブザー内蔵不可。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
ヘルメット装着型イヤホンマイク
Ronkジャパン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用のヘルメットに装着できるイヤホンマイクです。手元のスイッチで通話のON/OFFを簡単に切り替ることが可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス)アズワン品番63-6335-84ケーブル長(cm)120
動噴カート
HARAX(ハラックス)¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付仕様動噴・ホースは別売全長(mm)1353質量(kg)14.5種類動力式噴霧器パーツシャフト径(Φmm)20全幅(mm)616最大積載量(kg)100ハンドル高さ(mm)588タイヤタイプエアータイヤ(13×3)タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)
NRKゴムマット
BASEMAN¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から10日以内出荷シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。用途関連部材厚さ(mm)3
抗菌シール ミニ角
ヒサゴ¥1,398税込¥1,5381袋(2シート)3日以内出荷不特定多数の人が触れる手すりやドアノブ、ボタンなどに貼って、菌・ウイルス対策!銅が練り込まれているので摩耗しても抗菌・抗ウイルス効果が持続!薄く反発力の少ないシールなので曲面にも貼りやすく、ドアノブやドアハンドルなどに巻き付けて使えます。用途病院や介護施設、学校、公共施設など、衛生面に配慮した環境にオススメです。抗菌率99.9%!抗ウイルス率99%!。*JIS Z 2801準拠の抗菌性試験による抗菌活性値2.0以上。*ISO 21702準拠の抗ウイルス性試験による抗ウイルス活性値2.0以上材質PVC寸法(mm)100×148ラベルサイズ(mm)10×10面付70面RoHS指令(10物質対応)対応
右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ
ケーエム精密¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から6日以内出荷DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
PP製保護服AZ WORK1100
アゼアス¥599税込¥6591着当日出荷軽量で通気性に優れた作業服です。用途汚れの発生する作業に。トラスコ品番819-8940材質ポリプロピレン(PP)色白サイズLLタイプヤッケ適応身長(cm)170~188入数100着RoHS指令(10物質対応)対応適応胸囲(cm)92~108
左回り切欠差込ブッシュリーマ級ERKタイプ
ケーエム精密¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から6日以内出荷ERKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。ERKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュERKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。ERKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
差込ブッシュリーマ級CRKタイプ
ケーエム精密¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から6日以内出荷CRKタイプは、1.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、2.ドリルのあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。CRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCRKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
切欠差込ブッシュリーマ級FRKタイプ
ケーエム精密¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷FRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。FRKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。FRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
S80DRK-110 シリーズ
Qlight¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利。ブザー内蔵不可。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80LRK-110 シリーズ
Qlight¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用。製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利。ブザー内蔵不可。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
RDS02リプロディスク 180/58/82
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合アドレス110(アルミキャストホイール車)(00-03) [UG110Y/UG110SY/UG110SK1/UG110SK3] ※アルミキャストホイール車専用(スチールホイール車取付不可)ZZ(00-07) [AZ50RK2/AZ50RRK2/AZ50RK5/AZ50RSK5/AZ50RK6/AZ50RZK6/AZ50RK7/AZ50RZK7] ※CA1PB系に限るZZ チームスズキカラー(02) [AZ50SRK2] ※CA1PB系に限る厚さ(mm)4穴数3外径(mm)180内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番59221-16F00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)82
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥2,398~税込¥2,638~1巻(5000個)ほか7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
BRAKING SZ31FID
BRAKING¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。用途WAVE形状により放熱性と排水性に配慮し、安定した制動力を発揮適合車種ADDRESS 110(00) [UG110SY_CF11A] フロント用:キャストホイール車ADDRESS 110(01) [UG110SK1_CF11A] フロント用:キャストホイール車ADDRESS 110(03) [UG110SK3_CF11A] フロント用:キャストホイール車ZZ(00) [AZ50RY_CA1PB] フロント用ZZ(02) [AZ50RK2_CA1PB] フロント用ZZ(02) [AZ50SRK2_CA1PB] フロント用ZZ(02) [AZ50RRK2_CA1PB] フロント用ZZ(05) [AZ50RK5_CA1PB] フロント用ZZ(06) [AZ50RK6_CA1PB] フロント用ZZ(07) [AZ50RK7_CA1PB] フロント用
SMDレジスタ 110Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥13,980税込¥15,3781セット(5000個)7日以内出荷KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。110Ωの固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:110Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7079-93