カテゴリ
- 作業工具(19)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「robogrip」の検索結果

オートグリッププライヤー
(33件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。 全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。種類プライヤーレンチ
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1丁当日出荷つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
ソフトタッチウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂呼び寸法250寸法B(mm)12
ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
ウォーターポンププライヤー
(72件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
プライヤ (強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
ハイブリットポンプラ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。トラスコ品番212-2031全長(mm)225質量(g)280寸法H(mm)50最大口開き(mm)43寸法A1(mm)43寸法A2(mm)52
スモールローラー仕上げ用 10本入
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10本)当日出荷平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)26
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)
KTC(34件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。仕様21世紀バージョンツール種類コンビネーションプライヤ寸法T1(mm)11
パワーモンキープライヤー(黒金)
フジ矢(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷掴み面が平行に動き、力を掛けて挟み込む構造なので微調整が不要になりました。ガタが少なくボルトやナットに傷を付ける心配がありません。テコの原理でガッチリ掴むことが可能です。用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。全長(mm)263.5最大口開き(mm)45アズワン品番64-3209-80
プライヤー&レンチ
IRWIN(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷モンキーレンチの機能とプライヤーの使い勝手の良さを融合!狭いスペースにも簡単にアクセス可能(狭いスペースでのアゴの開き幅調節が従来のモンキーレンチより簡単に出来ます。)また、人間工学に基づいたハンドルにより快適さとコントロール性が向上。インチサイズとミリサイズのスパナの機能をカバー!。刃の無いフラットな掴み面を採用する事で対象物への傷や破損を防ぎます。化粧ナット等、傷つけたくない物を掴むのに最適。ラチェット機構でより早く、より簡単にボルトナットを回すことが可能。クイックアジャスト機構を採用。ボタンを押してスライドするだけで開口。閉口時はボタン操作なしで調節可能。開きの微調整が可能な為あらゆるサイズに適合します。用途ボルト、ナットの緩締作業
ソフトタッチコンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。用途つかむ・締める・曲げる作業に。
オートグリッププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。種類グリッププライヤ
ソフトタッチスリム
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。付属品くわえ部樹脂スペア1組質量(g)165種類ノーズプライヤ全長A(mm)165呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20先端形状ロングノーズ先端厚さ(mm)4切断能力(Φmm) 軟線1.7口開調節2段階