カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
    • 嫌気培養(2)
    • 乾燥剤(シリカゲル 等)(3)
  • 梱包用品(6)
    • 防錆紙、防錆シート(1)
    • チャック付アルミ袋(3)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
    • 防錆潤滑スプレー(1)
  • 卓上消耗品(7)
    • 乾燥剤/脱酸素剤(6)
  • 清掃用品(1)
    • ポリ袋(ゴミ袋)(1)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 店舗什器・備品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp剤」の検索結果

50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス吸収剤 三菱ガス化学

    ガス吸収剤

    三菱ガス化学
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    翌日出荷
    ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
    用途金属部品や基盤などの長期保存。海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。仕様推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物長さ(mm)70形状タブ幅(mm)50質量(g)72.5
  • 酸素・水分・腐食性ガス吸収剤”RPシステム”(少量タイプ) 三菱ガス化学

    酸素・水分・腐食性ガス吸収剤”RPシステム”(少量タイプ)

    三菱ガス化学
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷
    ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
    用途金属部品や基盤などの長期保存。海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物形状タブ
  • 鉄鋼用気化性防錆剤ダイアナND 小袋タイプ 菱江化学

    鉄鋼用気化性防錆剤ダイアナND 小袋タイプ

    菱江化学
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(80個)
    当日出荷
    防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。 劇物指定対象外の商品です。
    用途様々な鉄鋼製品の流通・保存に。 錆による品質クレームの軽減に。主成分ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩危険物の類別非危険物
  • アルミ袋 三菱ガス化学

    アルミ袋

    三菱ガス化学(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(25枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
    色シルバー
  • PTS袋 三菱ガス化学

    PTS袋

    三菱ガス化学
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(25枚)ほか
    当日出荷
    透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。 中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。
    仕様三方シール平袋材質セラミック蒸着PET/PE
  • 酸素吸収剤 アズワン

    酸素吸収剤

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥10,700~税込¥11,770~
    1セットほか
    当日出荷
    酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
  • エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業

    エバーフレッシュ(脱酸素剤)

    鳥繁産業(118件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
    用途食品の鮮度維持に。
  • エージレス 一色本店

    エージレス

    一色本店(7件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1セットほか
    当日出荷
    材質鉄粉・紙・ポリ
  • 脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) 常盤産業

    脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)

    常盤産業(41件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
  • アネロパウチ(アネロパック用パウチ袋) 三菱ガス化学

    アネロパウチ(アネロパック用パウチ袋)

    三菱ガス化学
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 ●折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。
    材質バリアナイロン耐熱温度(℃)80
  • クリーンガスバリア袋 アズワン

    クリーンガスバリア袋

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥22,400~税込¥24,640~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
    性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)種類ポリ袋入数(枚)100
  • ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)

    セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
    用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
  • 酸素検知剤 常盤産業

    酸素検知剤

    常盤産業(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(500個)
    当日出荷
    酸素のある時はブルー、酸素のない時はピンク、色の変化で酸素の有無を知らせます。
  • 脱酸素剤バイタロン PDシリーズ 常盤産業

    脱酸素剤バイタロン PDシリーズ

    常盤産業
    ¥769税込¥846
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    鉄系の自己反応型脱酸素剤です。包装を開封すると同時に酸素吸収が始まります。比較的低水分の食品向けにご使用ください。用途:焼菓子、乾物、乾燥肉、穀類、ナッツ、お茶、ペットフード。
    仕様水分活性値(AW):0.3~0.9、開封後放置可能時間:4時間
  • スノーパック RP 三重化学工業

    スノーパック RP

    三重化学工業(14件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
    用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。)成分CMC(カルボキシメチルセルロース)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無酸素・乾燥保存用オプション アズワン

    無酸素・乾燥保存用オプション

    アズワン
    ¥3,090~税込¥3,399~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
  • オートシーラー 富士インパルス

    オートシーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
  • 不織布シリカゲル乾燥剤 Nタイプ Nシシリーズ 豊田化工

    不織布シリカゲル乾燥剤 Nタイプ Nシシリーズ

    豊田化工
    ¥12,880~税込¥14,168~
    1缶(10個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    不織布包装品不織布製で強度があり、電気部品・機械部品を錆から長期間防ぎます。
  • お徳用エージレス5P 一色本店

    お徳用エージレス5P

    一色本店(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。
    用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。材質鉄粉・紙・ポリタイプ30kg用
  • ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ 底開きタイプ

    セイニチ(生産日本社)(23件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
    用途完全防湿包装向け
  • 水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール) オーデック

    水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)

    オーデック
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(420mL×1本)
    当日出荷
    屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
    用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量158mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 長期防錆材 RP-2000 スプレー オーデック

    長期防錆材 RP-2000 スプレー

    オーデック
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    屋外や沿岸、融雪剤など過酷環境下でのセミドライタイプの長期防錆タイプです。金型など金属部品の輸出時や長期保管に最適です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。密着性の高いセミドライタイプの白色防錆皮膜は、塩害や融雪剤等の過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を発錆から保護します。被膜は洗浄剤で除去可能です。
    用途金型や鉄製部品、自動車、船舶など、金属の海上輸送や長期保管、海沿いでの塩害腐食、冬季寒冷地での融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策として使用可能。仕様●湿潤試験:JIS2246 A級(8,640時間発錆無し)NP-2性能規格クリア●塩水噴霧試験:JIS K2246 A級(360時間発錆無し)トラスコ品番709-9901材質防錆添加剤 パラフィン系溶剤色淡黄色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.158LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)158
  • 水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール) オーデック

    水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)

    オーデック
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(420mL×6本)
    6日以内出荷
    屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
    用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量948mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 保冷剤 不織布タイプスノーパック RPシリーズ ミエローブ

    保冷剤 不織布タイプスノーパック RPシリーズ

    ミエローブ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(300個)ほか
    3日以内出荷
    和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
    用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。厚さ(mm)85
  • ディーゼル燃料系統トリートメント RISLONE

    ディーゼル燃料系統トリートメント

    RISLONE(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    インジェクターやコモンレールなど燃料ラインの洗浄および潤滑、レスポンス向上、水抜き、セタン価向上など、オールマイティなディーゼル燃料添加剤。黒煙防止、燃費改善、予防保全にも効果が期待でき、特に多走行のディーゼル車におすすめです。症状がひどい車両には、エンジントリートメント(RP-34102)との同時使用もおすすめです。2~3日で効果が出ます。
    容量(mL)500適合車ディーゼル車使用量軽油132Lに1本、8000kmで再添加危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • プライスカードホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    プライスカードホルダー

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
    ¥65~税込¥72~
    1個
    当日出荷
    用途6Φ線材製ロッドフックの一部(6R・6RP・6RU・SUS-6R)、およびプライスカード立て(P-6R、P-6S)装着用、プライスカード設置ホルダー(各フックの先端45°曲げ部、または90°曲げ部に装着可能)材質ABS樹脂色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • P-SMA延長ケーブル/3m/無線アンテナアダプター用/オス-メス/ 高耐久設計/ワイヤレス通信用 高速信号転送 安定通信対応 StarTech.com

    P-SMA延長ケーブル/3m/無線アンテナアダプター用/オス-メス/ 高耐久設計/ワイヤレス通信用 高速信号転送 安定通信対応

    StarTech.com
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    2.4 GHz周波数帯域で低損失。StarTech.comのネットワークデバイスおよびワイヤレスアンテナとの使用に適した設計
    用途RP-SMAアンテナコネクター付きワイヤレスデバイス用変換アダプターケーブル。RP-SMAコネクターを搭載したワイヤレスネットワーク機器と連動するように設計仕様●コネクタA:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●コネクタB:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●ケーブル被覆材:RG-174/U●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15%~65%●色:ブラック●ケーブル長:3048mm●製品質量:53gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用リニアローラーレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用リニアローラーレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
  • ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF) OSG(オーエスジー)

    ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)

    OSG(オーエスジー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(5個)
    翌日出荷
    管用平行ねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
    用途めねじ・おねじ兼用材質超硬合金タイプ平行ねじRp(PS)、G(PF)山数14表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用平行ねじ
  • ESD対策コーティング剤 ホーザン

    ESD対策コーティング剤

    ホーザン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします。樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成するコーティング剤です。塗布した対象物は、静電気対策品として扱うことができます。接地経路を確保することで、静電気対策エリア(EPA)での使用が可能になります。湿度影響が低い塗膜は、安定した効果を1年間持続します※。(※メーカー試験による)塗膜には抗菌効果※があり、衛生的な状態を約1年間維持します。(※一般財団法人 カケンテストセンター による抗菌性試験(JIS Z 2801))
    性能抗菌性能:増殖を99%以上抑制(黄色ブドウ球菌、大腸菌)※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様容量100g(91mL)抵抗(Ω)1×106≦Rp<1×109※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様塗布面積(m2)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 再生木材ベンチ RD-18シリーズ RPウッドタイプ モリマーキンキ

    再生木材ベンチ RD-18シリーズ RPウッドタイプ

    モリマーキンキ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    16日以内出荷
    再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
    用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(RPウッド)/脚部:PCコンクリート/補強材:Φ34鋼管 亜鉛メッキ色ブラウン(RPウッド)梱包数3幅W(mm)1800主材質再生木材(RPウッド)グリーン購入法適合
  • 再生木材ベンチ RB-21シリーズ RPウッドタイプ モリマーキンキ

    再生木材ベンチ RB-21シリーズ RPウッドタイプ

    モリマーキンキ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    16日以内出荷
    再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
    用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(RPウッド)/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 亜鉛メッキ色ブラウン(RPウッド)梱包数1幅W(mm)1800主材質再生木材(RPウッド)グリーン購入法適合
  • 再生木材ベンチ EM-18シリーズ RPウッドタイプ モリマーキンキ

    再生木材ベンチ EM-18シリーズ RPウッドタイプ

    モリマーキンキ
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    16日以内出荷
    再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
    用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(RPウッド)/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上色ブラウン(RPウッド)梱包数1幅W(mm)1800主材質再生木材(RPウッド)グリーン購入法適合
  • 再生木材ベンチ(アルミ鋳物脚)RD-18 RPウッド モリマーキンキ

    再生木材ベンチ(アルミ鋳物脚)RD-18 RPウッド

    モリマーキンキ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    16日以内出荷
    再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
    用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(RPウッド)/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上色ブラウン(RPウッド)梱包数1幅W(mm)1800主材質再生木材(RPウッド)グリーン購入法適合
  • 再生木材ベンチ RE-18シリーズ RPウッドタイプ モリマーキンキ

    再生木材ベンチ RE-18シリーズ RPウッドタイプ

    モリマーキンキ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    16日以内出荷
    再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
    用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(RPウッド)/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)48色ブラウン(RPウッド)タイプ背板付き高さH(mm)710梱包数1奥行D(mm)500幅W(mm)1810主材質再生木材(RPウッド)寸法SH(mm)400グリーン購入法適合
  • 再生木材ベンチ RP-18シリーズ RPウッドタイプ モリマーキンキ

    再生木材ベンチ RP-18シリーズ RPウッドタイプ

    モリマーキンキ
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    16日以内出荷
    再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
    用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(RPウッド)/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上色ブラウン(RPウッド)梱包数1幅W(mm)1850主材質再生木材(RPウッド)グリーン購入法適合
  • 再生木材ベンチ RC-10シリーズ RPウッドタイプ モリマーキンキ

    再生木材ベンチ RC-10シリーズ RPウッドタイプ

    モリマーキンキ
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    16日以内出荷
    再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
    用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(RPウッド)/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上色ブラウン(RPウッド)梱包数1主材質再生木材(RPウッド)グリーン購入法適合
  • 再生木材ベンチ EG-18シリーズ RPウッドタイプ モリマーキンキ

    再生木材ベンチ EG-18シリーズ RPウッドタイプ

    モリマーキンキ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    16日以内出荷
    再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
    用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(RPウッド)/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上色ブラウン(RPウッド)梱包数1主材質再生木材(RPウッド)グリーン購入法適合
  • 再生木材ベンチ RB-900シリーズ RPウッドタイプ モリマーキンキ

    再生木材ベンチ RB-900シリーズ RPウッドタイプ

    モリマーキンキ
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    23日以内出荷
    再生木材を使用したリサイクルベンチです。サークルやS字など自由で幾何学的なレイアウトが可能なベンチです。
    用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(RPウッド)/脚:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:鋼管Φ34 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)14.1色ブラウン(RPウッド)高さH(mm)400奥行D(mm)440幅W(mm)895座奥行(mm)370グリーン購入法適合
  • 再生木材キャンパスベンチ RPウッドタイプ モリマーキンキ

    再生木材キャンパスベンチ RPウッドタイプ

    モリマーキンキ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    23日以内出荷
    再生木材を使用した特徴的なデザインのテーブル兼用背もたれべンチです。空間を自由にシェアできるストリートファニチャー!組み合わせることでデザイン性豊かなファニチャーです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
    用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(RPウッド)/脚部:角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上色ブラウン(RPウッド)タイプテーブル兼用背もたれベンチ高さH(mm)720梱包数1奥行D(mm)700主材質再生木材(RPウッド)寸法SH(mm)400グリーン購入法適合