カテゴリ
- 制御機器(46)
- メカニカル部品(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 科学研究・開発用品(10)
- 切削工具(10)
- バイク純正部品(9)
- 機構部品(8)
- 農業・園芸資材(7)
- 測定用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 介護用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 椿本チエイン(25)
- SMC(19)
- Festo(10)
- ホンダ(9)
- 河村電器産業(9)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- 摂津金属工業(7)
- 山田機械工業(7)
- ケナメタル(6)
- BOURNS(6)
- RECOM(6)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- ローヤル電機(4)
- アズワン(3)
- CKD(3)
- 東芝(3)
- 日立(3)
- 理研計器(3)
- 三桂製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rp-40」の検索結果

ロータリープレイン RP型 RP-40M10-G
LAMP(スガツネ工業)¥579税込¥6371個6日以内出荷・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。dM10B13H42.5質量(g)38D40C15S20h13.7耐荷重(N)1568
マルチリベッター RP40
Rapid(ラピッド)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8477材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)255リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
万能メンテナンスクロス
SK11(4件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ドライでもウエットでも、破れに強く、絞って繰り返し使えるので経済的です。乾いた状態でも濡れた状態でも、とにかく丈夫で破れに強いく、洗って繰り返し使えて経済的です。紙ウエスに比べ低発塵性に優れ、拭き取り作業における対象物への塵(毛羽)の付着を抑えられます。厚手生地で、吸水性能に優れ、素早く水や油を吸収します。用途自動車や機械等の整備、ご家庭や事務所のお掃除、アウトドアでの拭き取りなど。材質レーヨン、ポリエステル枚数40枚シートサイズ(mm)約260×260危険物の類別非危険物
ロータリープレイン RP型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から3日以内出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から82日以内出荷BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。種類制御盤用リレー
土のう袋用ガイドボード
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。 折りたためるので収納にもスペースをとりません。 取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。 取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。 本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。用途土のう袋の土詰め作業にトラスコ品番496-0378材質ポリプロピレン(PP)質量(g)250奥行(mm)20~180縦(mm)400横(mm)275
ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ
フジ矢¥689税込¥7581個当日出荷反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等型FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長
エレコム¥5,598税込¥6,1581個当日出荷最大40mまで延長可能!お持ちのHDMIケーブルを中継・延長できるコンパクトサイズのHDMI延長アダプタ。 HDMIケーブルを中継・延長するアダプタです。 接続しても邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。 ※入力側は20m以下のHDMIケーブルをご使用下さい。20mを超えると動作が不安定になる、または動作しない場合があります。 接続する機器のHDMI端子からの電力で動作するため、外部電源は不要です。 ※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。 ARC(Audio Return Channel)に対応しています。 HDCP2.0に対応しています。接続台数1電源不要※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間適合ケーブルHDMI
USBエクステンダー
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷USB1.1機器を最大40m延長するエクステンダ-。USB1.1機器をLANケーブル(カテゴリ5)を使用して最大40m延長することができます。最大延長(m)40通信速度12Mbps/1.5Mbps(理論値)質量(g)マスター/約48、スレーブ/約30電源バスパワー(最大100mA)配線接続カテゴリ5eインターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠コネクタマスター(PC側)/USB Aコネクタ オス×1(直付けケーブル30cm)・RJ45 メス、スレーブ(機器側)/RJ45 メス・USB Aコネクタ メス×1アズワン品番64-0850-78
横開き式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー)
カーク産業¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷用途キャンピングカー部品寸法(mm)Built in (without door) 534×380×492 / 534×380×310, Standard frame 536×384×492 / 536×384×310, Flush-mount frame 536×406×534 / 536×406×364, with cooling unit / without cooling unit コンプレッサー部分を含むクーリングユニットを本体より1.5m(最長)離しての設置が可能です。質量(kg)18容量(L)39(冷凍庫5.3)冷却温度(℃)0~-18
ラッピングフィルムシート
ヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,1781セット(50枚)5日以内出荷耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。長さ(mm)280幅(mm)230適合用途キズ取り
フロントWフレームA
摂津金属工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
リヤWフレームA
摂津金属工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
パタパタ
大日製罐(DIC)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から翌々日出荷短手側のロック機能により、段積み時の倒壊を防止します。用途商品の保管及び輸送適合カード差し(別売)Y-1、YU-1材質ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ
東京理器¥59,980税込¥65,9781本5日以内出荷から6日以内出荷発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
ラッピングフィルムシート
ヤナセ(柳瀬)¥36,980税込¥40,6781箱(50枚)5日以内出荷鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。タイプ両面テープ式寸法(縦×横)(mm)280×230適合材プリント基板、光ファイバー
ポリプロピレン(PP) ブラインドプラグ
ノーブランド¥4,298~税込¥4,728~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状ブラインドプラグRoHS指令(10物質対応)対応
視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ
保安道路企画¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン径(Φmm)80取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)Φ200接着剤使用量(g)330(排水性舗装:400)
JST コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-40V
JST(日本圧着端子製造)¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造長さ(mm)54.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数40シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
プロレザートリマー
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷付属品掃除用ブラシ, マユコームA, マユコームB, マユカバー, スイングロック電源充電・交流式本体寸法高さ16.6×幅2.6×奥行2.8cm使用電池単三乾電池アタッチメント掃除用ブラシ、マユコームA、マユコームB、マユカバー、スイングロック
レースウェイカッターP25
カクタス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-3913セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)5.1
フィットリンクローラチェーン FT80
KANA(片山チエン)¥4,298税込¥4,7281セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
レースウェイカッターD30
カクタス¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-5417セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)4.8タイプレースウェイカッター(パンチャー付)能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から16日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ40排気機構ブリードタイプ
インタースロープ 幅111×奥行15×高さ4.0cm
molten¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。材質特殊エラストマー質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×15×4
















![記録計用紙 RPシリーズ PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38750049-210526-02.jpg)