カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 電気材料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)

「rpr220」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローム 反射型 光センサ 6mm 4-Pin Radial スルーホール実装 ROHM

    ローム 反射型 光センサ 6mm 4-Pin Radial スルーホール実装

    ROHM
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様●ピークセンサー距離 : 6mm●出力デバイス : フォトトランジスタ●標準上昇時間 : 10μs●標準降下時間 : 10μs●チャンネル数 : 1●ピン数 : 4●実装タイプ : スルーホール実装●パッケージタイプ : Radial●寸法 : 6.4 x 4.9 x 6.5mm●高さ : 6.5mm●長さ : 6.4mm●動作温度 Max : +85℃●動作温度 Min : -25℃●幅 : 4.9mm●シリーズ : RPR℃●RPR-220●RPR-220UC30N●反射型フォトセンサ●ロームセミコンダクタ. ピーク発光波長: 800 nmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Optek 光センサ(反射型) OPTEK

    Optek 光センサ(反射型)

    OPTEK
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ omron(オムロン)

    光電センサ

    omron(オムロン)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • コネクタ omron(オムロン)

    コネクタ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • 光センサーキット ワンダーキット

    光センサーキット

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
    種類工作キット接点構成1a接点センサーCdsセル(Φ5)電源電圧(V)DC9(DC9~12可)動作モード2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)約18待機電流約2mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
    耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□ omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□

    omron(オムロン)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷
    材質(コンタクト)リン青銅(ハンダメッキ処理)周囲温度(℃)-10~60
  • 通過センサーキット2 ワンダーキット

    通過センサーキット2

    ワンダーキット(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
    用途移動物体を検知仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
  • Grove-赤外線反射センサー v1.2 Seeed Studio

    Grove-赤外線反射センサー v1.2

    Seeed Studio
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステム赤外線反射センサー アップグレードされた物体の接近と色の検出ができるGroveポートを搭載した赤外線反射センサーです。赤外線発光ダイオードと高感度光検出器で構成された反射型フォトセンサーRPR-220を使用しています。 センサーの前に置かれた明るい色の物体は、暗い色の物体よりも多くの赤外線を反射するので、より多くの電流が生成されます。また、物体が近づくにつれて反射光の強度が増加します。特定の物体(たとえば、黒い線)を特定の距離で検出する場合は、ボードの背面にある電位計を調整します。
    セット内容Grove 赤外線反射センサー ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)20×20質量(g)8電源DC3.5V~5.5Vセンサー【反射型フォトセンサー】RPR-220作動距離(mm)4~15バッテリーなしコネクタ4ピン GroveインターフェースRoHS指令(10物質対応)対応検出幅(mm)【モノクロ線】最小10
  • ロボット用光センサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用光センサー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,382税込¥1,520
    1個
    3日以内出荷
    対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:SHF309■動作電圧(VCC):3.3~5V■最大感度波長(Snax):860nm■感度範囲(Smaxの10%)380~1150nm■出力電圧:0V~VCC。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:20×36×20mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様最大感度波長/860nm(Smax)、感度範囲/380~1150nm(Smaxの10%)材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)5出力電圧0V~VCC動作電圧3.3~5V(VCC)
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
  • シャープ 光センサ(反射型) シャープ

    シャープ 光センサ(反射型)

    シャープ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPA

    あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外

    ELPA(32件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)定格電圧(V)AC100センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス遅延時間(センサー)3~6秒動作温度(℃)-10~50最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45防水性防滴型
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • 光センサー付 タイマーコンセント リーベックス

    光センサー付 タイマーコンセント

    リーベックス(18件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
    用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に仕様時間誤差/3分以内:1回適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)品番CDS24質量(g)約280タイプ防雨型消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)最大設定時間8時間コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15タイマー設定2・4・6・8時間
  • 自動点滅器 三菱電機

    自動点滅器

    三菱電機(30件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    欠品中
    付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
  • 逆電力継電器【OVGR+RPR】 泰和電気工業

    逆電力継電器【OVGR+RPR】

    泰和電気工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    32日以内出荷
    デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 停電補償バックアップ電源を標準装備 動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能
    仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック、【逆電力】(動作電力整定(%))0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ロック、【CT定格(二次)汎用品】AC5A 定格消費:1VA以下、【VT定格(二次)汎用品】AC110V 定格消費:1VA以下種別(系統連系条件)売電契約なし質量(kg)約0.8周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、逆電力リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、装置異常用:無電圧1b接点(常時励磁式・異常時出力「閉」)消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時5VA、(DC110V)常時2W 、動作時4W表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤)引きはずし方式電圧引外し停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電)RoHS指令(10物質対応)対応組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV)数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5、【逆電力】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
  • ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用赤外線フォトリフレクタ

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥1,100~税込¥1,210~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:RPR-220■動作電圧(VCC):3.3~5V■出力電圧:0V~VCC■出力最大時の反射体距離:5~10mm。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
  • リレー付き通過・反射センサー エレキット

    リレー付き通過・反射センサー

    エレキット(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    本機は、赤外線を使用した「通過・反射センサー」です。 発光部から発射された赤外線を受光部がキャッチすることでリレーをON・OFFし、外部機器をコントロールすることができるキットです。発光部と受光部を向かい合わせて使う「通過センサー」と、発光部と受光部を連結させて使う「反射センサー」の2通りの使い方ができます。 漠然とした範囲での人の動きを検出する人体感知センサ(PS-3241など)とは異なり、「設定したラインを超えると検出する」といった用途に最適です。また、リレーがONになる時間は、タイマーにより約1秒~2分(タイマー中に再度センサーが反応すると、タイマーが延長される更新型タイマー)なので、静止している人(モノ)を検出する用途にもピッタリです。
    仕様オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き種類工作キット電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)消費電流(mA)通過センサー時 発光側:約3.2、受光側:リレーOFF時:約9.5、リレーON時:約40 ・ 反射センサー時 リレーOFF時:約8.6、リレーON時:約50到達距離(m)通過センサー時:最大約8、反射センサー時:最大約0.7タイマー時間約1秒~約2分(更新型)基板寸法(mm)発光側24×52.5、受光側51.5×70、連結状態最大76.5×70再生紙使用マーク適合
  • 温度調節器(デジタル調節計)用端子カバー omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)用端子カバー

    omron(オムロン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類端子カバー