カテゴリ

  • 制御機器(461)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(132)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(42)
    • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品(12)
  • パソコン/周辺機器(77)
    • 変換・延長アダプタ(9)
    • シリアルポート増設カード(5)
    • コンバーター(7)
  • 電気材料(57)
    • 通信用構内ケーブル(2)
  • 測定用品(22)
    • はかり関連商品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「rs-422」の検索結果

640件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機

    パソコン接続用RS-422/USB変換器

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
  • RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード 三菱電機

    RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    欠品中
    MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。
    適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U質量(kg)約0.02定格電圧(V)DC5(内部給電)適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:初品から対応消費電流(mA)20/DC5V(内部給電)通信方式半二重双方向絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)通信速度9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-422規格準拠外部接続MINI-DIN 8pin(メス)伝送距離(m)GOTの仕様による
  • RS-422通信用機能拡張ボード 三菱電機

    RS-422通信用機能拡張ボード

    三菱電機
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個ほか
    当日出荷
    ユニット種別機能拡張ボード(RS-422周辺機器通信用)接続方法(外部機器)MINI DIN 8pin(メス)通信方式半二重双方向入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-422規格準拠通信手順プログラミング通信伝送距離(m)最大50(非絶縁)
  • RS-422 コネクター端子台変換 アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    RS-422 コネクター端子台変換 アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
  • GOTケーブル(SC) RS-422ケーブル 三菱電機システムサービス

    GOTケーブル(SC) RS-422ケーブル

    三菱電機システムサービス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
    用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用適合【RS-422ケーブル】計算機リンク接続 ケーブル
  • 三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m) ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m)

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    当日出荷
    RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です
    付属品DFX0-U4質量(g)90電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP消費電流(mA)(最大)100使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
  • 小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ

    ラインアイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1式
    当日出荷
    セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
  • GOTケーブル(SC) RS-422変換ケーブル 三菱電機システムサービス

    GOTケーブル(SC) RS-422変換ケーブル

    三菱電機システムサービス
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
    適合RS-422変換ケーブルケーブル長(m)0.2
  • RS-422/485 リピータ MOXA

    RS-422/485 リピータ

    MOXA
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
    用途RS-422/485の伝送距離の延長に。仕様アイソレートモデル:○トラスコ品番168-5400質量(g)340
  • RS-422用接続ケーブル カナレ電気

    RS-422用接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    VTRリモートのRS422シリアル信号用ケーブルです。
    形状Dsub9p(オス)-Dsub9P(オス)色黒
  • RS-422/485アダプタ 三菱電機

    RS-422/485アダプタ

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.12消費電流(A)(DC5V内部)0.15伝送速度(bps)(最大)115.2k
  • シーケンサ用RS-422ケーブル 三菱電機

    シーケンサ用RS-422ケーブル

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    5日以内出荷
  • RS-422/485 リピータ MOXA

    RS-422/485 リピータ

    MOXA
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
    用途RS-422/485の伝送距離の延長に。トラスコ品番168-4956質量(g)340
  • 長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ

    ダイヤトレンド
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)
    仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9消費電力(W)4.68ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22保存温度(℃)-20~85使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能絶縁耐圧2kV(電源及び信号)過電流保護2つの信号ショートに対しての保護保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC(クラスB)ボーレート230.4kbps結線コンバータ使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
  • 小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ

    ラインアイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    USBポートをRS-422/485に変換します。 信号間は1500V高耐圧仕様です。 広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。 RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
    付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
  • RS-422ケーブル 三菱電機

    RS-422ケーブル

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    種別RS-422ケーブル(計算機リンク接続ケーブル)シリーズGOT2000/GOT1000対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディ、GT21ワイド、GT21[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□分類ケーブル
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥10,400税込¥11,440
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-422⇔RS-232Cコンバータ
    用途DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータケーブル長(m)0.15端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線コンバータ
  • インターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプ ラインアイ

    インターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプ

    ラインアイ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    DC電源タイプ 。 RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。 信号間は高耐圧絶縁仕様。
    付属品ACアダプタ、取扱説明書
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥12,500税込¥13,750
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-422ケーブルケーブル長(m)1.5端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • RS-422/485出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-422/485出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4633RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ

    ラインアイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1式
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD
  • 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ

    ダイヤトレンド
    ¥40,300税込¥44,330
    1本
    3日以内出荷
    MELSEC-QnA/ACPU/FX(D-SUB25P)/AモーションコントローラCPU対応長距離用コンバータ
    色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    ¥11,000税込¥12,100
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→A1SD75用ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
    用途DIFC-FSB3、DIFC-FSB2、DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズ(DAFXIH-LMCAB除く) コンバータケーブルをお持ちの方がA1SD75と接続するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-422ケーブル長(m)0.15端子D-SUB25P オス⇔専用ハーフピッチ14P結線ストレート
  • RS-422ケーブル 長距離シリアル通信コンバータ組合せ専用 ダイヤトレンド

    RS-422ケーブル 長距離シリアル通信コンバータ組合せ専用

    ダイヤトレンド
    ¥37,300税込¥41,030
    1本
    3日以内出荷
    DCNV□□-RS42RJ2用RS-422ケーブル(10m)
    色クロ規格RS-422電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)10耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • RS-422ケーブル 長距離シリアル通信コンバータ組合せ専用 ダイヤトレンド

    RS-422ケーブル 長距離シリアル通信コンバータ組合せ専用

    ダイヤトレンド
    ¥37,300税込¥41,030
    1本
    3日以内出荷
    DCNV□□-RS42R用RS-422ケーブル(10m)
    色クロ規格RS-422電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)10耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • RS-422/RS-485 絶縁型 通信延長用リピータ Advantech(アドバンテック)

    RS-422/RS-485 絶縁型 通信延長用リピータ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    本製品は、RS-422/RS-485 通信において、。通信ケーブルや無線で送信される信号が距離の増加とともに減衰したり、。ノイズの影響により劣化するのを防ぐためのリピータです。受信した信号を増幅・整形し、元の信号状態に近づけたうえで再送信することで、。より長距離での安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------。・ADAM-4510:RS-422/RS-485 リピータ。説明:ADAM-4510 は、RS-422/RS-485 通信の信号を中継・延長するリピータです。※制御盤内や中距離~長距離配線に対応し、安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------。・ADAM-4510S:絶縁型 RS-422/RS-485 リピータ。説明:通信ラインを電気的に絶縁する RS-422/RS-485 リピータです。※ノイズやグランドループの影響を低減し、信頼性の高い通信環境を構築できます。---------------------------------------------------------------------------。<共通な特長>。・自動 RS-485 データフロー制御。・通信速度:最大 115.2 kbps。・通信距離:最大 1,200 m(4,000 フィート)。・サージ保護:RS-485 データライン。・I/O ステータス確認用 LED インジケータ搭載
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~70
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥12,500税込¥13,750
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱インバータのPUコネクタ(RJ-45)と接続するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-485ケーブルケーブル長(m)1.5端子RJ-45⇔D-SUB25PメスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • RS-422/485/リレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-422/485/リレー出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4183適合機種FS-iシリーズ
  • 三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥8,100~税込¥8,910~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱PLC側(D-SUB25P)→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)変換用RS-422⇔RS-232Cコンバータ。三菱電機エンジニアリング株式会社製FA-CNV2402CBL、FA-CNV2405CBL対応品
    用途D4RVN30、D4RBN30、D4RB5N30をお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ端子ミニDIN6P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • SN/FT-i用RS-422/485 A&D(エー・アンド・デイ)

    SN/FT-i用RS-422/485

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    付属品ACアダプタ仕様SN/FT-iシリーズ用RS-422/485出力リレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4329A用RS-422/485入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4329A用RS-422/485入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷
    AD-4329A用RS-422/485入出力。RS-422/485は切り替えによる
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-422ケーブル 10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ ラインアイ

    RS-422ケーブル 10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ

    ラインアイ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    仕様●商品詳細:ツイストペアシールドケーブル 結線:5芯ストレート、銅線規格:AWG24 取得規格:ULAWM2464、定格電圧:300V、難燃性:VW-1、コネクタ1:AWG24用棒端子、コネクタ2:AWG24用棒端子、ケーブル長:10m●製品タイプ:シリアルケーブル●ケーブル長:10m●仕様:RS-422ケーブル(10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ)●コード番号:LN6007J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-08
  • 絶縁型  RS-422A/485  シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型 RS-422A/485 シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数4ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用
  • AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器 富士電機

    AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器

    富士電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
    仕様プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用)適合本体MICREX-SXシリーズ SPH消費電力(mA)(最大)70以下
  • RS-232/RS-422/RS-485変換コンバータ(ADAM-4500シリーズ) Advantech(アドバンテック)

    RS-232/RS-422/RS-485変換コンバータ(ADAM-4500シリーズ)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ■こんなお客様におすすめ -------------------------------------------------- ・RS-232機器をRS-422/485へ変換したい ・最大1.2kmの長距離通信を実現したい ・ノイズ対策が必要な環境で使用したい ・既存設備を活かしてシステムを構築したい -------------------------------------------------- 【主な特長】 -------------------------------------------------- ・RS-232信号をRS-422/485信号へ変換 ・RS-232データ信号を最大1.2kmまで延長 ・最大通信速度:115.2kbps ・絶縁保護:3kV ・動作温度:-10~70℃ / -40~85℃ ※ポート給電または外部電源に対応 --------------------------------------------------
    取付け方法DINレール、壁掛け、スタック入数1台RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度最大115.2 kbpsグリーン購入法適合絶縁電圧(V)DC 3000
  • AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
    適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4328用RS-422/485入出力+リレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4328用RS-422/485入出力+リレー出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    AD-4328JA用RS-422/485入出力+リレー出力(専用ACアダプタ付き)。RS-422/485は切り替えによる
  • SN-WP/SU-2000K用RS-422/485 A&D(エー・アンド・デイ)

    SN-WP/SU-2000K用RS-422/485

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-422/485出力リレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
    信号方式EIARS-422、RS-485準拠RoHS指令(10物質対応)対応