カテゴリ
- メカニカル部品(73)
- チェーン(35)
- スプロケット・アイドラー(3)
- 制御機器(375)
- 電気材料(36)
- 作業工具(31)
- 研磨材(24)
- 切削工具(18)
- 機構部品(12)
- 測定用品(10)
- 建材・エクステリア(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バイク部品(7)
- 家電(7)
- 物流用品(5)
- 防犯用品(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ブランド
- 椿本チエイン(40)
- ユニット(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- audio-technica(2)
- brembo(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- omron(オムロン)(3)
- RS PRO(266)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- Vesrah(2)
- VISHAY(240)
- イスカル(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- ケナメタル(8)
- メイキコウ(22)
- 住まいスタイル(3)
- 岩田製作所(2)
- 日研工作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rs160」の検索結果

スプロケット RS160-1B
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から27日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)30種類スプロケット列数1チェーンNo.RS160スプロケット形状B形
スプロケット RS160-1C
椿本チエイン¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷から32日以内出荷材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)30種類スプロケット列数1チェーンNo.RS160下穴径d(Φmm)38スプロケット形状C形
アタッチメント付 RS160形チェーン
椿本チエイン¥1,698~税込¥1,868~1リンク9日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75列数1概略質量(kg/m)10.1ローラ径(Φmm)28.58チェーンNo.RS160プレート厚(mm)6.4最大許容張力(kN)53
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
保護メガネ RS-160
理研化学¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷JIS規格品です。すべり止め加工を施しております。つるの角度調節可能です。質量(g)35寸法(幅W×高さH)(mm)147×48
リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
PC-TripleC&OFCハイブリッド12ゲージ 車載用スピーカーケーブル
audio-technica¥55,980税込¥61,5781巻(50m)6日以内出荷・オーディオテクニカの12ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160Wです。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・低域をパワフルに再生する太さ12AWG。太めの導体ながら細身のシースを採用し引き回しのしやすさも特徴となっています。。・力強い低域再現性を特長とし、ミッドレンジやサブウーファーなどに適したケーブルです。低域側にこのケーブルを用い、高域側にAT-RS160といった組み合わせもお勧めです。AWG12相当抵抗直接抵抗:7mΩ/m静電容量96pF/mケーブル外径(Φmm)4×2本導体断面積:3.2sq導体径(mm)約Φ2.4(集合径)リール長さ(m)50
スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥27,114税込¥29,8251袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1リンクほか当日出荷から42日以内出荷RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル
audio-technica¥76,980税込¥84,6781巻(100m)11日以内出荷・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・太さ18AWGで極細のシースによりインストールのしやすさを追求。。・主にトゥイーターやミッドレンジへの使用に適した明るく伸びのあるサウンドが特徴。高域側にこのケーブルを用い、低域側にAT-RS160Wといった組み合わせもお勧めです。AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量69pF/mケーブル外径(Φmm)2.6×2本導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)100
強力チェーン用ジョイントリンク
椿本チエイン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から62日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形
カントリー調 小屋風収納庫 幅90cm
住まいスタイル¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷お庭が一瞬ですっきり!。 レトロな三角屋根なら、どこに置いてもかわいい♪。 北欧の街並みを思わせる、三角屋根の。 天然木収納庫です。 。 ガーデニング用品や、お掃除グッズなどを。 ひとまとめに!。 棚は取り外しOK。 ホウキやデッキブラシ、園芸用の支柱など、。 高さのあるものも収納できます。。 屋外 両開き 扉付き 木製 屋根 棚板付き。用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 屋根付き ガーデニング 農機具 カントリー ガーデニング材質杉材天然木質量(kg)40.8高さ(mm)1600奥行(mm)690間口(mm)1060寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板1枚(左)/約295×210、棚板1枚(右)/約520×210仕上ステイン塗装組立時間2人で60分
スリム収納庫 三角屋根 フレンチカントリー
住まいスタイル(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷人気の三角屋根のスリムタイプが新登場!。 どこに置いてもレトロでかわいい♪。 北欧の街並みを思わせる、三角屋根の。 天然木スリム収納庫です。 ガーデニング用品や、お掃除グッズ。 などをひとまとめに!。。 屋外 小型 扉付き 木製 屋根 家 棚板付き。用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 屋根付き ガーデニング 農機具 コンパクト スリム カントリー仕様脚部アジャスター付材質杉材・天然木、木屋根:PVC材(完全防水ではありません)質量(kg)約24.4高さ(mm)1610奥行(mm)650間口(mm)575有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×450×1220仕上ステイン塗装組立時間2人で40分扉形式片開き棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約445×180
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
...



































![1/2"DR/T[TORX]ビットソケットセット EA618RSシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05055070-241204-02.jpg)