カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「rth-m」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェット式タップホルダ M SK(新潟精機)

    ラチェット式タップホルダ M

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。 ラチェット式の為、効率的です。
    用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正にタップ範囲M3~M8
  • コードレス温湿度計 別売子機センサー TR-THM527 シチズンシステムズ

    コードレス温湿度計 別売子機センサー TR-THM527

    シチズンシステムズ
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売子機センサーです。 <離れた場所の温度・湿度をモニタリング> 屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。 ※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。 ※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。 屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。 <別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応> キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
    付属品単3形アルカリ乾電池3本(モニター用)、取扱説明書(保証書付)電源(V)DC4.5(単3形アルカリ乾電池3本)本体質量(g)91(電池含まず)温度測定範囲(℃)-30~60湿度測定範囲(%)20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×120電池寿命約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合測定間隔約1分防滴構造IPX3特性防滴測定精度(℃)±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時)
  • センサ延長ケーブル3m RTH-1210 TGK(東京硝子器械)

    センサ延長ケーブル3m RTH-1210

    TGK(東京硝子器械)
    2,990税込3,289
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番116-70-23-13型式RTH-1210基本仕様センサー用延長ケーブル(3m非耐水)
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ)

    三興マテリアルサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • ボールベアリング200mm250mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング200mm250mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    266,980税込293,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 250 mm OD - 51140 M This hard-wearing thrust ball bearing from SKF is designed to reduce friction between a machines moving parts。Its made of bearing-type steel that provides long-lasting durability and corrosion resistance。A series of smooth balls in a band around a perimeter allow the bearing to support the axial thrust of both horizontal and vertical shafts。You can use it to control rotational motion and for functions like connecting a rotating shaft to a stationary motor. Limiting speed of 1900 revolutions per minute (r/min) to handle high-speed operations without failure Stabilised up to +125℃ to withstand the heat generated from constant rotation Low friction ensures minimal energy loss Small size for compact applications Good wear resistance for an extended life span Application Information Agricultural machinery Earth-moving equipment Pumps Industrial machinery for cleaning and bottlingSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 200 mm、外径 250 mm です。 How does this thrust bearing work ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプIt works by transferring thrust loads applied on the shaft and preventing the shaft from drifting in a horizontal or vertical direction。Thrust bearings are generally seated against a raised collar around the shaft。The thrust collar allows the axial load to be transferred from the shaft to the bearing。Thrust bearings are typically used in pairs on each side of the thrust collar.
    仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:710000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6290アズワン品番65-7921-91