カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,894)
  • 自動車純正部品(1,880)
  • 制御機器(1,679)
  • メカニカル部品(1,222)
  • 農業機械(1,087)
  • 測定用品(399)
  • 機構部品(319)
  • バイク部品(228)
  • バイク純正部品(208)
  • 学童・教育用品(180)
  • パソコン/周辺機器(167)
  • 自動車補修部品(159)
  • 配管・水廻り設備部材(113)
  • 科学研究・開発用品(110)
  • 電気材料(104)
  • FA担当者のオススメ新商品(91)
  • 油圧機器・油圧ホース(88)
  • オフィス家具(85)
  • 作業服(69)
  • 空調・電設資材(66)
  • 建材・エクステリア(63)
  • 家電(56)
  • 切削工具(51)
  • 事務用品(51)
  • 物流用品(46)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 建築金物(39)
  • 医療(38)
  • 整備工具・収納(31)
  • 研磨材(29)
  • トラック純正部品(28)
  • 作業工具(28)
  • 電動工具(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 安全用品(23)
  • カー用品(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 住設機器(16)
  • 保管用品(14)
  • 溶接用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 厨房用品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 清掃用品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 空圧工具(9)
  • 防犯用品(8)
  • 照明(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 縫製用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 安全標識(6)
  • 防災用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 梱包用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 手袋(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)

「s-1a」の検索結果

13,963件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)(657件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(552件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(259件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(8件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング S(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
15税込17
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
A1S 四ツ折りバインダー スイセイA1S 四ツ折りバインダースイセイ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
直線・外カーブに適しています。
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S18 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S18NOK
38税込42
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0514-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S29 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S29NOK
57税込63
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0522-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)28.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22.4 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22.4NOK
38税込42
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0517-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)21.9内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S14 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S14NOK
38税込42
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.15
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ LINKMANスイッチ付きボリューム R1610S-2B1-AシリーズLINKMAN
278税込306
1個
当日出荷
仕様●抵抗値:1MΩ●抵抗値許容差:±30%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-12
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S60 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S60NOK
109税込120
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0542-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)59.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S80 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S80NOK
129税込142
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0549-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)79.5内径許容差(mm)±0.4
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ LINKMANスイッチ付きボリューム R1610S-2B1-AシリーズLINKMAN
278税込306
1個
当日出荷
仕様●抵抗値:10kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-10
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S42 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S42NOK
76税込84
1個
欠品中
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0533-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)41.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S100 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S100NOK
169税込186
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0553-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.5内径許容差(mm)±0.4
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S70 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S70NOK
119税込131
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0546-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.5内径許容差(mm)±0.25
タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケース Panasonic(パナソニック)タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケースPanasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)
タイプショルダーケース対応機種タフブックFZ-S1Aシリーズ特性ストラップ付
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S15 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S15NOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0512-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.5内径許容差(mm)±0.15
スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツールスナップリングプライヤー (先端固定型)スーパーツール(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用爪形状直爪
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRFシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
ボールタップセット TOTOボールタップセットTOTO(40件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S10 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S10NOK
29税込32
1個
5日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0507-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9.5内径許容差(mm)±0.15
トーセル TCPD-01A-Sシリーズ ADVANTECトーセル TCPD-01A-SシリーズADVANTEC
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
寸法(mm)250
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S5 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S5NOK
29税込32
1個
5日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0502-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.15
(90305)ナット ホンダ(90305)ナットホンダ(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S53 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S53NOK
95税込105
1個
4日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0539-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)52.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S26 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S26NOK
57税込63
1個
4日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0520-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)25.5内径許容差(mm)±0.15
厨房オプション クッキングシート パロマ厨房オプション クッキングシートパロマ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S55 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S55NOK
95税込105
1個
8日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0540-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.25
ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3DKomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から31日以内出荷
DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXFサトーパーツ(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から50日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ色(本体)B(黒)端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S65 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S65NOK
109税込120
1個
9日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0544-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)64.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S67 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S67NOK
109税込120
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0545-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)66.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S125 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S125NOK
239税込263
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0559-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)124.5内径許容差(mm)±0.4
...