カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,352)
  • メカニカル部品(1,785)
  • 制御機器(689)
  • 農業機械(615)
  • バイク純正部品(420)
  • 切削工具(354)
  • 自動車純正部品(310)
  • 科学研究・開発用品(286)
  • 油圧機器・油圧ホース(261)
  • 配管・水廻り設備部材(215)
  • 測定用品(207)
  • 物流用品(145)
  • 建築金物(145)
  • オフィス家具(129)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • バイク部品(115)
  • 作業工具(102)
  • 空調・電設資材(99)
  • 家電(81)
  • 機構部品(79)
  • 自動車補修部品(68)
  • 溶接用品(67)
  • 電気材料(61)
  • 自転車部品(58)
  • 厨房用品(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 学童・教育用品(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(43)
  • 卓上消耗品(40)
  • 縫製用品(40)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 安全用品(39)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 安全標識(37)
  • 作業服(35)
  • 照明(34)
  • 梱包用品(32)
  • カー用品(31)
  • 事務用品(29)
  • トラック純正部品(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 研磨材(28)
  • 電動工具(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 保管用品(24)
  • 防災用品(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 清掃用品(19)
  • 医療(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 日用品(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 農業・園芸資材(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 介護用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 農具(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 手袋(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 住設機器(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • テープ(6)
  • 塗料(6)
  • 防犯用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 空圧工具(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • エンジン工具(4)
  • 食品・飲料(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 進物(1)

「s-300」の検索結果

9,888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ズバッと除菌 アルコールスプレー 300S PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと除菌 アルコールスプレー 300SPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
699税込769
1本(300mL)
当日出荷
気になる箇所をクリーンにする、「アルコールタイプ」の除菌&消臭剤です。 高濃度アルコール77.5vol%と塩化ベンザルコニウム0.1%配合。ダブル効果でしっかり除菌します。 布にスプレーして、テーブル・手すり・ドアノブ・スイッチ類等を拭くだけ。ご家庭から車内までまるごと除菌できます。
質量(g)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×70×62エタノール濃度(w/w%)60エタノール含有率(%)77.5vol商品タイプ本体エタノール濃度(v/v%)75効果除菌
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 300型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S PROSTYLE水中ポンプ(雑排水用) PSP-300SPROSTYLE
28,980税込31,878
1台
当日出荷
汚物排水に強い!接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約12.7コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.5、60Hz:6.3定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×400運転水位(mm)開始:173運転可能最低水位(mm)60水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)7水深(m)使用可能:5
まとめ買い スチールSフック 300mm 白 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 300mm 白 10個TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6579材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)300寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
ビニデラックス300S 関西ペイントビニデラックス300S関西ペイント
4,098税込4,508特価
1缶(4kg)
当日出荷
VOCをほとんど含まない、日塗工目標基準(1.0%以下)に適合 する製品です。 ハケ塗りがすぐれ、ハケ目が少ない肌触りの良い美しい均一な 塗面が得られます。 ハケ塗り以外に、ローラー塗りも可能で作業性が優れます。 トマリが良く、底艶のない、シックな仕上げになります。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは 配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、ALC、木毛セメント板、木、合板類主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.43(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 20~30%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火適合下塗りVPシーラー、EPシーラー、エコデラシーラー、エコカチオンシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.16
業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム業務用 JCMコックシューズジェーシーエム(72件のレビュー)
2,898税込3,188
1足
当日出荷
・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
結束バンド耐候 300MM ELPA結束バンド耐候 300MMELPA(8件のレビュー)
541税込595
1個
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)300ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)82特性耐侯
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(37件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトSカン 300 カーボーイソフトSカン 300カーボーイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途すべりやすい物の吊り下げにキズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約305幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
ゴムキャスター 300Sシリーズ(固定車) ハンマーキャスターゴムキャスター 300Sシリーズ(固定車)ハンマーキャスター
12,980税込14,278
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き仕様プレート式トラスコ品番392-9523形状固定車質量(kg)2.9車輪幅(mm)46金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)150×105車輪No.435S0S-RB200ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
トラスコ品番824-6620質量(kg)4.5電源(V)100消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)5機能溶着
S-HB300用替バッテリー ライテックス(ムサシ)S-HB300用替バッテリーライテックス(ムサシ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合3WLEDハイブリッドソーラーライトS-HB300用バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1200
デイトプリンタ日付印(スタンプ台不要) Shiny(シャイニー)デイトプリンタ日付印(スタンプ台不要)Shiny(シャイニー)(45件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別欧文日付種別25連書体ゴシック体インク水性顔料インク印面種別自動ゴム印繰り返し・詰め替え対応
非接触ICカードリーダー/ライター SONY(ソニー)非接触ICカードリーダー/ライターSONY(ソニー)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
太型マーキングチョーク「光明丹」 祥碩堂太型マーキングチョーク「光明丹」祥碩堂(32件のレビュー)
169税込186
1本ほか
当日出荷
太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等形状丸型外径×長さL(Φ×mm)20×106
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック)露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
クリンスパッター300S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター300Sイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,998税込10,998
1缶(18kg)
翌々日出荷
クリンスパッター300より防錆性を向上させました。溶接後、被膜を除去しないで、直接上塗り塗装ができます。溶接後、塗膜は水洗い、酸洗いなどで簡単に除去できます。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。
用途溶接時のスパッターが鋼材に付着するのを防止。乾燥時間(分)15外観淡黄色液体塗布面積(m2/kg)30~50危険物の類別非危険物
すべりま専用II リングスターすべりま専用IIリングスター(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。水、中性洗剤で洗えます。 中国製。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に芯材ポリエステル材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(8件のレビュー)
4,160税込4,576特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイングコンセント形状2P定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所ワッシャー(ステンレス)岩田製作所(39件のレビュー)
318税込350
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
手元スイッチコード ELPA手元スイッチコードELPA(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(3個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
太型マーキングチョーク 光明丹 祥硯堂太型マーキングチョーク 光明丹祥硯堂(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(12本)
当日出荷
太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など外径×長さL(Φ×mm)20×106形状丸型タイプ油性
ワッシャー SUS304 TRUSCOワッシャー SUS304TRUSCO
329税込362
1個
当日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アロエロ―ヤルエコ 鈴木油脂工業(SYK)アロエロ―ヤルエコ鈴木油脂工業(SYK)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(2.5kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。また配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。詰替用もあり、経済的です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
用途業務用手洗い洗浄形状クリーム状液性中性繰り返し・詰め替え対応
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
プロ・ウインドリペアシステムセット カーメイトプロ・ウインドリペアシステムセットカーメイト(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をしますカミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り容量:可視光硬化型レジン×1g製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
用途ガラスのキズ補修セット成分可視光硬化型レジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
WS3001B 耐油安全長靴 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS3001B 耐油安全長靴Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から3日以内出荷
耐油性に優れた配合のPVC(塩化ビニール製)。抗菌防臭裏地付。つま先に鋼製先芯使用、脱ぎ履きしやすいキック付。食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。
形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)約38(26の場合)材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)標準質量(g/片足)約910(26の場合)機能耐油性・抗菌・防臭靴タイプ長靴
針金付き豆荷札 TRUSCO針金付き豆荷札TRUSCO(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(300枚)
当日出荷
無地タイプで記入が出来ます。
材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
床ノズル (CVC-300-S用) CONDOR(山崎産業)床ノズル (CVC-300-S用)CONDOR(山崎産業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
バキュームクリーナーCVC-300S用の床ノズルです。
カラータイ 3サイズ300本入 5色 オーム電機カラータイ 3サイズ300本入 5色オーム電機(3件のレビュー)
739税込813
1袋(300本)
当日出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15 高砂HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15高砂
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
スライサーの隙間洗浄に適しています。毛渡りが長く、力が入れやすいブラシです。全長30cmのブラシです。
F型パワークランプ 深型 モノタロウF型パワークランプ 深型モノタロウ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEXフレキシブルシャフト(インパクト対応)ANEX(21件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
溶接棒ホルダ 三立電器工業溶接棒ホルダ三立電器工業(8件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら