カテゴリ
- 物流用品(783)
- 切削工具(506)
- 作業服(420)
- バイク部品(278)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
- 農業機械(137)
- 自動車純正部品(123)
- メカニカル部品(97)
- 医療(95)
- 配管・水廻り設備部材(91)
- 船舶用品・漁業資材(68)
- 機構部品(62)
- 制御機器(59)
- パソコン/周辺機器(56)
- 科学研究・開発用品(52)
- ねじ・ボルト・釘(41)
- バイク純正部品(36)
- トラック用品・パーツ(36)
- 測定用品(35)
- 自動車補修部品(34)
- 作業工具(34)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 厨房用品(22)
- 研磨材(20)
- オフィス家具(16)
- カー用品(16)
- 家電(16)
- バッテリー・電装(15)
- 保管用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 清掃用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 救急・衛生(11)
- 電気材料(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 建築金物(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 安全用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 縫製用品(7)
- 梱包用品(6)
- 安全標識(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 介護用品(6)
- マスク(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 事務用品(6)
- 電動工具(6)
- 空圧工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 農業・園芸資材(5)
- テープ(4)
- 日用品(4)
- 防災用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 整備工具・収納(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- トラック純正部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(130)
- brembo(53)
- KITO(キトー)(750)
- MAZDA(マツダ)(89)
- OSG(オーエスジー)(21)
- SHIMANO(シマノ)(42)
- SMC(133)
- SWAGE-LINE(30)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(218)
- イトーキ(61)
- カーシーカシマ(35)
- コンサス(35)
- サンエス(96)
- タンガロイ(348)
- フェリック(30)
- ホンダ(50)
- 大阪魂(45)
- 岩田製作所(23)
- 雅(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S95
NOK¥159税込¥1751個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0552-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)94.5内径許容差(mm)±0.4
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S95
NOK¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0552-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)94.5内径許容差(mm)±0.8
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
スタンド袋HRS- S 095シリーズ
メイワパックス¥109,800~税込¥120,780~1ケース(1000枚)ほか8日以内出荷加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性・耐油性に優れた、スタンディングタイプです。PET12/ドライ/AL9/ドライ/NY15/ドライ/レトルトCP60
スタンド袋HAS- S 095シリーズ
メイワパックス¥109,800~税込¥120,780~1ケース(1000枚)ほか8日以内出荷加熱殺菌(130℃×30分)可能。白色の総ベタ印刷。遮光性・耐油性に優れた、スタンディングタイプです。PET12/ドライ/AL9/ドライ/NY15/ドライ/レトルトCP60
CB型折りたたみコンテナーCB-S95AS ブルー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷折り畳み時も積み重ねが可能です。トラスコ品番334-9471質量(kg)3.99有効内寸(mm)600×405×386最大積載荷重(kg)15適合カード差しRB120×40・RB120×65・RB195×90外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)406名入れなし外寸法・奥行(mm)440フタの有無なし
ハードコア モンスターショット(S)95mm
デュエル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!サイズリング:#4質量(g)40タイプシンキングレンジALL RANGEフック#3距離飛距離:100m Over
ハードノーズバー 16 91S,95VP
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷部品名称ハードノーズバー 16 91S,95VP図解NoMCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.ハードノーズバー 16 91S,95VP
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(44件のレビュー)¥93税込¥1021個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09485822-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥2,757~税込¥3,033~1本当日出荷から6日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
CB-S95AS(リサイクル)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷容量(L)94有効内寸(mm)600×405×386内寸(mm)600×405×395折りたたみ寸法(mm)650×440×86名入れなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×406
OPP袋 ピュアパック S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(81件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)赤シリコン
ノーブランド(2件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から5日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥969税込¥1,0661袋(2個)当日出荷から9日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から7日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09485822-240527-02.jpg)