カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • 電磁接触器(2)
    • スイッチ用銘板(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • メカニカル部品(17)
  • ヘルスケア(8)
  • 切削工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
動作方式
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-n180」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式) 熱研冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)熱研(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。測定範囲(℃)‐40~70付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)平型ハンドル車 SN(握りネジなし)MIYOSHI(小西製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
スプーン BOLLスプーンBOLL
519税込571
1個
翌日出荷
大きいサジと小さいサジが対になっています。少量多量を問わず、 1本のサジで使用できます。
ドライタックペーパー(のり付、穴なし) 日本研紙ドライタックペーパー(のり付、穴なし)日本研紙(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用外径(Φmm)125砥材AA仕様目詰まり防止加工品形状円形穴の有無無し
クリーンペットシーツ レギュラー180枚 アイリスオーヤマクリーンペットシーツ レギュラー180枚アイリスオーヤマ
8,698税込9,568
1箱(1箱×4個)
翌日出荷
安心の吸収力で、おしっこ1回分をしっかり吸収します。抗菌・高吸収ポリマーと100%綿状パルプを使用しているので、おしっこの広がりや逆戻り、臭いを抑えます。1枚あたりのサイズ(約):440×325mmのレギュラーサイズです。
材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収剤:吸水紙、高分子吸収体、綿状パルプ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム質量(g)11.62寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×325
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
スネークロック TNK工業(SPEEDPIT)スネークロックTNK工業(SPEEDPIT)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
蓄光リング採用。夜間の開閉も便利! 2側面からピンが出るディンプルリバーシブルシリンダーを採用。ピッキング、破壊に強い。
直径(Φmm)20
スキルネット オフセット形SN 日本レヂボンスキルネット オフセット形SN日本レヂボン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
38,567税込42,424
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
SUS304 作業台用スノコ棚 シンコーSUS304 作業台用スノコ棚シンコー
27,980税込30,778
1枚
3日以内出荷
SUS304 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
SUS304 ラック用スノコ棚 シンコーSUS304 ラック用スノコ棚シンコー
27,980税込30,778
1枚
3日以内出荷
SUS304 ラック用の棚です。選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
パッド スキルネット 日本レヂボンパッド スキルネット日本レヂボン
149税込164
1枚
翌々日出荷
用途スキルネットSN 180mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4491適合機種パッドスキルネットSN180mm用材質プラスチック
W背金ステン中塗鏝 宮谷製作所W背金ステン中塗鏝宮谷製作所
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上鏝より幅が広いタイプとなります。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.3
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコーステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)シンコー
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm棚板耐荷重(kg)200天板耐荷重(kg)250仕様組立式高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上上板から下板までの高さ(mm)558
引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚 シンコー引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚シンコー
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様WDSN(スノコ棚)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)
非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ三菱電機
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアルWSTAR小径インサートドリル三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ドライタックペーパー(のり付、6穴) 日本研紙ドライタックペーパー(のり付、6穴)日本研紙
4,990税込5,489
1冊(100枚)
6日以内出荷から23日以内出荷
のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用外径(Φmm)125砥材AA仕様目詰まり防止加工品形状円形穴数6穴の有無有り
【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)シンコー
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS304高さ(mm)185~850仕様組立式タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
123,200税込135,520
1台
10日以内出荷
心地よさの源 ガーデニング物置「リジュー」は、ガーデニングを楽しむあなたのパートナーに。特筆すべきは、三角屋根のデザインです。物置としての機能はさることながら、おしゃれな形状は、視覚的なアクセントとしても機能します。本体色は落ち着きを感じさせるガーデングリーン色と、シックで質感の高いアイボリーブラックの2色をご用意。周囲の風景に自然と溶け込み、庭全体の雰囲気を一層引き立てます。あなたの心地よいガーデニングライフを、この物置とともに。
用途・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。・商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。・別途基礎ブロック8個必要仕様アンカープレート4セット付高さ(mm)【全体】2212【開口部】1770間口(mm)【全体】2078【床回り】1832【開口部】766なし耐荷重(N/m2)【屋根】3000【床】6000床面積(m2)1.54
三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
心地よさの源 ガーデニング物置「リジュー」は、ガーデニングを楽しむあなたのパートナーに。特筆すべきは、三角屋根のデザインです。物置としての機能はさることながら、おしゃれな形状は、視覚的なアクセントとしても機能します。本体色は落ち着きを感じさせるガーデングリーン色と、シックで質感の高いアイボリーブラックの2色をご用意。周囲の風景に自然と溶け込み、庭全体の雰囲気を一層引き立てます。あなたの心地よいガーデニングライフを、この物置とともに。
用途・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。・商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。・別途基礎ブロック8個必要仕様アンカープレート4セット付高さ(mm)全体:2212、内寸:2067、開口部:1770タイプ棚:側面棚タイプ(棚板2段)間口(mm)全体:2078、内寸:1778、(床回り)1832、開口部:766耐荷重(N/m2)屋根:3000、床:6000床面積(m2)1.54
三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
心地よさの源 ガーデニング物置「リジュー」は、ガーデニングを楽しむあなたのパートナーに。特筆すべきは、三角屋根のデザインです。物置としての機能はさることながら、おしゃれな形状は、視覚的なアクセントとしても機能します。本体色は落ち着きを感じさせるガーデングリーン色と、シックで質感の高いアイボリーブラックの2色をご用意。周囲の風景に自然と溶け込み、庭全体の雰囲気を一層引き立てます。あなたの心地よいガーデニングライフを、この物置とともに。
用途・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。・商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。・別途基礎ブロック8個必要仕様アンカープレート4セット付高さ(mm)全体:2212、内寸:2067、開口部:1770タイプ棚:側面棚タイプ(棚板2段)間口(mm)全体:2078、内寸:1778、(床回り)1832、開口部:766耐荷重(N/m2)屋根:3000、床:6000床面積(m2)1.54
コートブラシN180S トーエイライトコートブラシN180Sトーエイライト
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ
仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)6毛丈(mm)約100材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1800繰り返し・詰め替え対応
ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータON SEMICONDUCTOR
2,698税込2,968
1セット(25個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor LDO電圧レギュレータ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor LDO電圧レギュレータON SEMICONDUCTOR
649税込714
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
抗ウイルス折畳テーブル KT-C1890SN 1800X900 ニシキ工業抗ウイルス折畳テーブル KT-C1890SN 1800X900ニシキ工業
59,980税込65,978
1台
31日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook Tab S68 S68/N 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook Tab S68 S68/N 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook Tab S68 S68/N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Direct N15(S) 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Direct N15(S) 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Direct N15(S)取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
ユニットバス用収納棚 INAX(LIXIL)ユニットバス用収納棚INAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
ユニットバス用収納棚
MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット三菱電機(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Direct N15 ( S ) 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Direct N15 ( S ) 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Direct N15(S)入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー三菱電機(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプダイワアドテック
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)4903
サーモカップ180N用ふた(20個) ナリカサーモカップ180N用ふた(20個)ナリカ
280税込308
1組(20個)
4日以内出荷
S75-2155-01サーモカップ発泡スチロール製180N用ふたです。
適合サーモカップ:サーモカップ発泡スチロール製180N(S75-2155-01)
収納棚 INAX(LIXIL)収納棚INAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
電工チゼル 土牛電工チゼル土牛(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
【一度で深く削れる貫通力! 電工チゼルN型! / 一度に幅広く削れる切削力! 電工チゼルS型!】強靭な6mm厚の刃でラクラク作業!全長180mmのコンパクトサイズ!貫通式で、叩いて使えるノミタイプ。刃の部分と柄尻の部分の2か所が打撃可能!ケーブルの皮むきにも使用可能です。落下防止コード取付穴付。
用途木材の溝掘り、軽天材の切断等、荒作業に最適。また、ダウンライト、ボックス等の開口作業に。全長(mm)約180
関連キーワード
th-n18特集