カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,768)
- 物流用品(2,244)
- メカニカル部品(487)
- 制御機器(403)
- 科学研究・開発用品(394)
- 農業機械(323)
- バイク純正部品(304)
- 切削工具(303)
- バイク部品(247)
- 配管・水廻り設備部材(232)
- 機構部品(206)
- 空調・照明・電設資材(199)
- 測定用品(194)
- 建築金物(178)
- 自動車純正部品(146)
- 作業工具(142)
- ねじ・ボルト・釘(121)
- 住設機器(112)
- 学童・教育用品(109)
- 作業服(84)
- パソコン/周辺機器(83)
- 電気材料(77)
- 保管用品(73)
- ポンプ・送風機・電熱機器(68)
- 厨房用品(60)
- オフィス家具(56)
- 自動車補修部品(51)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- ヘルスケア(45)
- 医療(45)
- 研磨材(42)
- 船舶用品・漁業資材(37)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 建材・エクステリア(31)
- 事務用品(30)
- トラック純正部品(30)
- 電動工具(30)
- 店舗什器・備品(23)
- 家電(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 溶接用品(21)
- テープ(20)
- 介護用品(20)
- 梱包用品(19)
- 卓上消耗品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- カー用品(14)
- 安全用品(13)
- 手袋(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 清掃用品(12)
- クリーンルーム用品(12)
- 安全標識(11)
- 防災用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 救急・衛生(11)
- バッテリー・電装(11)
- 空圧工具(11)
- 接着剤・補修材(10)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 安全保護具(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 自転車部品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 防犯用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 塗料(5)
- 日用品(5)
- 縫製用品(5)
- 測定関連サービス(3)
- 名入れカレンダー(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 農具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- AGRAS(92)
- BIGM(丸山製作所)(312)
- CKD(74)
- ERECTA(エレクター)(164)
- KITO(キトー)(1,677)
- MAZDA(マツダ)(121)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- ParkerTAIYO(74)
- SMC(2,601)
- TRUSCO(107)
- コガネイ(54)
- サカエ(52)
- ナリカ(197)
- ハンマーキャスター(148)
- ホンダ(291)
- マキテック(160)
- 大阪魂(82)
- 渡辺製作所[住設機器](54)
- 鶴見製作所(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S75
NOK¥679税込¥7471個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0548-R0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)74.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S75
NOK¥139税込¥1531個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0548-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.5内径許容差(mm)±0.4
平歯車 S75S
協育歯車¥619~税込¥681~1個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車S75S
協育歯車¥729~税込¥802~1個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
平歯車S75SU
協育歯車¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
平歯車S75B
協育歯車¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75SU
協育歯車¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
角形水そう ポリカーボネート製 S75-2116シリーズ
アズワン¥3,210~税込¥3,531~1個当日出荷から6日以内出荷落としても割れにくい透明水そう、水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。、ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水そうです。、積み重ねて収納することができます。
丸小鉢 大 蓋 S75CFシリーズ
国際化工¥899税込¥9891個8日以内出荷温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。高さ(mm)32径(Φmm)106
丸小鉢 大 身 S75BFシリーズ
国際化工¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。容量(mL)350高さ(mm)55径(Φmm)123
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 7.5 V, 3-Pin, L78S75CV
STMicro¥4,298税込¥4,7281セット(50個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max : 2A●出力電圧 : 7.5 V●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 140 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●幅 : 4.6mm●L78S 2 Aリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78S シリーズ正電圧レギュレータは、固定電圧調整用の製品です。 出力を調整しないのであれば、外付け部品は不要です。 このリニア電圧レギュレータは、安全区域保護、内部電流制限、及びサーマルシャットダウンの機能を備えた堅牢なデバイスです。 STMicroelectronics のレギュレータでローカルオンカードレギュレーションを実現し、シングルポイントレギュレーションに関連するあらゆる配電の問題を排除することができます。. 3端子正電圧レギュレータ(TO220パッケージ) 出力電流: 最大2 A (固定出力電圧の範囲) 熱保護、短絡保護、出力遷移SOA保護. 特長RoHS指令(10物質対応)対応
トヨフロン スーパーLハード S75Y
TORAY(東レ・モノフィラメント)¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷*唯一無二の耐摩耗性を生む特許製法。根ズレ後も安心の残存強度を誇る。 *優れたハリコシと結束性。ハードな使用感、「強さ」が実感できる高硬度フロロ。用途根ズレに打ち勝つ耐摩耗性長さ(m)50インデックス磯ライン色ナチュラル
トヨフロン スーパーL・EXハイパー S75X
TORAY(東レ・モノフィラメント)¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷*独自の製法で生み出された圧倒的しなやかさ。ライン由来の不自然さを廃し、魚に違和感なく喰わせることが可能。 *しなやかさに加え、高次元の直線性をも兼ね備えたスーパーフロロ。用途しなやかさが生み出す圧倒的釣果長さ(m)50インデックス磯ライン色ナチュラル
トヨフロン アオリイカ ヤエンEX-PLUS S75N
TORAY(東レ・モノフィラメント)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷従来よりもしなやかな糸設計で、水切れも抜群。アジの動きを妨げず、より広範囲を泳がせることでイカへのアピールUP。優れた直線性と糸強度で大イカの急なジェット噴射にも耐えうる粘り強さを備え、根ズレにも強い。秋イカ・スミイカ対応の細号柄(1号、1.2号)ラインナップ。マルチカラーマーキングでヤエン投入のタイミングを逃さない(10m毎に50cmのマーキング:カラー/ブルー+レッド+グリーン)。ヤエンがすべりやすい特殊表面コーティング仕様。用途より強く・よりしなやかに、アオリイカヤエンラインの最高峰。長さ(m)150(10m毎にブルー、レッド、グリーンの50cmマーキング)インデックスヤエンライン色ナチュラル(マルチカラーマーキング入り)
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(44件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
『パーツ販売』21 スペシャル小太刀 H2.6 S75NR
SHIMANO(シマノ)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付
(88件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
『パーツ販売』21 スペシャル小太刀 H2.6 S75-80ZR
SHIMANO(シマノ)¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥11,802~税込¥12,982~1本当日出荷から6日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







































![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)