カテゴリ

  • 物流用品(2,007)
  • 農業機械(319)
  • 切削工具(279)
  • 制御機器(268)
  • 配管・水廻り設備部材(180)
  • メカニカル部品(178)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
  • バイク部品(155)
  • 空調・照明・電設資材(146)
  • 建築金物(133)
  • 測定用品(126)
  • 機構部品(123)
  • ねじ・ボルト・釘(117)
  • 作業工具(115)
  • 科学研究・開発用品(112)
  • 学童・教育用品(106)
  • 作業服(81)
  • 住設機器(73)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • 電気材料(57)
  • 自動車補修部品(48)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 研磨材(31)
  • 事務用品(30)
  • 保管用品(27)
  • 厨房用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 電動工具(21)
  • 溶接用品(20)
  • 家電(18)
  • 梱包用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • テープ(15)
  • カー用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 安全用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 医療(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 安全保護具(8)
  • 安全標識(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 空圧工具(7)
  • 防犯用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自転車部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 塗料(4)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 日用品(3)
  • 名入れカレンダー(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s75」の検索結果

5,397件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平歯車 S75S 協育歯車

    平歯車 S75S

    協育歯車
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
  • 平歯車S75S 協育歯車

    平歯車S75S

    協育歯車
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
  • 平歯車S75SU 協育歯車

    平歯車S75SU

    協育歯車
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
  • 平歯車S75B 協育歯車

    平歯車S75B

    協育歯車
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 S75SU 協育歯車

    平歯車 S75SU

    協育歯車
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • シ-ル(オイル),S75  92049-1212 Kawasaki

    シ-ル(オイル),S75 92049-1212

    Kawasaki
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-1212
  • トヨフロン スーパーLハード S75Y TORAY(東レ・モノフィラメント)

    トヨフロン スーパーLハード S75Y

    TORAY(東レ・モノフィラメント)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    6日以内出荷
    *唯一無二の耐摩耗性を生む特許製法。根ズレ後も安心の残存強度を誇る。 *優れたハリコシと結束性。ハードな使用感、「強さ」が実感できる高硬度フロロ。
    用途根ズレに打ち勝つ耐摩耗性長さ(m)50インデックス磯ライン色ナチュラル
  • トヨフロン スーパーL・EXハイパー S75X TORAY(東レ・モノフィラメント)

    トヨフロン スーパーL・EXハイパー S75X

    TORAY(東レ・モノフィラメント)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    6日以内出荷
    *独自の製法で生み出された圧倒的しなやかさ。ライン由来の不自然さを廃し、魚に違和感なく喰わせることが可能。 *しなやかさに加え、高次元の直線性をも兼ね備えたスーパーフロロ。
    用途しなやかさが生み出す圧倒的釣果長さ(m)50インデックス磯ライン色ナチュラル
  • トヨフロン アオリイカ ヤエンEX-PLUS S75N TORAY(東レ・モノフィラメント)

    トヨフロン アオリイカ ヤエンEX-PLUS S75N

    TORAY(東レ・モノフィラメント)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    従来よりもしなやかな糸設計で、水切れも抜群。アジの動きを妨げず、より広範囲を泳がせることでイカへのアピールUP。優れた直線性と糸強度で大イカの急なジェット噴射にも耐えうる粘り強さを備え、根ズレにも強い。秋イカ・スミイカ対応の細号柄(1号、1.2号)ラインナップ。マルチカラーマーキングでヤエン投入のタイミングを逃さない(10m毎に50cmのマーキング:カラー/ブルー+レッド+グリーン)。ヤエンがすべりやすい特殊表面コーティング仕様。
    用途より強く・よりしなやかに、アオリイカヤエンラインの最高峰。長さ(m)150(10m毎にブルー、レッド、グリーンの50cmマーキング)インデックスヤエンライン色ナチュラル(マルチカラーマーキング入り)
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(44件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 『パーツ販売』21 スペシャル小太刀 H2.6 S75NR SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』21 スペシャル小太刀 H2.6 S75NR

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付

    モノタロウ(88件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 『パーツ販売』21 スペシャル小太刀 H2.6 S75-80ZR SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』21 スペシャル小太刀 H2.6 S75-80ZR

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(231件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1368件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    ¥11,802~税込¥12,982~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • Oリング 1A NOK

    Oリング 1A

    NOK(63件のレビュー)
    ¥27税込¥30
    1個
    当日出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパー有り
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • Oリング フッ素 4D NOK

    Oリング フッ素 4D

    NOK(48件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • 鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200 ユニックス[建築金物]

    鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200

    ユニックス[建築金物]
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    換気口用交換パイプです。
    材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)75表面処理めっき仕上
  • ネオピタテープ 因幡電工

    ネオピタテープ

    因幡電工(78件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(4巻)
    当日出荷
    非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
    用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。色アイボリー
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(12巻)ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
  • プレスCクランプ Strong Tool

    プレスCクランプ

    Strong Tool(26件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製種類シャコ万力
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(45本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • 突ぱり強力ステンレスポール 平安伸銅工業

    突ぱり強力ステンレスポール

    平安伸銅工業(23件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷
    ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
    材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ色ステンレス高さ(mm)70奥行(mm)40キャップサイズ(mm)40×70パイプ径(Φmm)29.6・25.4
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業)

    プリント基板用フラックス

    goot(太洋電機産業)(18件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本(20mL)
    当日出荷
    高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
    成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
  • 丸形片口スパナ トップ工業

    丸形片口スパナ

    トップ工業(7件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷
    抜群の強さを誇る
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングS番(1Aニトリルゴム)

    森清化工(8件のレビュー)
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • タッピングビス 皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス 皿頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1箱(20本)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭ねじ径M4頭部形状皿
  • プレスキャスター車軸 オーエッチ工業

    プレスキャスター車軸

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1台
    当日出荷
    ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
  • VU継手 持出しソケット 東栄管機

    VU継手 持出しソケット

    東栄管機(18件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20