カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
    • クリップ式投光器(2)
    • その他LED電球(2)
    • 高天井照明本体(1)
  • 空圧工具(96)
  • 研磨材(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 作業工具(23)
  • 物流用品(20)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 厨房用品(10)
  • 農具(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 事務用品(7)
  • トラック純正部品(5)
  • 安全用品(4)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球の種類
電源タイプ
設置場所
防水性能
消費電力(W)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・70~80未満・90~100未満
コード長さ(m)
1.7・5
ブランド
TAKAGI(高儀)・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・TRUSCO・いすゞ自動車・アクセレントジャパン・エスコ・クラレプラスチックス・サンタイガー・サンフレックス・タイガースポリマー・マキタ・与板利器工業・修理・喜久和・正広・豊稔企販・雅・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sakuto」の検索結果

関連キーワード
310件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDコンパクトクリップライトSAKUTO TAKAGI(高儀)

    LEDコンパクトクリップライトSAKUTO

    TAKAGI(高儀)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
    用途暗い所や夜間の作業に付属品ランプ LL-45SA×1、取扱説明書×1仕様【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●質量:約1.1kgコード長さ(m)約5定格消費電力(W)45全光束(Lm)約5000電源タイプAC100V設置場所屋内電球の種類LED
  • LEDコンパクトクリップライトSAKUTO TAKAGI(高儀)

    LEDコンパクトクリップライトSAKUTO

    TAKAGI(高儀)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌日出荷
    光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
    用途暗い所や夜間の作業に付属品本体×1 、取扱説明書×1定格電圧AC100V口金【本体(CLT-45SLA)】E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)45全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
  • LED電球SAKUTO TAKAGI(高儀)

    LED電球SAKUTO

    TAKAGI(高儀)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
    用途暗い所や夜間の作業に定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60色温度(K)約6500光色昼光色
  • LEDクリップライトSAKUTO BASIC30W EARTH MAN

    LEDクリップライトSAKUTO BASIC30W

    EARTH MAN
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    開閉式で照らす範囲が変わる 。軽量プラスチック製クリップ採用で軽い・さびない
    用途暗い所や夜間の作業に質量(g)840定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体寸法(mm)290×100×270(ランプ折りたたみ時) / 290×280×355(ランプ全開時)定格電流(A)0.45定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000ツカミ能力(mm)丸棒(単管)Φ49/角材:厚さ40使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40設置場所屋内 (本製品は防水ではありません。)光色昼光色(6500K)期待寿命5年
  • 防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式 EARTH MAN

    防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式

    EARTH MAN
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。電源の無い場所での作業に便利な充電式 。防雨型(防水等級:IPX4) 。クリップ使用で単管等に取付け可能 。別売品の投光器用クランプ使用可能
    用途夜間・暗い場所での作業に付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160電圧(V)バッテリーパック:DC21.6温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35定格電圧(V)充電アダプター:AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)出力電圧(V)充電アダプター:DC26本体質量(kg)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)電池バッテリーパック:リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh充電時間(分)充電アダプター:180設置場所屋外・屋内アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA光色昼光色(約6500k)防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライトSAKUTO用アルミクランプ EARTH MAN

    LEDクリップライトSAKUTO用アルミクランプ

    EARTH MAN
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    お手持ちのSAKUTOがクランプタイプに!
    用途SAKUTO(咲灯)シリーズに取付け可能。 。かんたん設置、強力固定。付属品クランプ×1 、支柱×1取付可能寸法(mm)角材(厚さ)約10~75/丸棒(直径)約25~49(単管パイプ)エコロジー商品省エネ
  • 防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 EARTH MAN

    防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付

    EARTH MAN
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌日出荷
    センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 。開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。防雨型(防水等級IPX4) 。設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます
    用途夜間・暗い場所での作業に 。駐車場・倉庫等の節電照明に付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ
  • 【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス

    【オーダー】マルチナ

    クラレプラスチックス(14件のレビュー)
    ¥1,646税込¥1,811
    1本
    3日以内出荷
    オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
    用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。種別左巻き材質塩化ビニール色透明長さ(m)1~50ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • MLG-25用研削砥石 日東工器

    MLG-25用研削砥石

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
    用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
  • 研削砥石1号平型 GC サンタイガー

    研削砥石1号平型 GC

    サンタイガー(17件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
  • 【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス

    【オーダー】ネオライト

    クラレプラスチックス(8件のレビュー)
    ¥1,375税込¥1,513
    1本
    3日以内出荷
    内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
    用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。材質軟/硬質PVC色透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~203.2外径(Φmm)31~223.4使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 研削砥石(オフセット砥石) マキタ

    研削砥石(オフセット砥石)

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
  • MAG-20用研削砥石 日東工器

    MAG-20用研削砥石

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
    用途鉄・ステンレス鋼に。適合MAG-20厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)50最高使用周速度(m/s)72
  • 【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス

    【オーダー】エアーダクト AD2型

    クラレプラスチックス(14件のレビュー)
    ¥1,597税込¥1,757
    1本
    5日以内出荷
    軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
    用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。種別左巻き材質PVC色灰長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~304外径(Φmm)31.4~320.5使用流体空気/粉体/粒体許容圧力(MPa)0.03~0.08呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品耐負圧力(MPa)-0.005~-0.01サービス分類オーダー・加工
  • プレミアム研削砥石 マキタ

    プレミアム研削砥石

    マキタ
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(5枚)
    当日出荷
    高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • 研削砥石76mm 2p BOSCH(ボッシュ)

    研削砥石76mm 2p

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1箱(2枚)
    当日出荷
    コードレスミニ研削グラインダーGWS10.8V-76H2用アクセサリーです。ステンレスに特化、硬質材料の研削に最適です。
    用途ステンレス、鋼材の研削作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に質量(g)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×4対応材質ステンレス、鋼材砥粒A30QBF刃厚(mm)4最高周速度80m/s外径(mm)76穴径(mm)10入数2枚
  • 研削砥石 マキタ

    研削砥石

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
  • サクラグリップ はんが彫刻刀A サクラクレパス

    サクラグリップ はんが彫刻刀A

    サクラクレパス
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ラバーグリップを採用していますので、すべりにくく、手にフィットします。良質の鋼材を使用した刃は、全体に焼き入れをしていますので、鋭い切れ味で彫りやすく、強靭で曲がりにくくなっています。刃は、抜けにくく安心してお使いいただけます。
    材質(本体)刃:鋼、グリップ:エラストマー、軸:PP
  • オフセット型研削砥石 RST レヂトン

    オフセット型研削砥石 RST

    レヂトン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌日出荷
    コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
    用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
  • 研削砥石1号平型 A サンタイガー

    研削砥石1号平型 A

    サンタイガー(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷
    アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼砥材A結合剤ビトリファイドボンド
  • 鋸目立て用研削砥石 サンタイガー

    鋸目立て用研削砥石

    サンタイガー(6件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    当日出荷から99日以内出荷
    形状1号厚さ(mm)6.4最高使用周速度(m/s[m/min])33/2000外径(Φmm)150結合剤V組織M縁型D
  • 研削砥石1号平型 WA赤 サンタイガー

    研削砥石1号平型 WA赤

    サンタイガー(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
  • ESD対策トレー ホーザン

    ESD対策トレー

    ホーザン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて組み合わせて使えるノンカーボンの静電気対策トレー 電子部品の保管や分類、基板の平置き、作業場内の移動など、 作業内容に合わせて活用できます。 数種類を組み合わせた使用も可能です。 管理値に下限値を設定したため、CDM対策としても有効です。
    仕様(ESD管理値)1×106≦Rp<1×109Ω材質ABS色グレーフタフタなしRoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止コンテナ種類ベタ目スタッキング可ネスティング可
  • 光山作 特殊目立鋸鎌 豊稔企販

    光山作 特殊目立鋸鎌

    豊稔企販(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1丁
    当日出荷
    特殊目立仕様です。刃先が薄くシャープな刃付けでよく切れます。
    用途草刈用。草取り・草刈・稲刈り・野菜の収穫などトラスコ品番400-2601材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ全長(mm)330質量(g)100刃長(mm)170刃幅(mm)30
  • 切削砥石 黒い武蔵 エス・ピー・エアー

    切削砥石 黒い武蔵

    エス・ピー・エアー
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    カットオフツール用切断砥石です。
    厚さ(mm)1穴径(Φmm)10
  • 小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン

    小径研削砥石 ミニスーパーブラック

    ニューレジストン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    【小さくても抜群の耐久性】 ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。 ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ネオホーマー6型 クラレプラスチックス

    【オーダー】ネオホーマー6型

    クラレプラスチックス
    ¥2,102税込¥2,312
    1本
    4日以内出荷
    補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。 軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。
    用途送水・吸水用 粉体・粒体の輸送用 甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用 汚泥吸引車のサクション用種別右巻き材質軟/硬質PVC色透明/オレンジ長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • プレミアム研削砥石100-36 マキタ

    プレミアム研削砥石100-36

    マキタ
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(5枚)
    当日出荷
  • X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1パック(10枚)
    当日出荷
    X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
    用途鉄、非鉄金属の研削作業粒度#30厚さ(mm)6砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF適合材鉄
  • 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)

    次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス

    【オーダー】バンナーA型

    クラレプラスチックス(2件のレビュー)
    ¥2,718税込¥2,990
    1本
    3日以内出荷
    合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
    用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。種別左巻き材質合成ゴム長さ(m)1~50使用流体粉・粒体、鉄粉、温風呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒、耐熱、帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】DS-3型全透明 クラレプラスチックス

    【オーダー】DS-3型全透明

    クラレプラスチックス(2件のレビュー)
    ¥1,712税込¥1,883
    1本
    3日以内出荷
    外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
    用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。種別左巻き材質軟/硬質PVC色透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダード BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダード

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    X-LOCK研削砥石です。オフセット型です。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
    用途鉄、非鉄金属の研削作業に。トラスコ品番276-8816材質アルミナ砥粒♯24、A24PBF粒度(#)24厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22.23
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 三角3mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 三角3mm

    与板利器工業
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型三角型
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀3mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀3mm

    与板利器工業
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型丸刀
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm

    与板利器工業(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型平型
  • 研削砥石205-GC120 マキタ

    研削砥石205-GC120

    マキタ
    ¥7,698税込¥8,468
    1枚
    当日出荷
  • 研削砥石100-36P(5入) マキタ

    研削砥石100-36P(5入)

    マキタ
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
  • 【オーダー】TAC ダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC ダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥1,022税込¥1,124
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質塩ビ色灰長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/送風商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ) TRUSCO

    小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーを作業台などに固定収納できる専用ラックです。 TEDタイプ専用です。 固定する為には、ボルト等で締める必要があります。
    トラスコ品番819-5269材質LDPE(低密度ポリエチレン)質量(g)15
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
"sakuto" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷