カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3,082)
  • 農業・園芸資材(224)
  • 科学研究・開発用品(171)
  • 作業工具(166)
  • オフィス家具(103)
  • タイヤ・足回り(74)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(42)
  • 日用品(40)
  • 切削工具(35)
  • 洗剤・除去剤(32)
  • 食品・飲料(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 介護用品(22)
  • 制御機器(21)
  • 医療(21)
  • 自動車純正部品(19)
  • 機構部品(17)
  • 測定用品(15)
  • 建築金物(15)
  • 住設機器(15)
  • 溶接用品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 事務用品(13)
  • 厨房用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 手袋(10)
  • 作業服(9)
  • 物流用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 電気材料(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 保管用品(5)
  • テープ(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • マスク(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sansei」の検索結果

関連キーワード
4,362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌希釈液 サンセイ医療器材

    滅菌希釈液

    サンセイ医療器材
    8,398税込9,238
    1箱(225mL×30袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    化学組成リン酸緩衝生理食塩水滅菌済み滅菌方法γ線滅菌済
  • 泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ

    泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り

    モノタロウ(99件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り
    用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • 滅菌希釈液 サンセイ医療器材

    滅菌希釈液

    サンセイ医療器材
    13,980税込15,378
    1ケース(120本)
    翌々日出荷
    組成:リン酸緩衝生理食塩水 ・希釈液を注ぐだけで検体試料の10倍希釈ができます。
    種別滅菌稀釈液 S-90アズワン品番62-6282-04
  • コンラージ棒 サンセイ医療器材

    コンラージ棒

    サンセイ医療器材
    9,898税込10,888
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。
    トラスコ品番366-6447長さ(mm)129幅(mm)39タイプT型(黒色)幅×長さ(mm)39×129径(mm)3.5
  • 三角停止表示板 TSマーク付き 日本製 モノタロウ

    三角停止表示板 TSマーク付き 日本製

    モノタロウ(102件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
    用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置質量(kg)1.41辺(三角)(mm)450収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96販売区分業務用
  • トイレクリーナー  酸性 モノタロウ

    トイレクリーナー 酸性

    モノタロウ(72件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(5L)
    当日出荷
    酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。 刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
    用途トイレ便器(陶器)の洗浄液性酸性付属品ノズル成分塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤種別液体質量(kg)(正味)5無色使用の目安便器の場合原液を1回20mL香り無香料使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
  • 滅菌スクリューコップ 50mL 黄キャップ サンセイ医療器材

    滅菌スクリューコップ 50mL 黄キャップ

    サンセイ医療器材
    13,980税込15,378
    1ケース(300個)
    翌々日出荷
    検体の持ち運びや保存に適しています。キャップとの密閉性に優れており、液体の採取に適しています。
    材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン寸法(mm)Φ49×Φ43×58滅菌ガンマー滅菌キャップアズワン品番62-6282-34
  • 滅菌スポイト 1mL 06-001シリーズ サンセイ医療器材

    滅菌スポイト 1mL 06-001シリーズ

    サンセイ医療器材(1件のレビュー)
    7,329税込8,062
    1ケース(500本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)
    容量(mL)1種別Cタイプ
  • 滅菌ロングスポイト 3mL サンセイ医療器材

    滅菌ロングスポイト 3mL

    サンセイ医療器材
    19,980税込21,978
    1ケース(100袋×10本)
    翌々日出荷
    目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
    容量(mL)3アズワン品番62-6282-14
  • 滅菌シャーレ サンセイ医療器材

    滅菌シャーレ

    サンセイ医療器材
    12,980税込14,278
    1箱(25袋×20枚)
    当日出荷
    S型は自動分注器に使用可能です。積み重ねやすいようリブ(滑り止め)が付いています。
    種別Φ90×15mm 20枚×25袋アズワン品番6-8663-14
  • 滅菌フィルターバック 02シリーズ サンセイ医療器材

    滅菌フィルターバック 02シリーズ

    サンセイ医療器材
    11,980税込13,178
    1ケース(10袋×50枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    フィルターで濾過した検液を採取できます。白地部に文字記入が可能です。
  • 塩ビパイプ接着剤 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    塩ビパイプ接着剤

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    899税込989
    1個
    欠品中
    塩ビパイプやトイの接続用の速乾性接着剤です。 ハケ付。
    用途塩ビパイプの接着剤として。特性速乾容量(g)100危険物の類別非危険物
  • 滅菌シャーレ サンセイ医療器材

    滅菌シャーレ

    サンセイ医療器材(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1ケース(50袋×10枚)
    翌々日出荷
    深型軽量・混釈可能タイプ・クリーンルーム対応。透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。ズレ防止リブ付きで、段積み時の安定性に優れます。
    種別FCL寸法(Φ×mm)90×19アズワン品番62-6281-90
  • コンラージ棒 サンセイ医療器材

    コンラージ棒

    サンセイ医療器材
    9,898税込10,888
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。
    トラスコ品番366-6453タイプ三角型(黒色)
  • 滅菌強化ポリ袋 02シリーズ サンセイ医療器材

    滅菌強化ポリ袋 02シリーズ

    サンセイ医療器材
    15,899税込17,489
    1ケース(20袋×50枚)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ストマッカー用検査袋(フィルター無し)
  • 滅菌ロングスポイト 5mL サンセイ医療器材

    滅菌ロングスポイト 5mL

    サンセイ医療器材
    15,980税込17,578
    1ケース(100袋×10本)
    翌々日出荷
    目安の目盛付。(1.0、2.0、3.0、4.0、5.0mL)
    容量(mL)5アズワン品番62-6282-15
  • スポイト 2mL・3mL サンセイ医療器材

    スポイト 2mL・3mL

    サンセイ医療器材
    5,998税込6,598
    1ケース(20袋×50本)
    翌々日出荷
    目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
    容量(mL)2・3アズワン品番62-6282-13
  • チェックスタンプ サンセイ医療器材

    チェックスタンプ

    サンセイ医療器材
    17,980税込19,778
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)アズワン品番2-8779-01
  • 滅菌採水瓶 サンセイ医療器材

    滅菌採水瓶

    サンセイ医療器材
    21,980税込24,178
    1ケース(200個)
    翌々日出荷
    広口の密閉容器なので持ち運びや検体の採取に便利です。
  • 共用水栓カギ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用水栓カギ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(53件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
    材質亜鉛ダイカスト
  • 滅菌採水瓶 サンセイ医療器材

    滅菌採水瓶

    サンセイ医療器材
    24,980税込27,478
    1ケース(200個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    広口の密閉容器なので持ち運びや検体の採取に便利です。ハイポ入はチオ硫酸ナトリウム (0.02~0.05g/100mL)が入っています。
  • 滅菌スクリューコップ 100mL 緑キャップ サンセイ医療器材

    滅菌スクリューコップ 100mL 緑キャップ

    サンセイ医療器材
    16,980税込18,678
    1ケース(200個)
    翌々日出荷
    検体の持ち運びや保存に適しています。キャップとの密閉性に優れており、液体の採取に適しています。
    容量(mL)100アズワン品番62-6282-33
  • 滅菌ディスポピペット 23シリーズ サンセイ医療器材

    滅菌ディスポピペット 23シリーズ

    サンセイ医療器材
    18,980税込20,878
    1ケース(20袋×25本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    容量を識別しやすいよう、色分けしています。容量は±2%で調整されています。
  • 強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム

    強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー

    コスケム(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(946mL)ほか
    当日出荷
    【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
    用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。液性酸性
  • PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PVCボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
    形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
    用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
  • チェックスタンプ 04シリーズ サンセイ医療器材

    チェックスタンプ 04シリーズ

    サンセイ医療器材
    15,980税込17,578
    1箱(50袋×10個)
    7日以内出荷
    鼻前庭、手指及び調理台等の表面拭き取り検査の2通りに使用出来ます。鼻前庭・手指のふき取り検査を1つのスタンプで管理・保管が可能です。製造ラインなどにおいても同エリア・同セクションを検査したスタンプの管理・保管に便利です。手で簡単に切り離すことが出来るので従来通り単体でお使いいただくことも可能です。
    仕様●電子線滅菌●外径(mm):29●高さ(mm):69●ポリプロピレン(スポンジ付)●質量:2.15kgアズワン品番67-4664-20
  • 排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水用皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    材質黄銅材質(本体)黄銅
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
    119税込131
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質NBR厚さ(mm)2
  • 滅菌サンプルパック 11シリーズ サンセイ医療器材

    滅菌サンプルパック 11シリーズ

    サンセイ医療器材
    19,599税込21,559
    1ケース(500枚)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    開閉自在のチェック式で検体保存やサンプリング用に使用できます。
  • 酸性トイレクリーナー シーバイエス

    酸性トイレクリーナー

    シーバイエス(21件のレビュー)
    699税込769
    1本(800mL)
    当日出荷
    洗浄、除菌、消臭を1回のクリーニング作業で仕上げます。 強力な洗浄力を発揮。優れた除菌効果。不快なニオイを解消。垂直面や水面下の汚れに直接アタック。無リン。
    用途トイレ、洗面所の陶器およびタイルの洗浄、除菌、消臭剤として。浴室のタイルや目地の洗浄剤として。液性酸性成分界面活性剤(非イオン系)、除菌剤トラスコ品番413-9682種別液体使用場所トイレ商品タイプ本体
  • 滅菌ハンドチェックシャーレ サンセイ医療器材

    滅菌ハンドチェックシャーレ

    サンセイ医療器材
    17,980税込19,778
    1セット(100枚)
    6日以内出荷
    調整した培地を使用し、手軽に手指、手の平の細菌・汚染度が判定できます。手形の仕切りがあるので培地を無駄なく充填し、低コストにて検査ができます。ポリスチレン製。
    材質ポリスチレン寸法(mm)200×150×12
  • オートクレーブバッグ 二層式 12シリーズ サンセイ医療器材

    オートクレーブバッグ 二層式 12シリーズ

    サンセイ医療器材
    18,980税込20,878
    1ケース(100枚)
    6日以内出荷から14日以内出荷
    袋を二重にした事で、破損による液漏れを防止できます。
  • 水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓ケレップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷
    用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • 流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓ホース(ネジ付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
    用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
  • オートクレーブバッグ 200枚入 12シリーズ サンセイ医療器材

    オートクレーブバッグ 200枚入 12シリーズ

    サンセイ医療器材
    21,980税込24,178
    1ケース(200枚)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    口締めバンド付き。耐熱性に優れ、増厚タイプです。
  • 真空式パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    真空式パイプクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
  • 水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
    材質黄銅接続ねじM22×1.25
  • 防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    63税込69
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
...
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
"sansei" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷