カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 農業機械(49)
  • メカニカル部品(19)
  • 機構部品(19)
  • バイク部品(15)
  • 研磨材(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 空調・電設資材(11)
  • 作業工具(11)
  • 電動工具(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 物流用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 切削工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電気材料(5)
  • 照明(5)
  • オフィス家具(5)
  • 医療(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)

「sb-80」の検索結果

関連キーワード
376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットファイルJ ナカバヤシフラットファイルJナカバヤシ(46件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10冊)
当日出荷から3日以内出荷
表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。 樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てエコマーク・グリーンマーク取得商品です
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)種類フラットファイルエコマーク認定認定背幅(mm)18穴数2とじ厚(mm)15
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
6,690税込7,359
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOSNRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッドGENTOS(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:620明るさ(Lm)光源(約)620~60照射距離(m)最大:(約)32電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~14落下耐久(m)テスト:2
高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼高圧捻込形ブッシングヤマト特殊鋼
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S25C
RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)RX-80HRTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
交換こて先です。
薄型シリンダ AirTAC薄型シリンダAirTAC
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【KING JIM キングジム】★ラベルライター「テプラ」PRO SR530PRO SR5500PPRO SR5900PPRO SR750PRO SR-R680PRO SR-R7900PPRO SR-R980SR3500PSR3700PSR3900PSR550SR670SR6700DSR950SR970WR1000【maxell マクセル】★プロジェクターMC-AW3005JMC-BW302JMC-TW3506JMP-AW4001JMP-TW4011JSB-3J【Donner】★電子ピアノDDP-60DDP-80【KIMFBAY キムベイ】★電子ピアノBL-580BL-8813BL-8818KFB-130KFB-8819などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
紙フィルタ(5枚入) HiKOKI(ハイコーキ)紙フィルタ(5枚入)HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5枚)
当日出荷
適合本体RP35RSB、RP35RYB、RP35RYD2、RP35RYD、RP35MSB、RP35MYB、RP35MYD2、RP35MYD、RP30M、RP30MY、RP30MY(D)、FRP80SB集塵容量(L)3.5
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(15件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SBシリーズ三菱電機(5件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から102日以内出荷
付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
鋼製ブロック ナベヤ鋼製ブロックナベヤ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
交換ノズル goot(太洋電機産業)交換ノズルgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
508税込559
1個
当日出荷から3日以内出荷
住友PE 耐熱抗菌ジャンボ大阪おにぎり型 3穴 住ベテクノプラスチック住友PE 耐熱抗菌ジャンボ大阪おにぎり型 3穴住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
出来上がり寸法 80×75×35米飯質量 140gマーク表示:SB-OJO-K材質:ポリエチレン(耐熱110℃)。抗菌加工。食器洗浄機対応
穴数3材質ポリエチレン仕様米飯質量140g幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)80×35×75TKG品番9-0541-1101TKG品番(2017)6-0483-1101
スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-60~85℃使用場所屋内・屋外用
バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セット MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セットMAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から12日以内出荷
バイク用 ナックルガード ブラック ナックルバイザー 左右セット。 ツーリングや通勤などに! 防寒はもちろん、ドレスアップ効果もあります。 ミラーに共締めするだけの簡単取付。
車種[参考]【HONDA】エイプ50/ズーマー/Dio/ZX/XR50モタード/モンキー/ゴリラ/バイト/ジョルノクレア/クレアスクーピー/マグナ50/リード50/シャリー/CF50/CL50/ソロDAX/ダックス/ジャズ/ジャイロX/ジャイロUP/ジャイロキャノピー/スペイシー100/スペイシー125/PS250/フォーサイトSE/フォルツァ/フュージョン/シルバーウィング400/シルバーウィング600/FTR223/FTR250/SL230/XL230/CL400/CB400SS/レブル/GB250クラブマンJADE/ジェイド/ホーネット/ブロス/CB400SF/VTEC/XR400R/XR250モタード/XR400モタード/XR400R/XRBAJA/XLR250BAJA/CRF250R/XLR250/XR250R/XLR250/BAJACRM250AR/CRM250R/TLM220R/TLR200/CR125R/PCX125/PCX150/GROM/グロム/CB250F/CB400F/CB750/CB1100/CB1000SF/CB1300SF【YAMAHA】YB-1/VOX/ボックス/VINO/ビーノ/BJ/JOG/ZR/JOG/ジョグアプリオGEAR/ギアC/BW'S50/グランドアクシス/シグナスX/SR/シグナス125/マジェスティー125FI/マジェスティー250/マジェスティーC/グランドマジェスティー/マグザム/TW200/TW225/セロー225W/セロー250/トリッカー/ランツァ/ブロンコ/ルネッサ/GX250GX400/XS250/XS400/RZ250/RZ350/RD250/RD400/SRV250S/ジール/XJR400R/SR400/ビラーゴ250/ドラッグスター250/XS650SP/FZ1フェザー/TT250R/レイド/セロー225W/YZ250F/WR250F/XT250X/DT200WR/DT200R/トリッカー/ランツァ/DT125R/VOLT/V-MAX/MT-07/MT-09【SUZUKI】ストリートマジック/コレダ50S/GS50/バンバン75/バンバン90/バンバン200/GSX250FX/ボルティー/250SB/グラストラッカー/ビッグボーイ/ST250E/テンプター/バンディット250/GSR250/GSR400/バンディット400/GSX400インパルス/イナズマ/スカイウェイブ/DR-Z400R/DR250S/DR250R/DR250SHE/ジェベル250XC/250SB/DF200E/ジェベル200/RMX250R/RMX250S/TS200R/TS125R【KAWASAKI】KSR50/KSR80/KSRII/KSR110/エリミネーター125/Z200/エストレアRSカスタム/ゼファーχ/250TR/エプシロン250/KLX250/バリウス/バリオス2/Z250/Z250LTD/ゼファー400/ZRX400/ZRXII/KLX250SR/Dトラッカー/スーパーシェルパ/KDX250SR/KDX220SR/KDX200SR/KDX125SR/Ninja250R/ZRX1100/ZRX1200R/Z750/Z1000主な適合車種汎用
エンドレス研磨ベルト SB11用 HiKOKI(ハイコーキ)エンドレス研磨ベルト SB11用HiKOKI(ハイコーキ)
2,398税込2,638
1箱(5枚)
当日出荷
日立工機 ベルトサンダ SB11用 粒度目安 荒仕上 30~40 中間仕上げ 40~100 仕上げ 80~240 上仕上げ 180~400
用途木材・竹材用幅(mm)100粒度80品番0030-7667砥粒WA周長(mm)620適合材木材・竹材
ステラブロック セット オカスギステラブロック セットオカスギ
3,898税込4,288
1組(3個)
当日出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック寸法(mm)50×25×10
プロパンバーナー(LPG用) HANTAプロパンバーナー(LPG用)HANTA
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。
用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用火炎温度(℃)1200セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5mホース長さ(m)5火炎形状集中炎
屋外用ベルトパーテーション ゴム LAMP(スガツネ工業)屋外用ベルトパーテーション ゴムLAMP(スガツネ工業)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。
質量(g)7800
部品 電動工具用集じん機 FRP80SB HiKOKI(ハイコーキ)部品 電動工具用集じん機 FRP80SBHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
97税込107
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエインハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から39日以内出荷
超音波カッター自動車整備工場向けセット 本多電子超音波カッター自動車整備工場向けセット本多電子
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付きキャリングケース付きで持ち運びも簡単フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF)消費電力(W)最大60AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A使用環境温度(℃)5~35発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)
CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式 GENTOSCPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式GENTOS
2,298税込2,528
1台
当日出荷
コンパクトヘッドシリーズ52gと軽量の充電式ヘッドライト 紐ヘッドバンドが付属されており持ち運びに便利最大260ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能Hi/Ecoの2段階照射でLowモードは約22時間の連続点灯光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能別売りヘッドバンドSB-220・NB-220にも対応
用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個付属品ヘッドストラップ、USB Type-Cケーブル(15cm)本体質量(g)(約)52保護等級耐塵・防噴流仕様(IP65準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)48.5×37.8×34.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 700mAh 2.59Wh内蔵電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)(約)2電源タイプ充電式明るさ(Lm)(約)260(Highモード時)/ 60(Ecoモード時)特性照射:照射角固定 スポットビーム照射距離(m)(約)105(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)6(Highモード)/ 22(Ecoモード)落下耐久(m)2
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
オイルシール(フッソ) SB2型 NOKオイルシール(フッソ) SB2型NOK
9,198税込10,118
1個
当日出荷から8日以内出荷
屋外用ベルトパーテーション 注水 LAMP(スガツネ工業)屋外用ベルトパーテーション 注水LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。
質量(g)1700(注水後:7600)
ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシングヤマト特殊鋼
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
Hiソフトカラー封筒(少量パック) キングコーポレーションHiソフトカラー封筒(少量パック)キングコーポレーション
279税込307
1パック(15枚)ほか
当日出荷
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
OMEGA TYPHOON  超静音タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 超静音タイプアイネックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)80×80×25タイプ超静音回転数(min-1[r.p.m])1400±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル11.7dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.44W最大風量(CFM)18.35期待寿命(時間)60000(40℃)
トーチライト・スターゲット SUZUKID(スズキッド)トーチライト・スターゲットSUZUKID(スズキッド)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。
用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程固定方法つまみ
ストレーナホース HiKOKI(ハイコーキ)ストレーナホースHiKOKI(ハイコーキ)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。ホース長さ(m)3トラスコ品番377-9114適合機種FAW80SB、FAW110SB
キャップC33L 重松製作所キャップC33L重松製作所
949税込1,044
1個
当日出荷
GM165、GM80SF、GM80S、GM76S、GM70D、GM28Sの防毒マスクで外付けフィルタSB使用時に必要です。
トラスコ品番422-8128適合機種GM165、GM80SF、GM80S、GM76S、GM70D、GM28S
集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)集じん機HiKOKI(ハイコーキ)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)6
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ TRUSCO箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプTRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌日出荷
溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42